物流用品 :「簡単チェーン」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
125件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
京町産業車輌ハンドリフト
ハンドリフターの定番。世界唯一リンクチェーンを使用し、メンテナンスも簡単。新デザイン採用で、どんな作業環境にもマッチします。
全長B(mm)1685 全幅D(mm)690 全高C(mm)1950 脚長さJ(mm)620(前脚) フォーク内幅H(mm)510(前脚) フォーク外幅G(mm)690(前脚)
1台
399,800 税込439,780
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピンを開閉することで簡単にチェーンなどが取り付けできます。 金具のセンター部がスイベル式で自在に回ります。
用途チェーン・ワイヤロープの連結金具として。 材質ステンレス(SUS304)
1袋
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピンを開閉することで簡単にチェーンなどが取り付けできます。
用途金具のセンター部がスイベル式で自在に回ります、両方の頭の部位はねじシャックル形式で広範囲の用途に使用可能です トラスコ品番849-3208 材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上 質量(g)161 ねじ径W5/16 寸法L1(mm)88 寸法A(mm)8 寸法D(mm)8 寸法B(mm)16 寸法L2(mm)16 使用荷重(kN)2.45
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ピンを開閉することで簡単にチェーンなどが取り付けできます。
用途金具のセンター部がスイベル式で自在に回ります、両方の頭の部位はねじシャックル形式で広範囲の用途に使用可能です トラスコ品番849-3203 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上 質量(g)313 ねじ径W3/8 寸法L1(mm)114 寸法A(mm)10 寸法D(mm)10 寸法B(mm)20 寸法L2(mm)22 使用荷重(kN)3.43
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

ピンを開閉することで簡単にチェーンなどが取り付けできます。
用途金具のセンター部がスイベル式で自在に回ります、両方の頭の部位はねじシャックル形式で広範囲の用途に使用可能です トラスコ品番849-3207 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上 質量(g)68 ねじ径M6 寸法L1(mm)64 寸法A(mm)6.2 寸法D(mm)6 寸法B(mm)12 寸法L2(mm)12 使用荷重(kN)1.67
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

回転するのでねじれを取り除きます。 片方のアイはシャックル形式です。ピンを開閉することで簡単にチェーンなどが取り付けできます。
用途チェーンなどのよりとりに。 チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として。 材質ステンレス(SUS304)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(10個)
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回転するのでねじれを取り除きます。 片方のアイはシャックル形式です。 ピンを開閉することで簡単にチェーンなどが取付けできます。
用途チェーン等のよりとりに、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として トラスコ品番849-2839 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上 質量(g)284 ねじ径W3/8 寸法L1(mm)115 寸法A(mm)10 寸法D(mm)10 寸法B(mm)20 寸法L2(mm)26 寸法W(mm)24 寸法L3(mm)22 使用荷重(kN)3.43
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

回転するのでねじれを取り除きます。 片方のアイはシャックル形式です。 ピンを開閉することで簡単にチェーンなどが取付けできます。
用途チェーン等のよりとりに、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として トラスコ品番849-2844 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上 質量(g)150 ねじ径W5/16 寸法L1(mm)89 寸法A(mm)8 寸法D(mm)8 寸法B(mm)16 寸法L2(mm)20 寸法W(mm)20 寸法L3(mm)16 使用荷重(kN)2.45
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

ピンを開閉することで簡単にチェーンなどが取付できます。 ネジシャックルのピンの出っ張り(掴む部分)を除いているので、ロープ等が引っ掛かりません。 金具センター部がスイベル式で自在に回ります。
用途両方の頭の部位は沈みシャックル式で広範囲の用途に使用可能です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取り外しが簡単で扱いやすいチェーンです。
使用荷重(kg)5 全長(m)2 エスコ品番EA980SD-11 材質鉄(SWRM6) 線径(Φmm)1.4 表面処理ユニクロメッキ チェーン内寸(mm)7.3×3.2
1個
465 税込512
翌日出荷

回転するのでねじれを取り除きます。 片方のアイはシャックル形式です。 ピンを開閉することで簡単にチェーンなどが取付けできます。
用途チェーン等のよりとりに、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として トラスコ品番849-2843 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上 質量(g)60 ねじ径M6 寸法L1(mm)65 寸法A(mm)6.2 寸法D(mm)6 寸法B(mm)12 寸法L2(mm)14 寸法W(mm)15 寸法L3(mm)12 使用荷重(kN)1.67
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

取り外しが簡単で扱いやすいチェーンです。
使用荷重(kg)10 全長(m)5 エスコ品番EA980SD-42 材質鉄(SWRM6) 線径(Φmm)2.3 表面処理ユニクロメッキ チェーン内寸(mm)30.6×8.8
1個
880 税込968
翌日出荷

ピンを開閉することで簡単にチェーンなどが取り付けできます。ねじシャックルのピンの出っ張り(掴む部分)を除いているので、ロープ等がひっかかりません。
用途チェーン等のよりとりに。チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として。 材質ステンレス(SUS304) 包装JAN付袋入り
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取り外しが簡単で扱いやすいチェーンです。
使用荷重(kg)15 全長(m)10 エスコ品番EA980SD-53 材質鉄(SWRM6) 線径(Φmm)3 表面処理ユニクロメッキ チェーン内寸(mm)32.5×9
1個
2,110 税込2,321
当日出荷

取外しが簡単で扱いやすいチェーンです。
使用荷重(kg)5 全長(m)5 仕様溶接なし エスコ品番EA980SA-12 材質SUS304 線径(Φmm)1.2 仕上電解研磨仕上 チェーン内寸(mm)7.7×3.0
1個
2,290 税込2,519
翌日出荷

取り外しが簡単で扱いやすいチェーンです。
使用荷重(kg)6 全長(m)30 エスコ品番EA980SD-24 材質鉄(SWRM6) 線径(Φmm)1.6 表面処理ユニクロメッキ チェーン内寸(mm)16.8×5.0
1個
2,670 税込2,937
翌日出荷

取り外しが簡単で扱いやすいチェーンです。
使用荷重(kg)6 全長(m)2 エスコ品番EA980SD-21 材質鉄(SWRM6) 線径(Φmm)1.6 表面処理ユニクロメッキ チェーン内寸(mm)16.8×5
1個
345 税込380
翌日出荷

取り外しが簡単で扱いやすいチェーンです。
使用荷重(kg)10 全長(m)30 エスコ品番EA980SD-44 材質鉄(SWRM6) 線径(Φmm)2.3 表面処理ユニクロメッキ チェーン内寸(mm)30.6×8.8
1個
3,870 税込4,257
翌日出荷

取り外しが簡単で扱いやすいチェーンです。
使用荷重(kg)8 全長(m)30 エスコ品番EA980SD-34 材質鉄(SWRM6) 線径(Φmm)2 表面処理ユニクロメッキ チェーン内寸(mm)20.3×6
1個
3,260 税込3,586
翌日出荷

取外しが簡単で扱いやすいチェーンです。
使用荷重(kg)3 全長(m)30 仕様溶接なし エスコ品番EA980SA-34 材質SUS304 線径(Φmm)1.6 仕上電解研磨仕上 チェーン内寸(mm)16.8×5.0
1個
8,650 税込9,515
翌日出荷

取外しが簡単で扱いやすいチェーンです。
使用荷重(kg)8 全長(m)10 仕様溶接なし エスコ品番EA980SA-23 材質SUS304 線径(Φmm)1.4 仕上電解研磨仕上 チェーン内寸(mm)7.3×3.2
1個
4,990 税込5,489
翌日出荷

取り外しが簡単で扱いやすいチェーンです。
使用荷重(kg)15 全長(m)30 エスコ品番EA980SD-54 材質鉄(SWRM6) 線径(Φmm)3 表面処理ユニクロメッキ チェーン内寸(mm)32.5×9
1個
6,230 税込6,853
翌日出荷

取り外しが簡単で扱いやすいチェーンです。
使用荷重(kg)10 全長(m)10 エスコ品番EA980SD-43 材質鉄(SWRM6) 線径(Φmm)2.3 表面処理ユニクロメッキ チェーン内寸(mm)30.6×8.8
1個
1,570 税込1,727
翌日出荷

取外しが簡単で扱いやすいチェーンです。
使用荷重(kg)8 全長(m)2 仕様溶接なし エスコ品番EA980SA-41 材質SUS304 線径(Φmm)2 仕上電解研磨仕上 チェーン内寸(mm)20.3×6.0
1個
1,170 税込1,287
翌日出荷

取外しが簡単で扱いやすいチェーンです。
使用荷重(kg)3 全長(m)2 仕様溶接なし エスコ品番EA980SA-31 材質SUS304 線径(Φmm)1.6 仕上電解研磨仕上 チェーン内寸(mm)16.8×5.0
1個
1,040 税込1,144
翌日出荷

取外しが簡単で扱いやすいチェーンです。
使用荷重(kg)5 全長(m)30 仕様溶接なし エスコ品番EA980SA-14 材質SUS304 線径(Φmm)1.2 仕上電解研磨仕上 チェーン内寸(mm)7.7×3.0
1個
7,640 税込8,404
翌日出荷

取り外しが簡単で扱いやすいチェーンです。
使用荷重(kg)15 全長(m)5 エスコ品番EA980SD-52 材質鉄(SWRM6) 線径(Φmm)3 表面処理ユニクロメッキ チェーン内寸(mm)32.5×9
1個
1,160 税込1,276
翌日出荷

取り外しが簡単で扱いやすいチェーンです。
使用荷重(kg)8 全長(m)5 エスコ品番EA980SD-32 材質鉄(SWRM6) 線径(Φmm)2 表面処理ユニクロメッキ チェーン内寸(mm)20.3×6
1個
720 税込792
翌日出荷

取り外しが簡単で扱いやすいチェーンです。
使用荷重(kg)5 全長(m)5 エスコ品番EA980SD-12 材質鉄(SWRM6) 線径(Φmm)1.4 表面処理ユニクロメッキ チェーン内寸(mm)7.3×3.2
1個
900 税込990
翌日出荷

取外しが簡単で扱いやすいチェーンです。
使用荷重(kg)8 全長(m)30 仕様溶接なし エスコ品番EA980SA-44 材質SUS304 線径(Φmm)2 仕上電解研磨仕上 チェーン内寸(mm)20.3×6.0
1個
11,200 税込12,320
翌日出荷

取外しが簡単で扱いやすいチェーンです。
使用荷重(kg)8 全長(m)30 仕様溶接なし エスコ品番EA980SA-24 材質SUS304 線径(Φmm)1.4 仕上電解研磨仕上 チェーン内寸(mm)7.3×3.2
1個
9,520 税込10,472
翌日出荷

取外しが簡単で扱いやすいチェーンです。
使用荷重(kg)5 全長(m)10 仕様溶接なし エスコ品番EA980SA-13 材質SUS304 線径(Φmm)1.2 仕上電解研磨仕上 チェーン内寸(mm)7.7×3.0
1個
4,250 税込4,675
翌日出荷

取外しが簡単で扱いやすいチェーンです。
使用荷重(kg)5 全長(m)2 仕様溶接なし エスコ品番EA980SA-11 材質SUS304 線径(Φmm)1.2 仕上電解研磨仕上 チェーン内寸(mm)7.7×3.0
1個
965 税込1,062
翌日出荷

ビーム(H型鋼・I型鋼)に連結箇所を設けるために製作されたものです。 チェーンブロック、ホイスト等の吊り下げ、レバーホイストや滑車の横引きの為のビームとの連結金具としてご利用ください。 ビームへの取付け、取り外しは、ハンドルを廻すだけで簡単・迅速です。 広範囲のビーム幅に適応できます。(範囲は本体に刻印) フック取付がつづみ形ですから、横引きの時もフックがビームクランプの中心にきます。 安全係数5倍設計で製作し、堅牢・安全です。 取り外しが出来ないよう、また、ゆるみ防止のため、固定ネジが設けられてます。ビームクランプの永久設置や振動のある時は、安全の為固定ネジを六角レンチで締め付けて下さい。
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量物でも確実に作動します。チェーン・ボディ・ハンドルはメッキをしていますので防錆性に優れています。小型・軽量で操作性抜群です。チェーンはV級(G100)のメッキ品です。インジケーター付でUP/DOWN操作と遊転操作の区別が明確です。 簡単・安全・確実な独自のH.H.H.遊転機構(H.H.H. FREE CHAIN SYSTEM)を採用。(世界特許) 遊転操作がスムーズです。軽量物でも確実に作動します。チェーン・ボディ・ハンドルはメッキをしていますので防錆性に優れています。
1台ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

取り外しが簡単で扱いやすいチェーンです。
使用荷重(kg)15 全長(m)2 エスコ品番EA980SD-51 材質鉄(SWRM6) 線径(Φmm)3 表面処理ユニクロメッキ チェーン内寸(mm)32.5×9
1個
610 税込671
翌日出荷

取り外しが簡単で扱いやすいチェーンです。
使用荷重(kg)8 全長(m)10 エスコ品番EA980SD-33 材質鉄(SWRM6) 線径(Φmm)2 表面処理ユニクロメッキ チェーン内寸(mm)20.3×6
1個
1,260 税込1,386
翌日出荷

取り外しが簡単で扱いやすいチェーンです。
使用荷重(kg)8 全長(m)2 エスコ品番EA980SD-31 材質鉄(SWRM6) 線径(Φmm)2 表面処理ユニクロメッキ チェーン内寸(mm)20.3×6
1個
385 税込424
翌日出荷

取り外しが簡単で扱いやすいチェーンです。
使用荷重(kg)6 全長(m)10 エスコ品番EA980SD-23 材質鉄(SWRM6) 線径(Φmm)1.6 表面処理ユニクロメッキ チェーン内寸(mm)16.8×5
1個
1,110 税込1,221
翌日出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング