物流用品 :「自在シャックル」の検索結果
物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
関連キーワード
360°回転、180°可動、荷重方向にシャックルが自在に動き、作業の安全性・効率性を向上します。
同一ボルト径のJISアイボルトに比べて使用荷重は最大3倍です。
ボルト径M8~M64まで対応する豊富なバリエーションです。
ひとつのボルトサイズで3種類の使用荷重から選べます。(M24~M48)
横つり、斜めつり、引き起こしなどアイボルトでは危険の伴う作業に対応します。
用途金型や産業用機械など重量物の運搬、反転、引き起こしなどの作業。
材質SCM435(JIS G 4053)
こんなお得な商品も!

シャックル ダブルタイプ
モノタロウ
¥769~
税込¥846~
ピンを開閉することで簡単にチェーンなどが取り付けできます。
金具のセンター部がスイベル式で自在に回ります。
用途チェーン・ワイヤロープの連結金具として。
材質ステンレス(SUS304)
ピンを開閉することで簡単にチェーンなどが取付できます。
ネジシャックルのピンの出っ張り(掴む部分)を除いているので、ロープ等が引っ掛かりません。
金具センター部がスイベル式で自在に回ります。
用途両方の頭の部位は沈みシャックル式で広範囲の用途に使用可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
重量物の吊り上げ軸に対して360度回転し、吊り上げ方向に対しても180度回転します。JISアイボルトの使用荷重に比べて、約3倍の使用が可能です。JISアイボルトでは危険を伴った横吊り、斜め吊り、引き起こし作業時にも安全にご使用いただけます。
用途コンクリート2次製品、金型、土木、建築、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物を吊るのに使用。
材質SCM435
ピンを開閉することで簡単にチェーンなどが取り付けできます。
用途金具のセンター部がスイベル式で自在に回ります、両方の頭の部位はねじシャックル形式で広範囲の用途に使用可能です
トラスコ品番849-3203
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)313
ねじ径W3/8
寸法L1(mm)114
寸法A(mm)10
寸法D(mm)10
寸法B(mm)20
寸法L2(mm)22
使用荷重(kN)3.43
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌日出荷
回転するのでねじれを取り除きます。
用途中心部分が回転し、よりとりとして。
ピンを開閉することで、チェーンなどが取付できます。
用途チェーン・ワイヤロープの連結金具として
材質ステンレス(SUS316)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
自在シャックル型
材質(本体)ステンレス
種類滑車
頭部自在シャックル
シャックル機能付き吊り具で吊り環が90度スイングします。
用途シャックルの代わりとして
材質スチール
スタンダードなスプリングフックにシャックルを組み合わせました。シャックル部分が回転しますので、チェーンなど絡まりません。
用途チェーン・ワイヤーロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
チェーンなどのよりとりに。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨
360度回転しますのでロープ等がねじれません。
用途玉掛け作業用。
仕様ラッチ付
荷重方向に常にリンクが向きます。
用途金型、コンクリート製品の横吊り・反転作業。
ピンを開閉することで簡単にチェーンなどが取り付けできます。
用途金具のセンター部がスイベル式で自在に回ります、両方の頭の部位はねじシャックル形式で広範囲の用途に使用可能です
トラスコ品番849-3207
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)68
ねじ径M6
寸法L1(mm)64
寸法A(mm)6.2
寸法D(mm)6
寸法B(mm)12
寸法L2(mm)12
使用荷重(kN)1.67
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
構造用形鋼(H形・I形・T形・L形鋼等)や平鋼板の横(水平)吊クランプ。自在シャックル及び円弧状パッドにより安定した横(水平)吊クランプ状態を保持。スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実なグリップ。吊り上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構。本体は特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により、強靱かつ抜群の耐久性。カムは特殊合金鋼の型鍛造で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。本体は焼き付け塗装仕上。
用途形鋼の吊上げ。形鋼の反転
種別横吊
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
ピンを開閉することで簡単にチェーンなどが取り付けできます。
用途金具のセンター部がスイベル式で自在に回ります、両方の頭の部位はねじシャックル形式で広範囲の用途に使用可能です
トラスコ品番849-3208
材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上
質量(g)161
ねじ径W5/16
寸法L1(mm)88
寸法A(mm)8
寸法D(mm)8
寸法B(mm)16
寸法L2(mm)16
使用荷重(kN)2.45
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
シャックルは自在タイプでどの方向から引っ張ってもカムはクランプする方向に働きます。コンパクトで扱い易い商品です。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。
用途鋼鉄・形鋼などの縦吊りおよび反転作業。
トラスコ品番689-2812
材質特殊鋼
幅(mm)110
高さ(mm)204
寸法L(mm)110
寸法H(mm)204
基本使用荷重(t)0.5
クランプ範囲(mm)0~19
寸法D(mm)30
寸法H2(mm)53
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
あらゆる方向に引っ張る力を挟む力に変える球面アゴにより全方向に吊り上げ・引っ張り作業が自由自在です。締付状態確認ラインによりねじの締め付け状態が一目で確認できます。新開発の旋回パッド式締め付けねじの採用で締付効率がアップしました。引張方向自在のツイン・シャックル、不整形物の移動に便利。シャックル取付け部が2箇所の「ツインシャックル」によりさらに用途が広がります。
用途吊り上げ、吊り下げ、反転、引っ張り、吊りピースの代わりやチェーンブロックの設置。つり上げ・運搬・つり下げ・反転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工・つりピース・引張ピース に。
仕様使用荷重(最小~最大)(kg):50~500
トラスコ品番394-0306
幅(mm)140
高さ(mm)112
寸法L(mm)140
寸法H(mm)112
基本使用荷重(t)0.05~0.5
クランプ範囲(mm)1~25
寸法D(mm)27
寸法D2(mm)27
寸法H2(mm)48
最大使用荷重(t)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
・荷重方向につり金具がスムーズに回転!安全なつり上げ作業を実現・横つり、斜めつり、引き起こしなどアイボルトでは危険の伴う作業に対応・360°回転、180°可動。 荷重方向にシャックルが自在に動く・シャックルが荷重方向に動くため、従来のアイボルトのようなリング向きの調整が不要。・調整で生じる座面との隙間も生まれないため、作業の安全性も向上します。・同一ボルト径のJISアイボルト(固定形)に対し使用荷重は最大で3倍・高力ボルト(強度区分10.9)を採用。ねじ径が同じJISアイボルトに比べて使用荷重は最大3倍のため、ワークへのねじ穴加工が小さく済み、コスト削減に繋がります。・安全率5倍・ボルト交換でより永く使用可能・ひとつのボルトサイズで3種類の使用荷重から選べる・M24~M48は同一ボルト径で3タイプの使用荷重を揃え、お客様の作業内容に合わせてお選びいただけます。・全21種類の豊富なバリエーション・ボルトサイズはM8~M64を標準でラインアップ。・ロングボルト対応・首下長さ15mm~100mmのロングボルトにも対応。 ・5mm単位で指定可能です。・ねじ変換アダプター LPV(オプション)・つり荷に空いためねじを活かし、簡単にねじサイズを変換可能!・これまでご使用されていたJISアイボルト用のめねじに、キトーリフティングポイントを取り付けるための、ねじ変換アダプターです。・すべてのキトーリフティングポイントに対応
シャックルは吊り(引っ張り)方向に360度自在に回転するため、安定した角度吊りや広範囲の引っ張り作業が可能です。
治具としてチェーンブロックやホイスト等の吊り下げや鋼材等の引っ張り作業にも最適です。
用途鋼材・鋼板の吊り上げ作業に。
鋼材や構造物の部材の引き寄せや溶接・組立時の位置決めの引っ張り治具として。
ホイスト等をH鋼より吊り下げるピースとして。
鋼板等の立吊りを主としたクランプで、吊り方向を拡げた軽量型。スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実にグリップ。シャックルはどの方向から引っ張っても、カムがクランプする方向に働く全方向性自在クランプ。吊上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構。本体及びシャックルは特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により、強靱かつ抜群の耐久性。カムは特殊合金鋼の型鍛造で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。本体は焼き付け塗装仕上。
用途平板の立吊。形鋼の吊上げ。平板の反転。パイプの吊上げ
種別立吊
取付け部材を傷つけずにガッチリつかむ円形作動アゴ
引張方向に自在に回転するカム型倍力シャックル
ねじ式万力と引張力による自動締め付け機構の二重安全構造
チェーン式引張ブロック用フックの入る大きなシャックル穴
締付ねじ及び円形作動アゴは特殊合金鋼製で高周波焼入れ済み
特殊合金鋼製精密鍛造本体
スプリング式プレッシャーナット(ゆるみ止め装置)付き
焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ
用途目違い修正・部材引き寄せ・肌付け・溶接・組立・位置決め・固定アイピース・引張ピース
材料使用可能:硬度HV280までの鋼材及び非鉄金属(ステンレス鋼、クラッド鋼、アルミ材)
適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼製枠・鉄矢板・クレーンビーム・コラム・鏡板・パイプ・造船用トランス材等
ツイストカム方式による締め付け度を目視確認出来る安心・安全構造です。
土木、建設、鉄鋼、造船、製缶業等、各種業界における、鋼板、形鋼などの吊上げ、横引き、引起こし作業に最適です。
シャックルは吊り(引張り)方向に360度自在に回転するため、安定した角度吊りや広範囲の引張り作業が可能です。
スクリューカムと円形カムで確実にグリップします。
横荷重が掛かれば荷重の大きさに比例して、円形カムが傾いてより強固にグリップします。
円形カムは、ばねの力で常に正常な姿に戻る機構です。
用途土木、建設、鉄鋼、造船、製缶業等、各種業界における、鋼板、形鋼などの吊上げ、横引き、引起こし作業。
材質特殊合金鋼
穴径(Φmm)シャックル部:35
仕上シャンパンゴールド焼付塗装、シャクル部:赤色焼付塗装
あらゆる方向に引張る力を挟む力に変える球面アゴにより全方向に吊り上げ・吊り下げ・引張り作業が自由自在です。
締付確認ラインによりねじの締付状態が一目で確認できます。
新開発の旋回パッド式締付ねじの採用で締付効率がアップしました。
シャックル取付け部が2箇所の「ツインシャックル」によりさらに用途が広がります。
用途吊り上げ、吊り下げ、反転、引張り、吊りピースの代わりやチェンブロックの設置に。
細目仕様なので、ワークの傷は軽減されます。平板の反転作業も可能です。ハンドル式の締め付けロックで確実にクランプします。カム・パッドが、傷を軽減する十字・細目仕様(P=2)。ハンドル式の締め付けロックで確実にクランプします。シャックルはどの方向から引っ張っても、カムがクランプする方向に働く全方向性自在クランプです。
用途鋼板・形鋼などの縦吊りおよび反転作業。鋼板形鋼などの縦吊り作業。平板の反転作業。
仕様十字・細目
材質特殊鋼
2018年トラスコ掲載ページ7 1301
細目仕様(P=2.0)なので、ワークの傷は軽減されます。平板の反転作業も可能です。ハンドル式の締め付けロックで確実にクランプします。カム・パッドが、傷を軽減する十字・細目仕様(P=2)。シャックルはどの方向から引っ張っても、カムがクランプする方向に働く全方向性自在クランプです。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。
用途鋼板・形鋼などの縦吊りおよび反転作業。鋼板形鋼などの縦吊り作業。平板の反転作業。
1台
¥60,980
税込¥67,078
翌々日出荷
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。