物流用品 :「重量物 固定」の検索結果
物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
関連キーワード
締め付け簡単。軽負荷用から重量物までしっかり固定。だれでもすばやく作業が出来ます。
こんなお得な商品も!

レバーホイスト 荷重リミッター付
モノタロウ
¥10,980~
税込¥12,078~
ワンタッチ遊転を採用し操作性をアップしました。ブレーキ周りを防錆処理することで噛み込みを防止しています。フック先端部を短くすることで玉掛けワイヤなどが外れにくくなりました。ハンドル上部に丸みをつけて操作性を向上しています。JIS規格品(JIS B 8819)です。V級史上最強ロードチェーンを搭載しています。
用途トラック等での重量物の固定。鉄骨の立て起こし作業。
材質ボディー/スチール、ロードチェーン/特殊合金鋼
機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。
車輪幅(mm)30
ボルト径寸法(Φmm)8
表面処理粉体塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
ナット対辺(mm)65
ボルトピッチ径(Φmm)2
ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。
バックルが小さく使いやすい100kgタイプです。
用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に
破断強度(kg)500
材質(レバー部)スチール
締める、緩めるが簡単に簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。
用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。
使用荷重(kg)100
破断荷重(kg)300
材質(止具)亜鉛ダイキャスト
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
主に重量物用・一般産業用に適しています。
材質(車輪)ウレタン
キャスターストッパー付固定キャスター
1台
¥154,700
税込¥170,170
翌日出荷
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター
材質(車輪)フェノール
RoHS指令(10物質対応)対応
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。運搬台車に数多く使用されています。
材質(車輪)ゴム(B入)
形状固定車
型式K型固定車
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。軽量物運搬用です。
用途台車、ワゴン等の中重量物運搬用に最適です。
材質(車輪)ハードゴム
トラスコ品番278-2707
形状固定車
質量(g)230
穴径P(Φmm)6.5
車輪タイプ単輪
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。
スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用ができます。
材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)
形状固定車
型式420SR固定車
取付方式平付固定
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
従来のゴム車輪と比較して、耐油性に優れており、劣化が防げます。
用途油を多く使用する工場などの重量物運搬用などに最適です。
材質/仕上金具:鉄、車輪:耐油ゴム
穴径P(Φmm)11
特性耐油性
車輪タイプ単輪
こんなお得な商品も!

キャスター ウレタン車輪 固定車 中荷重
モノタロウ
¥1,498~
税込¥1,648~
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。運搬台車に数多く使用されています。
材質(車輪)ウレタン(B入)
形状固定車
型式K型固定車
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
ゴム部分の耐摩耗性に優れ、最高時速10~20km/hの牽引に耐えられます。
取り回しがスムーズで、手押しでも重量物をラクに運搬できます。
段差での耐衝撃に耐えるように、タイヤ部分のゴムを暑くして衝撃吸収性をアップしています。
用途牽引台車用キャスター。
材質(車輪)アルミホイール耐摩耗性ゴム車
仕様プレート式
形状固定車
金具鋼板製
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
特性耐摩耗性、耐衝撃性
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
標準的な大型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。走行時の衝撃を緩和します。
トラスコ品番858-0568
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:アルミホイール、ゴム
質量(kg)7.275
2018年トラスコ掲載ページ2 0658
1個
¥14,980
税込¥16,478
9日以内出荷
金具旋回部分はS45Cを熱間鍛造し、トッププレートとキングピンは一体成形されているので、高荷重や衝撃に強く強靭です。金具脚部は厚さ12mmの鋼板で強力に溶接されています。車輪は始動抵抗の少ないMCナイロン。
用途重量物の運搬台車、中型機械の足廻り、作業台など
車輪幅(mm)76
取付座A×B(mm)184×133
車輪No.75MC
ストッパーなし
取付穴径P(mm)14
偏芯E(mm)-
取付座厚さt(mm)12
車軸径d(mm)18.5
特性耐衝撃性
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)134×86(155×105)
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
金具旋回部分は厚さ8mmの鋼板を使用し、かつ熱処理を施していますので、高荷重や衝撃による磨耗や変形を防ぎます、また旋回抵抗が小さく、長時間滑らかに使用できます。金具脚部は厚さ6mmの鋼板で強力に溶接されています。車輪は始動抵抗が少ないMCナイロンです。
用途重量物の運搬台車、中型機械の足廻り、作業台など
車輪幅(mm)64
取付座A×B(mm)160×114
車輪No.65MC
ストッパーなし
取付穴径P(mm)14
偏芯E(mm)-
取付座厚さt(mm)8
車軸径d(mm)12.7
特性耐衝撃性
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)125×62(133×85)
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
金具旋回部分は厚さ8mmの鋼板を使用し、かつ熱処理を施していますので、高荷重や衝撃による磨耗や変形を防ぎます、また旋回抵抗が小さく、長時間滑らかに使用できます。金具脚部は厚さ6mmの鋼板で強力に溶接されています。
用途重量物の運搬台車、中型機械の足廻り、作業台など
車輪幅(mm)64
取付座A×B(mm)160×114
車輪No.65PK
ストッパーなし
取付穴径P(mm)14
偏芯E(mm)-
取付座厚さt(mm)8
車軸径d(mm)12.7
特性耐衝撃性
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)125×62(133×85)
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
標準的な大型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。走行時の衝撃を緩和します。
トラスコ品番858-0571
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:アルミホイール、ウレタン
質量(kg)6
2018年トラスコ掲載ページ2 0688
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
大型キャスターとしては代表的で重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。
用途重量物運搬用、その他一般用
材質(車輪)ウレタン(B入)車
形状固定
金具仕上三価ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
幅広重荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです。鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。ゴム車に比べ走行抵抗が少なく、耐油性にも優れています。
用途幅広型ウレタン車輪なので重量物もゴムに比べ軽く搬送出来ます
材質(車輪)鋳物ホイール、ウレタンゴム
材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:鋳物ホイール、ウレタンゴム
ストッパーなし
芯金はサビ等の腐食に強いアルミダイカスト製です。
車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。
自在と固定は同じ取付ピッチです。
車輪は高弾性のALEVゴム車輪です。
用途重量積載物の運搬台車
荷重種別重荷重
金具仕上アルミダイカスト
大型機械や装置等の重量物に数多く使用されている低床式重荷重用キャスターです。
金具がオールステンレスの為水場での使用に適しています。
形状固定
荷重種別重荷重
金具仕上ステンレス
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
鋼板製キャスターと比べ、過酷な使用状況や重量物運搬に適した強靭キャスターです。様々なバリエーションがあり、運搬物に応じた選択が可能です。
用途一般重量物搬送用重量用運搬車
材質(車輪)鋳物ホイール、ウレタン
材質金具:FCDダクタイル鋳鉄(塗装仕上げ)、車輪:鋳物ホイール、ウレタン
ストッパーなし
2018年トラスコ掲載ページ2 0821
大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。
材質(車輪)強化ナイロン(ベアリング入)
仕様プレート式
トラスコ品番379-6868
形状固定車
荷重種別重荷重
車輪幅(mm)28
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)6.5
取付寸法X×Y(mm)66×36
取付座A×B(mm)80×50
ストッパーなし
取付高H(mm)68
偏芯E(mm)-
材質(金具)スチール
車輪径D(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.07MB)
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター
材質(車輪)MCナイロン(B入)
RoHS指令(10物質対応)対応
中荷重用鋳物タイプのキャスターです。
鋳物製のため、振動や音を吸収し、プレス製車輪と比べ許容荷重が高いです。
重量物搬送に適した鋳物タイプのキャスターです。
材質(車輪)ゴム
仕様固定式
荷重種別中荷重
ストッパーなし
特性静音
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
用途重量物運搬用、その他一般用
金具仕上三価ユニクロ
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
大型キャスターとしては代表的で重量物搬送用、その他一般産業用として数多く使用されています。
材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)
形状固定
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)11
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
オフィス・店舗・工場など主に屋内で用いられる光沢クロムメッキ仕上げの中軽量用キャスターです。420Sシリーズと比べ、、取り付けスペースが小さく、全体的にスマートになっています。自重が軽いため軽量用ハンドトラックに好まれて使用されます。重量より容積の大きな物の運搬に適した代表的なキャスターです。取り付け高さが同じ420E、415E、420ER、415ERは併用できます。
材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)
形状固定車S
型式415ER固定車
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
偏芯E(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
標準的な中型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ロールボックスパレットなどに。
トラスコ品番809-2815
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ゴム(B入)
タイプ固定式
車輪幅(mm)32
取付高H(mm)132
取付ピッチY(mm)45~50
取付穴径P(mm)11
許容荷重(N)1200
許容荷重(daN)120
取付座A(mm)110
車輪径D(Φmm)100
関連資料(0.03MB)
取付ピッチX(mm)80~90
取付座B(mm)75
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
幅広の重荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです。鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。耐油性、耐熱性に優れています。
用途幅広型鉄車輪は高温下や過酷な状況下での重量物搬送に優れています。
材質(車輪)鋳物ホイール、ダクタイル鋳鉄(FCD)
材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:鋳物ホイール、ダクタイル鋳鉄(FCD)
ストッパーなし
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター
材質(車輪)耐油ゴム(B入)
RoHS指令(10物質対応)対応
重量物搬送に適したキャスターです。
重量物運搬台車、船台台車、トレーラー、その他の重量物の足回り・搬送用に適しています。
一輪の最大荷重が大きく、従来の単輪の2倍以上です。
低床にて運搬物に取付できるため、重心を低く設計できます。
安定性があり、路面状態の悪い所でも使用可能です。
差動旋回をするため、単輪よりも方向転換が容易です。
金具旋回部はセンターピンレスタイプのスラストベアリング構造です。
衝撃に強く回転性能に狂いがなくダブルボール構造でガタの発生が軽減しております。
別作も可能です。お気軽にお問い合わせください。
車輪幅(mm)76
取付穴径(Φmm)18
車輪タイプ双輪
独自の設計でユーエイ製一般キャスターの3倍以上の走行距離を実現しました。交換回数の減少でランニングコストを大幅に削減できます。重量物を軽く動かしたい台車に。
仕様100径射出ウレタン車輪
材質(本体)スチール
車輪幅(mm)32
コード175-8181
取付ピッチY(mm)45
許容荷重(N)180
取付座A(mm)115
アズワン品番64-8643-55
取付穴径P(Φmm)11
関連資料(0.04MB)
取付ピッチX(mm)80
取付座B(mm)80
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター
材質(車輪)グレーゴム(B入)
RoHS指令(10物質対応)対応
芯金はサビ等の腐食に強いアルミダイカスト製です。
車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。
自在と固定は同じ取付ピッチです。
用途重量積載物の運搬台車
荷重種別重荷重
金具仕上アルミダイカスト
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ローラーベアリング入
形状固定車
型式420ER固定車
車輪幅(mm)27
金具仕上クロームメッキ
取付寸法X×Y(mm)82×40
取付座A×B(mm)100×58
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
取付穴径P(Φmm)8.8
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1
2
3
4
5
6
7
次へ
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。