物流用品 :「電動巻き上げ機」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品:操作スイッチ(コード20m)、ワイヤーロープ(Φ4mm×31m)、ウェイト、ラッチロックフック(本体取付)。加速防止、逆巻防止機能付。ブレーキ付。運転音が静かでブレーキの効きが優れています。安全性の高いラッチロックフック仕様。取付アームはEA840B-3Aをご使用下さい。
材質 質量(kg)14 揚程(m)30 電源AC100V 870W、10A コード長さ(m)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×210×362 定格荷重(kg)130 電源コード5m 口径(mm)フック:32 吊上速度(m/min)24.6
1台
202,100 税込222,310
8日以内出荷

荷揚げ操作をコードレスで遠隔操作(約30m)の出来るリモコンタイプ。作業に合わせて2段階(高速・低速)の吊上速度選択が可能。非常用上昇/下降スイッチ付
用途商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業。 付属品ワイヤーロープ(5mm×21m本体取付)、リモコン1個、ラッチロックフック(本体取付)(フック口径32mm)、単4形アルカリ乾電池2個、ストラップ(リモコン取付) 質量(kg)14 タイプ電動式 電流(A)10 電源(V)単相100 消費電力(W)870 揚程(m)20 コード長さ(m)5 吊上速度(cm/s)(高速)41、(低速)16 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)210×260×390 吊下荷重(kg)最大130
1台
219,800 税込241,780
4日以内出荷

京セラ(旧RYOBI電動工具)ウインチ
軽量コンパクト設計。安全性の高いラッチロックフック採用
用途商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業。 質量(kg)12.3(本体のみ) タイプ電動式 電流(A)12 消費電力(W)1100 コード長さ(m)5 機能加速防止、逆巻防止、ブレーキ付 吊上速度(cm/s)(130kg吊上時)38 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)202×230×350
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラウインチ
ラッチが開・閉とも自動にロックされる安全性の高いラッチロックフックを採用した最大吊揚げ荷重130Kg、揚程20mまで可能な運転音が静かでブレーキの利きが良いウインチです。運転音が静かでブレーキの効きがいいマグネットモーターを採用しています。ラッチが開・閉とも自動にロックされる安全性の高いラッチロックフックを採用しています。加速防止・逆巻防止機構付です。ブレーキ付で安全に作業ができます。最大吊揚荷重130kgです。
用途商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業 付属品操作スイッチ(コード20m)×1・ワイヤーロープ(径5mm×21m)×1・ウェイト×1・ラッチロックフック(本体取付)×1 幅(mm)286 高さ(mm)390 質量(g)14700 奥行(mm)210 電流(A)10 電源(V)100 消費電力(W)870 揚程(m)20 電源コード(m)5 吊上速度(cm/s)41 最大吊上能力(kg)130
1台
177,060 税込194,766
3日以内出荷

京セラウインチ
ラッチが開・閉とも自動にロックされる安全性の高いラッチロックフックを採用した最大吊揚げ荷重130Kg、揚程30mまで可能な運転音が静かでブレーキの利きが良いウインチです。運転音が静かでブレーキの効きがいいマグネットモーターを採用しています。ラッチが開・閉とも自動にロックされる安全性の高いラッチロックフックを採用しています。加速防止・逆巻防止機構付です。ブレーキ付で安全に作業ができます。最大吊揚荷重130kgです。
用途商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業 付属品操作スイッチ(コード20m)×1・ワイヤーロープ(径5mm×21m)×1・ウェイト×1・ラッチロックフック(本体取付)×1 幅(mm)286 高さ(mm)390 質量(g)14700 奥行(mm)210 電流(A)10 電源(V)100 消費電力(W)870 揚程(m)30 電源コード(m)5 吊上速度(cm/s)41 最大吊上能力(kg)130
1台
181,740 税込199,914
3日以内出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります