付属品:操作スイッチ(コード20m)、ワイヤーロープ(Φ4mm×31m)、ウェイト、ラッチロックフック(本体取付)。加速防止、逆巻防止機能付。ブレーキ付。運転音が静かでブレーキの効きが優れています。安全性の高いラッチロックフック仕様。取付アームはEA840B-3Aをご使用下さい。
材質鉄
質量(kg)14
揚程(m)30
電源AC100V 870W、10A
コード長さ(m)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×210×362
定格荷重(kg)130
電源コード5m
口径(mm)フック:32
吊上速度(m/min)24.6
1台
¥202,100
税込¥222,310
8日以内出荷
荷揚げ操作をコードレスで遠隔操作(約30m)の出来るリモコンタイプ。作業に合わせて2段階(高速・低速)の吊上速度選択が可能。非常用上昇/下降スイッチ付
用途商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業。
付属品ワイヤーロープ(5mm×21m本体取付)、リモコン1個、ラッチロックフック(本体取付)(フック口径32mm)、単4形アルカリ乾電池2個、ストラップ(リモコン取付)
質量(kg)14
タイプ電動式
電流(A)10
電源(V)単相100
消費電力(W)870
揚程(m)20
コード長さ(m)5
吊上速度(cm/s)(高速)41、(低速)16
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)210×260×390
吊下荷重(kg)最大130
1台
¥219,800
税込¥241,780
4日以内出荷
軽量コンパクト設計。安全性の高いラッチロックフック採用
用途商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業。
質量(kg)12.3(本体のみ)
タイプ電動式
電流(A)12
消費電力(W)1100
コード長さ(m)5
機能加速防止、逆巻防止、ブレーキ付
吊上速度(cm/s)(130kg吊上時)38
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)202×230×350
ラッチが開・閉とも自動にロックされる安全性の高いラッチロックフックを採用した最大吊揚げ荷重130Kg、揚程20mまで可能な運転音が静かでブレーキの利きが良いウインチです。運転音が静かでブレーキの効きがいいマグネットモーターを採用しています。ラッチが開・閉とも自動にロックされる安全性の高いラッチロックフックを採用しています。加速防止・逆巻防止機構付です。ブレーキ付で安全に作業ができます。最大吊揚荷重130kgです。
用途商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業
付属品操作スイッチ(コード20m)×1・ワイヤーロープ(径5mm×21m)×1・ウェイト×1・ラッチロックフック(本体取付)×1
幅(mm)286
高さ(mm)390
質量(g)14700
奥行(mm)210
電流(A)10
電源(V)100
消費電力(W)870
揚程(m)20
電源コード(m)5
吊上速度(cm/s)41
最大吊上能力(kg)130
1台
¥177,060
税込¥194,766
3日以内出荷
ラッチが開・閉とも自動にロックされる安全性の高いラッチロックフックを採用した最大吊揚げ荷重130Kg、揚程30mまで可能な運転音が静かでブレーキの利きが良いウインチです。運転音が静かでブレーキの効きがいいマグネットモーターを採用しています。ラッチが開・閉とも自動にロックされる安全性の高いラッチロックフックを採用しています。加速防止・逆巻防止機構付です。ブレーキ付で安全に作業ができます。最大吊揚荷重130kgです。
用途商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業
付属品操作スイッチ(コード20m)×1・ワイヤーロープ(径5mm×21m)×1・ウェイト×1・ラッチロックフック(本体取付)×1
幅(mm)286
高さ(mm)390
質量(g)14700
奥行(mm)210
電流(A)10
電源(V)100
消費電力(W)870
揚程(m)30
電源コード(m)5
吊上速度(cm/s)41
最大吊上能力(kg)130
1台
¥181,740
税込¥199,914
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。