カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 物流/保管/梱包用品/テープ
      • 物流用品
        • ハシゴ・脚立・踏み台・足場台(7)

物流用品 :「飛龍」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
飛龍 ナカオ飛龍ナカオ
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
一体式で軽量なため持ち運びがしやすく、設置も簡単です。天板が1400~1800mmまで伸縮するため狭いスペースから広いスペースまで設置可能です。
最大使用荷重(kg)150仕様(社)仮設工業会認定品種別(手すり)4本材質アルミピッチ(mm)(天板伸縮)100、(脚部伸縮)72(5段階)天板寸法・幅(mm)500天板寸法・奥行(mm)1400~1800
セーフティーガード SGS-810 ナカオセーフティーガード SGS-810ナカオ
24,980税込27,478
1セット(2本)
当日出荷
セーフティガードは1台に2本取り付けが可能です。ワンタッチで取り付けができて、付けたまま折りたたみできます。
用途側面方向への端部感知として。材質アルミトラスコ品番463-4268適合機種SKY-15-4/18-4・ESK-14/18・CDE-14-4/18-4質量(kg)1.4
可搬式作業台楽駝18号 ナカオ可搬式作業台楽駝18号ナカオ
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
脚伸縮式のプロ仕様天板ステップには滑り止めモール付です。ステップ幅60mmのアルミ製足場台です。スライド式手がかり棒を採用しています。
伸縮脚(mm)360最大使用荷重(kg)150規格(社)仮設工業会認定品材質アルミキャスターΦ50mm片側2個付踏ざん数4
勇馬 ESK-18 H=1750 ナカオ勇馬 ESK-18 H=1750ナカオ
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷
ステップ幅60mmの可搬式作業台です。安全性は確保しながら軽量化に成功しています。
伸縮脚(mm)360最大使用荷重(kg)150規格(社)仮設工業会認定品仕様(社)仮設工業会認定品トラスコ品番387-2769種別(手すり)4本材質アルミピッチ(mm)(脚部伸縮)20キャスターΦ50mm片側2個付設置寸法・奥行(mm)2559~2786設置寸法・幅(mm)881~973天板寸法(mm)1545×500収納寸法・幅(mm)880収納寸法・奥行(mm)1710収納寸法・高さ(mm)270踏ざん数4
脚伸縮式足場台 PXGE アルインコ脚伸縮式足場台 PXGEアルインコ(6件のレビュー)
24,980税込27,478
1台ほか
翌日出荷から8日以内出荷
軽量スタンダード足場台。 脚伸縮式(6mmピッチ)で、各脚ごとに高さ調整ができ、作業場所や設置面に合わせられるアルミ製作業台です。 折たたみ式なので持ち運び、収納性に優れています。 簡単な伸縮機能で楽に操作ができます 転落を防止する安全機能「足裏感知板」を採用しました
伸縮脚(mm)303最大使用荷重(kg)100踏ざん踏面幅(mm)43材質アルミ
可搬式作業台 勇馬 アルミ製・脚部伸縮タイプ ナカオ可搬式作業台 勇馬 アルミ製・脚部伸縮タイプナカオ
87,980税込96,778
1台
翌々日出荷
ステップ幅60mmの可搬式作業台です。
伸縮脚(mm)360最大使用荷重(kg)150規格(社)仮設工業会認定品仕様手すりなし(社)仮設工業会認定品トラスコ品番387-2742ピッチ(mm)(脚部伸縮)20設置寸法・奥行(mm)1359~1586設置寸法・幅(mm)709~802収納寸法・幅(mm)710収納寸法・奥行(mm)220収納寸法・高さ(mm)920踏ざん数2天板寸法・幅(mm)500天板寸法・奥行(mm)765
折りたたみ式大型作業台 DT アルバーZ 長谷川工業折りたたみ式大型作業台 DT アルバーZ長谷川工業
269,800税込296,780
1台
翌日出荷
【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途障害物をまたいでの作業に最適踏ざん踏面幅(mm)75仕様折りたたみ式付属品手すり材質アルミ全長(m)3.5踏ざん間隔(mm)290キャスター径(Φmm)100設置寸法(幅W×奥行D)(mm)1000×3500昇降幅(mm)500収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×420×2550最大使用質量(kg)100天板寸法(幅×奥行)(mm)500×2510手すり取付時(m)2.6

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

飛龍特集
おすすめ人気ランキング
物流用品