物流用品 :「食品工場用」の検索結果
物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
超軽いアルミアングルキャリーを使用。大変シンプルな構造でアルミアングル材とステンレス304製部品とキャスターで構成しています。スパナ1本で製造、分解が可能、リサイクルかんたん!。補強付きなので安定感抜群です。
用途厨房、食品工場、食品加工場、研究所、DIY、工事現場等、HACCEP環境が必要な場所に。
寸法(mm)470(410)×334(330)×100(72)
車輪径(Φmm)50
材質(本体)ステンレス304
材質(車輪)ナイロン
キャスター自在車4ケ、ストッパー2ケ付
自在キャスター採用により、狭い場所での方向転換が容易に行えます。
全高が低くより安全な重量物の搬送作業ができます。
全面にクロームメッキ、ローラーにMCナイロンを使用しており、錆や酸化、汚れ等から長期間保護しクリーンな環境での作業に最適です。
用途エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連・製薬工場・食品工場などのクリーンな環境内での重量物荷役搬送作業に最適です。
テーブル寸法(mm)118
適合ハンドルDRL-1000
環境対応エコタイプ折畳み式ハンドブレーキ付台車です。倉庫。食品工場
材質荷台:スチール、マット:オレフィン系エラストマー、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
クリーンルーム・食品工場等あらゆる分野でご使用頂けます。丈夫できれいお手入れも簡単です。
材質SUS304
材質(車輪)ナイロンウレタン
段数天地3段
キャスターナイロンウレタン車75Φ自在車(ストッパー付・無 各2コ)
ストッパーあり
キャスター径(Φmm)75
引出しなし
均等耐荷重(kg/台)90
溶接構造のSUS製の2段式台車です。本体およびキャスター金具までSUS304製ですので、食品工場やクリーンルームに使用できます。
用途食品工場、研究所など。
材質ステンレス(SUS304)
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ウレタン
ハンドル高さ(mm)830
材質(車輪・金具)ステンレス(SUS304)
2018年トラスコ掲載ページ8 1029
ステンレス製に比べ半分以下の質量で非常に軽量です。製薬・食品工場など幅広くご使用いただけます。キャスターはボルトレス構造。
用途クリーンルーム、実験室、研究室、病院、製薬工場、食品工場、店舗、バックヤード、などにて。
材質アルミ(A5052-H32)
キャスター65Φナイロンウレタン車(スチール金具)
RoHS指令(10物質対応)対応
狭い通路でも利用できるパレット台車です。本体およびキャスター金具までSUS304製ですので、食品工場やクリーンルームに使用できます。
用途食品工場、研究所など。
材質キャスター金具:ステンレス(SUS304)
材質(本体)ステンレス(SUS304)
材質(車輪)ナイロンウレタン
ブレーキ有無あり
均等荷重(kg)600
2018年トラスコ掲載ページ8 1054
材質(荷台)ステンレス(SUS304)
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
荷台にしっかりと補強の入った、板厚1.5tの頑強な溶接式のSUS304製台車です。
キャスターもSUS金具ですので、食品工場やクリーンルームで使用できます。
用途食品工場、研究所など。
材質ステンレス(SUS304)
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ナイロンウレタン
タイプ固定ハンドルタイプ
キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
ハンドル高さ(mm)830
荷台にしっかりと補強の入った、板厚1.5tの頑強な溶接式のSUS304製台車です。キャスターもSUS金具ですので、食品工場やクリーンルームで使用できます。
用途食品工場、研究所など。
高さ(mm)164
材質(本体)ステンレス(SUS304)
均等荷重(kg)200
ハンドル高さ(mm)830
キャスター径(Φmm)100
荷台にしっかりと補強の入った、板厚1.5tの頑強な溶接式のSUS304製台車です。
キャスターもSUS金具ですので、食品工場やクリーンルームで使用できます。
用途食品工場、研究所など
高さ(mm)164
材質(本体)ステンレス(SUS304)
材質(車輪)ナイロンウレタン
タイプナイロンウレタン車
均等荷重(kg)200
ハンドル高さ(mm)830
キャスター径(Φmm)100
荷台にしっかりと補強の入った、板厚1.5tの頑強な溶接式のSUS304製台車です。
キャスターもSUS金具ですので、食品工場やクリーンルームで使用できます。
用途食品工場、研究所など
材質ステンレス(SUS304)
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ナイロンウレタン
キャスター4輪(自在×2、固定×2)
ハンドル高さ(mm)830
特性ストッパー付
荷台にしっかりと補強の入った、板厚1.5tの頑強な溶接式のSUS304製台車です。キャスターもSUS金具ですので、食品工場やクリーンルームで使用できます。
用途食品工場、研究所など。
材質キャスター金具:ステンレス(SUS304)
色シルバー
高さ(mm)164
材質(車輪)帯電防止ウレタン
タイプ両袖タイプ
キャスター取替(固定):320ER-BLB100帯電防止、取替(自在):320BBE-UZ100
均等荷重(kg)200
ハンドル高さ(mm)830
キャスター径(Φmm)100
材質(ハンドル)ステンレス(SUS304)
材質(荷台)ステンレス(SUS304)
荷台にしっかりと補強の入った、板厚1.5tの頑強な溶接式のSUS304製台車です。
キャスターもSUS金具ですので、食品工場やクリーンルームで使用できます。
用途食品工場、研究所など
材質ステンレス(SUS304)
キャスター4輪(自在×2、固定×2)
特性ストッパー付
荷台にしっかりと補強の入った、板厚1.5tの頑強な溶接式のSUS304製台車です。
キャスターもSUS金具ですので、食品工場やクリーンルームで使用できます。
用途食品工場、研究所など。
材質ステンレス(SUS304)
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ナイロンウレタン
タイプ固定ハンドルタイプ
キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個、(取り替え)SUS-E-100(自在)、SUS-ER-100(固定)
ハンドル高さ(mm)830
荷台にしっかりと補強の入った、板厚1.5tの頑強な溶接式のSUS304製台車です。キャスターもSUS金具ですので、食品工場やクリーンルームで使用できます。
用途食品工場、研究所など。
材質キャスター金具:ステンレス(SUS304)
色シルバー
高さ(mm)164
材質(車輪)帯電防止ウレタン
タイプ両袖タイプ
キャスター取替(固定):320ER-BLB100帯電防止、取替(自在):320BBE-UZ100
均等荷重(kg)200
ハンドル高さ(mm)830
キャスター径(Φmm)100
材質(ハンドル)ステンレス(SUS304)
材質(荷台)ステンレス(SUS304)
ロードチェーン、ハンドチェーンがステンレス製で、クリーンルームや食品工場などでの使用にも適しています。
本体、上下フックなど各種部品を可能な限りメッキ仕様にしています。
耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。使用例 : 食品工場・店舗及び事業所等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される台車や機器等に最適です。
仕様車輪品種: 439S0S-UB
トラスコ品番337-3095
材質金具:ステンレス
材質(車輪)ウレタン
タイプ固定式
車輪幅(mm)38
取付高H(mm)190
取付座(mm)102×102
取付ピッチY(mm)75(80)
取付穴径P(mm)11
許容荷重(daN)140
車輪径D(Φmm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径(mm)11
取付ピッチX(mm)75(80)
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。使用例 : 食品工場・店舗及び事業所等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される台車や機器等に最適です。
トラスコ品番336-5181
材質本体:ステンレス、車輪:ウレタン
タイプ固定式
車輪幅(mm)32
取付高H(mm)132
取付ピッチY(mm)68(71)
取付穴径P(mm)11
許容荷重(daN)100
取付座A(mm)90
車輪径D(Φmm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
取付ピッチX(mm)68(71)
取付座B(mm)90
1個
¥6,398
税込¥7,038
翌日出荷
MCナイロン車輪を使用したオートクレーブ対応の台車です。荷台にしっかりと補強の入った、板厚1.5tの頑強な溶接式のSUS304製台車です。キャスターもSUS金具ですので、食品工場やクリーンルームで使用できます。
用途食品工場、研究所など。
仕様完成品、固定ハンドルタイプ、自在キャスター、固定キャスター各2個
材質ステンレス(SUS304)
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)MCナイロン
積載荷重(kg)200
ハンドル高さ(mm)830
2018年トラスコ掲載ページ8 1028
天板にエンボス加工を施した滑り止め機能を持ったステンレス台車です。荷台にしっかりと補強の入った、板厚1.5tの頑強な溶接式のSUS304製台車です。キャスターもSUS金具ですので、食品工場やクリーンルームで使用できます。
用途食品工場、研究所など。
材質ステンレス(SUS304)
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ナイロンウレタン
ハンドル高さ(mm)850
MCナイロン車輪を使用したオートクレーブ対応の台車です。荷台にしっかりと補強の入った、板厚1.5tの頑強な溶接式のSUS304製台車です。キャスターもSUS金具ですので、食品工場やクリーンルームで使用できます。
用途食品工場、研究所など。
仕様完成品、固定ハンドルタイプ、自在キャスター、固定キャスター各2個
材質ステンレス(SUS304)
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)MCナイロン
ハンドル高さ(mm)830
2018年トラスコ掲載ページ8 1028
折りたたみ式なので使わないときはコンパクトにしまえます。荷台にしっかりと補強の入った、板厚1.5tの頑強な溶接式のSUS304製台車です。キャスターもSUS金具ですので、食品工場やクリーンルームで使用できます。
用途食品工場、研究所など。
車輪径(Φmm)100
均等荷重(kg)200
ハンドル高さ(mm)830
材質(ハンドル)ステンレス(SUS304)
特性導電、コンパクト
2018年トラスコ掲載ページ8 1026
材質(荷台)ステンレス(SUS304)
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
オールステンレス製の伸縮式コンテナ台車(伸縮キャリー)です。
食品工場用台車としてまたは製薬工場用台車として活躍する傍ら水産加工場やクリーンルームなど、衛生的で清潔さが求められる環境でご使用いただけるステンレスドーリー(コンテナ台車)です。
ブレーキ付
10mmピッチで伸縮自在
仕様●長さ:410~510mm●幅:310~410mm●重量:3.6kg●材質:ステンレス(SUS304)●最大積載量:200kg●床高さ:100mm●車輪:自在(ブレーキ付)×2、自在×2●車輪径:Φ75mm(ナイロン車輪)
アズワン品番65-2135-69
ブレーキ/ストッパーブレーキあり
1台
¥19,200
税込¥21,120
当日出荷
フラットタイプ、幅広い用途でご利用いただけます。
工場・生産現場でコンテナの保管・運搬に最適なコンテナ台車(フラットドーリー)です。鮮やかで清潔感のある部ブルーカラーを採用し、食品工場や店舗・倉庫、物流センターなどで最適な伸縮自在な平台車です。
ブレーキ付
10mmピッチで伸縮自在
ブレーキ/ストッパーブレーキあり
主に食品工場や水産加工場などで使用できるイレクター製バケツ置きです。用途ごとに使用する色を変えれば分別管理が可能になり、コンタミ対策につながります。バケツを直置きせず、従業員が使いやすい高さでご利用いただけます。容量10Lのバケツ(品番:YP-10)付きです。
用途バケツの直置き防止の専用台として
材質フレーム:イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ)、プラスチックジョイント、アジャスター:AAS・SUS+エラストマー、バケツ:ポリエチレン
質量(kg)3.5
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)226×226×713
主に食品工場や水産加工場などで使用できるイレクター製バケツ置きです。用途ごとに使用する色を変えれば分別管理が可能になり、コンタミ対策につながります。バケツを直置きせず、従業員が使いやすい高さでご利用いただけます。容量10Lのバケツ(品番:YP-10)付きです。
用途バケツの直置き防止の専用台として
材質フレーム:イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ)、プラスチックジョイント、キャスター:ステンレス(車輪ナイロン)、バケツ:ポリエチレン
質量(kg)4
キャスター径(Φmm)50(4輪自由車)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)226×226×713
レバー回転安全弁付爪つきジャッキのクリーンルームタイプです。塗装・サビ落ちが無いよう、ニッケルメッキを施しています。食品工場やクリーンルーム内・錆び易い環境下での使用や、塗装落ちが許されない場所でジャッキを使用する際に便利です。操作部の差し込みソケットが自在に回転します。
ストローク(mm)100
質量(kg)8.8
能力(t)【爪】1【頭部】3
爪長さ(mm)75
本体高さ(mm)200
爪位置(mm)【最低】12
1個
¥77,980
税込¥85,778
5日以内出荷
主に食品工場や水産加工場などで使用できるイレクター製ザルカートです。具材の水切りを衛生的に行なうことが出来る底上げカートです。床面からの高さを確保でき、水の跳ね上げ等による異物混入のリスクを低減できます。従業員の使用しやすい高さで使用できるので、作業時の腰曲げ作業低減につながります。
用途具材の水切り用として
材質フレーム:イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ)、プラスチックジョイント、キャスター:ステンレス(車輪ナイロン)
質量(kg)4.7
材質(車輪)ナイロン
積載面寸法(mm)高さ:600
適合サイズ【使用ザル】外寸:W511×D511×H276mm 内容量:33.4L
キャスター径(Φmm)65(4輪自由車・ストッパー2ヵ所)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)332×332×708
水気の多い場所、クリーンな環境・食品・調理場・医薬品の検査台として最適です。本体の材質にステンレスを使用(油圧ジャッキ・車輪ゴム除く)また、特別に開発した油圧ユニット(ジャッキ)を装着、耐久性・信頼性が抜群です。操作は誰にでも容易に行えます。しかも下降スピードの調整もできます。下降レバーから手を話すとテーブルは自動停止します。食品工場・調理場に最適です。医薬品の検査台等対応します。
主に食品工場や水産加工場などで使用できるイレクター製ネスティングカートです。使い易い高さに具材がくることで腰曲げ作業を防止し、負担軽減と作業効率の向上につながります。底上げのためにコンテナを利用するのではなく、専用のカートを使用することでコンテナの有効活用ができます。未使用時にはネスティング(入れ子状)することで省スペースで収納することができ、保管・清掃が容易になります。
用途加工エリアでの底上げの実現と保管時の省スペース化用
材質フレーム:イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ)、プラスチックジョイント、キャスター:ステンレス/ナイロン(車輪)
質量(kg)6
キャスター4輪自在
キャスター径(Φmm)50(4輪自由車、ストッパー2ヵ所)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)参考 使用トロ函(トロ箱)サイズ:614×382×372(容量25.8L)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)614×382×722
主に食品工場や水産加工場などで使用できるイレクター製ネスティングカートです。使い易い高さに具材がくることで腰曲げ作業を防止し、負担軽減と作業効率の向上につながります。底上げのためにコンテナを利用するのではなく、専用のカートを使用することでコンテナの有効活用ができます。未使用時にはネスティング(入れ子状)することで省スペースで収納することができ、保管・清掃が容易になります。
用途加工エリアでの底上げの実現と保管時の省スペース化用
材質フレーム:イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ)、プラスチックジョイント、キャスター:ステンレス/ナイロン(車輪)
質量(kg)4.5
キャスター4輪自在
キャスター径(Φmm)50(4輪自由車、ストッパー2ヵ所)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)参考 使用トロ函(トロ箱)サイズ:614×382×372(容量25.8L)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)614×382×372
主に食品工場や水産加工場などで使用できるイレクター製ネスティングカートです。
使い易い高さに具材がくることで腰曲げ作業を防止し、負担軽減と作業効率の向上につながります。
底上げのためにコンテナを利用するのではなく、専用のカートを使用することでコンテナの有効活用ができます。
未使用時にはネスティング(入れ子状)することで省スペースで収納することができ、保管・清掃が容易になります。
用途加工エリアでの底上げの実現と保管時の省スペース化用
材質フレーム:イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ)、プラスチックジョイント、キャスター:ステンレス/ナイロン(車輪)
質量(kg)4.5
色フレーム:クリームグレー、ジョイント:クリームグレー
キャスター4輪自在
キャスター径(Φmm)50(4輪自由車、ストッパー2ヵ所)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)参考 使用トロ函(トロ箱)サイズ:614×382×372(容量25.8L)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)614×382×372
1台
¥39,980
税込¥43,978
16日以内出荷
荷台部が深さ50mmのオイルパン形状のSUS304製台車です。
水漏れや荷物の落下を防止できます。
ご使用環境に応じて、導電ウレタンかナイロンウレタン車輪、またハンドル側の固定キャスターにストッパー付タイプを選択できます。
用途食品工場、研究所など。
材質ステンレス(SUS304)
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ナイロンウレタン
タイプ固定ハンドルタイプ
積載荷重(kg)200
キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
ハンドル高さ(mm)830
適合網台車の上に取り付ければ2段台車になります。フタをしたままでも適合網台車の扉の開閉は可能です。
用途食品工場、研究所など。
材質ステンレス(SUS304)
高さ(mm)28
2018年トラスコ掲載ページ8 1030
オールステンレスで耐水性、防錆性に優れています。3ドアタイプのため、中のものが荷崩れすることなく取り出せます。
用途食品工場、研究所など。
材質ステンレス(SUS304)
2018年トラスコ掲載ページ8 1030
オールステンレスで耐水性、防錆性に優れています。2ドアタイプのため、サイドから中のものを取り出すことが可能です。
用途食品工場、研究所など。
材質ステンレス(SUS304)
2018年トラスコ掲載ページ8 1030
本体およびキャスター金具、まで全てSUS304製ですので、さびにくく、クリーンルームでもご使用になれます。
用途食品工場、研究所など。
材質ステンレス(SUS304)
用途食品工場、研究所など。
トラスコ品番856-4175
材質ステンレス(SUS304)
2018年トラスコ掲載ページ8 1054
1台
¥52,980
税込¥58,278
翌々日出荷
軽作業に便利な立ち作業用のワークテーブルです。
移動式なので使用場所を選ばず様々なシーンで活躍します。
用途研究施設、食品工場など。
トラスコ品番207-2324
材質/仕上本体:ステンレス(SUS304)、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー
キャスタースチール金具Φ75mm エラストマー車輪(自在、ストッパー付各2個)
テーブル寸法(mm)W440×D380
アズワン品番64-8561-86
均等積載量(kg/段)上段…5、ブックフォルダー…1、下段…10
最大積載量(kg/台)16
1台
¥71,980
税込¥79,178
15日以内出荷
1
2
3
4
5
6
次へ
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。