物流用品 :「15mm」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
関連キーワード
1,696件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
130 税込143
当日出荷

エスコ品番EA951DR-21 材質真鍮 寸法(mm)直径1.6×15 種類ボルト・スクリュー 線径(Φmm)1.6 使用荷重(kg)2 寸法A(mm)9 寸法D(mm)4.01 表面処理キリンス仕上げ 寸法B(mm)6 寸法C(mm)7
1個
100 税込110
当日出荷

エスコ品番EA638DP-15B 材質ステンレス(SUS304) 形状【線】丸 種類リンク 内径(Φmm)15 線径(Φmm)1 使用荷重(kg)0.9 表面処理研磨 破断荷重(kg)6.6
1パック(10個)
95 税込105
当日出荷

H鋼などに取り付け、防鳥ネットや落下防止ネットなどのワイヤー固定用に使用します。 ロープ用リングを正面、下面の2ヶ所に配置することで使用用途が広がります。
材質本体:特殊ステンレス、ねじ:ステンレス(SUS304) エスコ品番EA948T-9 質量(g)135 ねじ径M8 使用荷重(kg)縦:100、横:20 締付トルク(N・m)10 クランプ寸法(mm)15
1個
3,830 税込4,213
翌日出荷

エスコ品番EA638GK-5 材質(本体)ステンレス(SUS316) 質量(g)1 種類スナップフック 寸法L1(mm)15 使用荷重(kg)1 寸法D(mm)1 寸法L2(mm)12 寸法T(mm)1.8 寸法W(mm)7.5 口の開き(mm)3
1個
390 税込429
当日出荷

フック部分は360°どの方向にもスムーズに揺動および回転します。
エスコ品番EA628RF-115 材質ポリアセタール樹脂 使用荷重(kg)【平均】27.2 寸法A(mm)15 寸法B(mm)20 寸法C(mm)52 開口幅(mm)4.0
1個
特価
179 税込197
当日出荷

エスコ品番EA638BK-23 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)7.5 種類ウォールフック 穴径(Φmm)4.8 寸法L(mm)18 使用荷重(kg)10 寸法A(mm)26 寸法B(mm)23 寸法D2(mm)3
1個
特価
379 税込417
当日出荷

フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。 SUS316で、耐食性に優れます。
用途産業機械関連、工具などの脱落防止用の補助金具として トラスコ品番849-1972 材質ステンレス(SUS316) 材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨 質量(g)0.6 種類アイスナップ 寸法L(mm)15 寸法d(mm)2.5 寸法t(mm)1.8 寸法S(mm)3 寸法W(mm)7.5 寸法R(mm)2.5 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.01
1個
299 税込329
当日出荷

材質ポリアセタール樹脂 外寸(mm)23×63 適合バンド幅(mm)15 アズワン品番64-2252-24
1個
160 税込176
翌日出荷

手軽に連結作業ができます。
用途キーホルダやチェーンの端末金具として 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 種類リンク 寸法L(mm)15 表面処理(本体)バレル研磨
1個
15 税込17
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,900 税込2,090
翌日出荷

トラスコ品番849-0716 材質ステンレス 寸法(mm)15×45 種類パッドアイ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
689 税込758
当日出荷

本体が回転しチェインやワイヤーのねじれを防ぎます。
用途チェインやワイヤーロープのより戻し金具 トラスコ品番849-2119 質量(g)12 寸法A(mm)15.0 寸法B(mm)2.1
1セット(5個)
1,398 税込1,538
5日以内出荷

エスコ品番EA638JD-1 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)3 種類リンク 使用荷重(kg)20 寸法A(mm)15 寸法D(mm)3 表面処理鏡面研磨仕上 寸法B(mm)12
1セット(2個)
330 税込363
翌日出荷

設置幅の狭い面でも取り付け可能です。 皿頭のねじをご使用ください。 H寸法が大きいので、物を掛けやすいタイプです。
用途支柱や壁面等に取り付けます 材質ステンレス(SUS304) 種類パッドアイ 寸法A(mm)15 寸法D(Φmm)5 寸法T(mm)2 寸法W(mm)14 寸法d(Φmm)4.2 寸法B2(mm)35 寸法B1(mm)45 参考使用荷重(kN)0.15 入数20
1個
689 税込758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
320 税込352
当日出荷

1個
880 税込968
翌日出荷

1個
485 税込534
翌日出荷

1個
7,090 税込7,799
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 内径(Φmm)20 ねじ径M8 線径(Φmm)6.3 使用荷重(kg)80 ねじ径(mm)M8×15 表面処理ユニクロメッキ アイ部内径(Φmm)20
1個
410 税込451
当日出荷

サイズが豊富です。 溶接ありです。
用途ロープ等の先端金具として トラスコ品番849-2268 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)0.85 種類リンク 寸法L(mm)15 寸法D(mm)1.5 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.015
1個
169 税込186
5日以内出荷

エスコ品番EA638BS-23 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)約14 種類ボルト・スクリュー 線径(Φmm)5.8 寸法A(mm)6.4 寸法D(mm)14.7 寸法B(mm)47.5 寸法C(mm)63.5
1個
235 税込259
当日出荷

サイズが豊富です。 溶接ありです。
用途ロープ等の先端金具として トラスコ品番849-2272 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)0.3 種類リンク 寸法L(mm)15 寸法D(mm)1 表面処理(本体)バレル研磨
1個
109 税込120
翌々日出荷

1個
11,300 税込12,430
翌日出荷

溶接付です。
用途かばんや衣類等の金具として トラスコ品番849-2341 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)3 種類リンク 寸法A(mm)15 寸法D(mm)3 寸法B(mm)12 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.20
1個
149 税込164
当日出荷

S字型のアクセサリーカラビナ。 2箇所のフックで、取付や取外しが別々に行えます。 磁性のステンレスなので、磁石に反応します。
エスコ品番EA638AD-71 材質ステンレス 幅(mm)15 厚さ(mm)5 全長(mm)40 ブラック 質量(g)13(梱包材込み) 種類Sカン 口の開き(mm)5.5
1個
705 税込776
翌日出荷

1個
164,300 税込180,730
8日以内出荷

1個
150 税込165
翌日出荷

設置幅の狭い面でも取付可能です。 皿頭のネジをご使用下さい。 丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として トラスコ品番849-2166 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ 質量(g)31 種類パッドアイ 寸法L(mm)30 寸法H(mm)19.5 寸法d(mm)4.2 寸法A(mm)15 寸法D(mm)5 寸法T(mm)2 寸法B2(mm)35 寸法B1(mm)45 表面処理(本体)電解研磨 使用荷重(kN)0.15
1個
999 税込1,099
9日以内出荷

ねじシャックルより手軽なエコノミータイプです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに トラスコ品番849-3245 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上 質量(g)22 寸法L(mm)27 ねじ径M6 寸法d(mm)14.5 寸法t(mm)3 寸法F(mm)8 寸法D(mm)6 寸法B(mm)15 使用荷重(kN)0.88
1個
499 税込549
翌々日出荷

シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用します トラスコ品番849-1964 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨 材質(本体)ステンレス 質量(g)1 種類スナップフック 寸法L(mm)15 寸法S(mm)5 寸法D(mm)2 寸法W(mm)5.5 寸法R(mm)2 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.02
1個
289 税込318
当日出荷

1個
140 税込154
翌日出荷

1個
280 税込308
翌日出荷

1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(6個)
319 税込351
6日以内出荷

エスコ品番EA638BK-22 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)4.5 種類ウォールフック 穴径(Φmm)3.8 寸法L(mm)15 使用荷重(kg)7 寸法A(mm)22 寸法B(mm)19 寸法D2(mm)2.5
1個
405 税込446
当日出荷

フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。 SUS316で、耐食性に優れます。
用途産業機械関連、工具などの脱落防止用の補助金具として。 材質ステンレス(SUS316) 種類アイスナップ 入数20
1袋(2個)
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質SUS304 全長(mm)54 質量(g)52 使用荷重(kg)30 車径(mm)20 使用ロープ径(mm)~7 アズワン品番65-2296-26
1個
1,680 税込1,848
翌日出荷

ステンレス製で錆びにくい
寸法(mm)A:15、B:23、C:17、D:32 アズワン品番64-7904-89
1個
15,500 税込17,050
翌日出荷

折り曲げての使用が可能です。
寸法(mm)全長:304 幅:15 厚み:1 穴数29 穴径(mm)4.2×6.8
1個
195 税込215
翌日出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります