物流用品 :「LL」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
関連キーワード
308件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順




本体の塗装には、環境に配慮し、無鉛塗料を使用。どんな場所でも安心してご使用いただけます。 冬の冷たさや静電気を防止する安心の樹脂ハンドルです。 グリップ部分の波型加工で、手にぴったりフィット。大きくて軽く、操作がラクラク。 安全性を高めるために、警告シールを操作側に集めました。 従来の鉄製ステアリングホイール芯が軽いアルミに変わり、操作が一段と楽になりました。
1台
特価
99,980 税込109,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ニュートラル機構を標準装備しています。 ニュートラル機構は荷重がかかっても軽くかじ取り操作ができます。 強度に優れた高張力鋼板です。 アルミホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。 環境に優しい無鉛塗料を使用しています。
用途パレット積みされた荷物などや機械等の重量物の運搬作業に最適です。 タイプ低床タイプ
1台
特価
87,980 税込96,778
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1セット
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動ウインチEW100専用のリミットレバーユニットです。
用途ワイヤーの過巻き込み防止に、自動停止 仕様本体取付用 トラスコ品番495-3193 材質スチール 質量(g)390 定格電圧(V)(スイッチ)250 コード長さ(m)0.3 定格電流(A)(スイッチ)11
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷

収納場所を選ばない折りたたみ式で、厚み約114mmのコンパクト設計。 アルミ製で超軽量だから女性でも持ち運びが簡単。 天板が広く、手すりつきなので作業も安全・ラクラク!
最大使用荷重(kg)100 踏ざん踏面幅(mm)64 規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品、製品安全協会(SGマーク)認定品 材質アルミニウム 表面処理アルマイト 形状(構造)折りたたみ式中空支柱構造 支柱(mm)20×38.8 検定規格製品安全協会認定 踏ざん間隔(mm)286 支柱角度70度 天板寸法・幅(mm)325 天板寸法・奥行(mm)254
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイドな口幅の広口フックを装着した一本吊チェーンフックです。有効長も短く作業性抜群です。チェーンはメッキ付強力チェーンです。
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電動ウインチEW100専用のリミットレバーユニットです。
用途ワイヤーの過巻き込み防止に、自動停止 仕様任意場所取付用 トラスコ品番495-3207 材質スチール 質量(g)420 定格電圧(V)(スイッチ)250 コード長さ(m)1 定格電流(A)(スイッチ)11
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷

ニュートラル機構を標準装備しています。ニュートラル機構は荷重がかかっても軽くかじ取り操作ができます。強度に優れた高張力鋼板です。アルミホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。環境に優しい無鉛塗料を使用しています。
用途パレット積みされた荷物などや機械等の重量物の運搬作業に最適です。 タイプ低床タイプ ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)50×98 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)150×38 材質(ハンドル)樹脂
1個
179,800 税込197,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水に強いステンレス台車。高品質ステンレス(#304)をハンドル・銘板・荷台に使用しております。(折畳み金具の部分はメッキ部品、ステンレスキャスターはオプションです。)
種別折畳み片袖 材質折りたたみ式・ステンレス台車 車輪径(Φmm)100 材質(本体)ステンレス 材質(車輪)グレーゴム キャスター自在×2個、固定×2個 荷台寸法(幅)(mm)450 最大積載荷重(kg)150 ハンドル高さ(mm)829 外装SUS304 キャスター金具スチール 荷台寸法(奥行)(mm)710 材質(荷台)ステンレス ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
29,980 税込32,978
20日以内出荷

マーテックマーテック クルクル
エコ商品
バケットフックに使用する事で滑かなより戻し機能が付加されます。 チェーンやワイヤーのよりを取り、吊り荷の位置決めも可能です。
安全率5倍 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量物から重量物までハンドパレットトラックの標準タイプ
タイプ低床タイプ
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

フック、チェーン、リングを接続済みですのですぐにご使用いただけます。スイベルファンドリーフックはワイヤーやチェーンのねじれを取ることができるので、吊り荷の回転を防げます。
用途敷鉄板の吊り上げ作業に。土木、建築工事等での荷物の吊り上げ作業に。 材質特殊合金鋼
1本ほか
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

UPL-LS ダンディプラスチック ライト(UPL) 花岡車輌 動画あり
環境に配慮したシリーズ。軽量化・耐衝撃性・対腐食性・耐久性のある一体成形。
材質(車輪)グレーゴム タイプ固定片袖 キャスター自在×2個、固定×2個 ハンドル高さ(mm)884 材質(車輪・金具)スチール/プラスチック キャスター径(Φmm)100 ハンドル形状ユニバーサルデザイン 材質(荷台)PP樹脂(ポリプロピレン)
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷

1台
739,800 税込813,780
70日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ユニット交換式 1連はしご LLS型 ピカコーポレイション 動画あり
ピカコーポレイションユニット交換式 1連はしご LLS型
ボルト・ナット構造で、支柱・踏ざんが交換できる高強度業務用1連はしごです。 交換パーツ(支柱)はサイズごとにお選びいただけます。 滑り止め端具を溶融亜鉛メッキ仕様としたLLS-D型もお選びいただけます。 ※踏ざんを取り外した状態では使用できません。
用途仮設現場の作業に。 材質アルミ合金
1台
54,980 税込60,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ユニット交換式 2連はしご LLW型 ピカコーポレイション 動画あり
ピカコーポレイションユニット交換式 2連はしご LLW型
ボルト・ナット構造で、支柱・踏ざんが交換できる高強度業務用2連はしごです。 交換パーツ(支柱)はサイズごとにお選びいただけます。 ※踏ざんを取り外した状態では使用できません。
用途仮設現場の作業に。 踏ざん間隔(mm)340 材質アルミ合金 最大外形寸法(mm)421 支柱(mm)395(外寸)
1台
209,800 税込230,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

荷物をしっかり固定する台車。 ゴム紐をしっかりと活用できる台車を1から設計。「大切な荷物をしっかり固定して運搬する」という当たり前だけど今までなかった製品。ゴム紐と台車本体で「しっかり固定」できるように両方を一から設計した「DANDY X series type XL」。台車本体側部にゴム紐を固定できる切り欠き「UDフック」を前後左右に9箇所標準装備し、専用ゴム紐(別売)で好きなように固定していくことが可能です。ハンドルの太い軸がフレームの中を通って固定されているため長時間使用してもグラつきにくいのが特長。ユニバーサルデザインハンドル。
用途複数ある段ボールなどの配達に。オフィスでのコピー用紙や備品の運搬などに。ご家庭での大量の買い物やレジャーでの荷物運搬に。各種ショップでコンテナ保管している商品の品出し時などに。枝分かれした大きなグリーンなど植物の運搬に。複数のゴミ袋や雑誌・新聞の束のゴミ出しに 仕様後付可能オプション:XL用ペダルブレーキ(XL-PB) 種別固定片袖 車輪径(Φmm)100 材質(本体)PP(ポリプロピレン)樹脂 材質(車輪)グレーゴム タイプ固定ハンドル式 キャスター自在×2個、固定×2個 荷台寸法(幅)(mm)465 ハンドル高さ(mm)897 材質(車輪・金具)スチール 荷台寸法(奥行)(mm)740 騒音対策サイレント仕様 材質(荷台)PP樹脂(ポリプロピレン)
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

直置きパレットを直接すくい上げ、無人搬送が可能です。磁気テープを床面に貼るだけで自動走行が可能です。手動走行へ切り替えにより電動車としても使用できます。荷幅検出ロッドセンサーはオプションで対応します。
用途パレット積みされた荷物などや重量物の運搬作業に。長い距離の運搬、移動に。各種工場、物流センター、倉庫等のパレットや機械等の重量物の運搬。 仕様●ステアリングホイール:ウレタン車輪●ロードホイール:ウレタン車輪●充電器:別置タイプ(オプション)●走行方式:バッテリー走行式(手動)前後進(自動)一方向●連続走行時間:約5時間 材質本体:スチール、本体表面処理:メラミン焼き付け塗装、車輪:ウレタン、ハンドル部:樹脂 電源(V)単相100V 電源単相100V 全高(mm)1196 均等荷重(kg)1000 フォーク幅W(mm)153 バッテリー24V/30Ah/5Hr×2(シールド) 充電時間約8時間 制動方式電磁ブレーキ、回生ブレーキ 昇降方式手動式
1台
1,698,000 税込1,867,800
欠品中
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
59,980 税込65,978
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ライト(PL) 花岡車輌 動画あり
軽量化・対衝撃性・対腐食性・耐久性のある一体成型。 再生材を使用。 分別後、再生しやすい材料を使用。 廃棄後のリサイクルを考慮し、荷台内部に金属部品を使わない設計。 部品の交換が簡単にできる。
車輪径(Φmm)100 材質(本体)PP(ポリプロピレン)樹脂 キャスター金具スチール ハンドルタイプ折りたたみ
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


荷物をしっかり固定する台車。 ゴム紐をしっかりと活用できる台車を1から設計。「大切な荷物をしっかり固定して運搬する」という当たり前だけど今までなかった製品。ゴム紐と台車本体で「しっかり固定」できるように両方を一から設計した「DANDY X series type XL」。台車本体側部にゴム紐を固定できる切り欠き「UDフック」を前後左右に9箇所標準装備し、専用ゴム紐(別売)で好きなように固定していくことが可能です。折りたたんだ状態で自立させることも可能。車輪を外せばさらに省スペースに。複数台を積み上げる「段積み」も可能。ユニバーサルデザインハンドル。
用途複数ある段ボールなどの配達に。オフィスでのコピー用紙や備品の運搬などに。ご家庭での大量の買い物やレジャーでの荷物運搬に。各種ショップでコンテナ保管している商品の品出し時などに。枝分かれした大きなグリーンなど植物の運搬に。複数のゴミ袋や雑誌・新聞の束のゴミ出しに 仕様後付可能オプション:XL用ペダルブレーキ(XL-PB) 種別折畳み片袖 車輪径(Φmm)100 材質(本体)PP(ポリプロピレン)樹脂 材質(車輪)グレーゴム タイプ折りたたみ式 ブレーキ有無なし キャスター自在×2個、固定×2個 荷台寸法(幅)(mm)465 最大積載荷重(kg)150 ハンドル高さ(mm)915 キャスター金具スチール 特性サイレント、段積可、折りたたんだ状態で自立可能 荷台寸法(奥行)(mm)740 騒音対策サイレント仕様 材質(荷台)PP樹脂(ポリプロピレン) ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

独自のリブ構造で、たわみに強く軽量です。 軽量化・耐衝撃性・耐腐食性・耐久性のある一体成型です。 軽量化と強度のバランスを追い求めた梁の本数です。 強度を持たせて、同時に頑丈さを演出する梁の角度です。 滑り止めゴムは標準装備です。
トラスコ品番208-2182 材質荷台:ポリプロピレン、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム 長さ(mm)720 幅(mm)465 ブルー 高さ(mm)162 均等荷重(kg)150 ハンドル高さ(mm)902 キャスター径(Φmm)100 適合ストッパーPL-PB
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

ニュートラル機構を標準装備しています。 ニュートラル機構は荷重がかかっても軽くかじ取り操作ができます。 強度に優れた高張力鋼板です。 アルミホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。 環境に優しい無鉛塗料を使用しています。 オプションでパーキングブレーキの取付ができます。 100種類以上の豊富なバリエーションからお選び頂けます。
用途パレット積みされた荷物などや機械等の重量物の運搬作業に最適 タイプ低床タイプ ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)40×50 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)150×38
1台
219,800 税込241,780
10日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

はしごの交換用ロープです。 ※適合機種をよく確認の上ご購入ください。
用途梯子のロープ交換に。
1台ほか
3,998 税込4,398
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

固定ベルト1本に対し0.7mと1mが一緒になった二股ベルトです。 どちらかのベルトを使用し、荷締め金具が荷物にあたる場合はもう片方のベルトに付け替える事で、荷締め金具と荷物との接触を回避する事ができます。 複数必要だったベルトが1種類で済みます。
用途荷物運搬時、荷崩れ防止の固定。 付属品カラビナ(未使用側ベルトの固定金具)、外れ止めサポート 材質ポリエステル 形状(両端)J型 ブルー ベルト幅(mm)50 最大使用荷重(t)0.6 ベルト長さ固定側(m)1/0.7 ベルト幅×厚さ(mm)50×2.1
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量物から重量物までハンドパレットトラックの標準タイプ
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ラッチが開・閉ともに自動的にロックされます。ロックの解除は側面での押しボタン式で操作性は抜群。フックは口の開きが大きい(76mm)、径の太いもの等を掛けるのに便利。レバーの取っ手穴の径が大きいので(40mm)、太いシャックルやシンブル加工したワイヤーの取り付けも容易です。パーカライジングとメッキ(ベーキング処理済)仕上げで防錆性に優れています。
用途敷き鉄板の吊り設置作業、また口巾の広いラッチ付フックとして玉掛作業に トラスコ品番215-5699 全長(mm)358 質量(kg)3
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

ユニット交換式 1連はしご(滑り止め端具溶融亜鉛メッキ仕様) LLS-D型 ピカコーポレイション 動画あり
ボルト・ナット構造で、支柱・踏ざんが交換できる業務用1連はしごです。 交換パーツ(支柱)はサイズごとにお選びいただけます。 滑り止め端具を溶融亜鉛メッキ仕様としたLLS-D型もお選びいただけます。 ※踏ざんを取り外した状態では使用できません。
用途仮設現場の作業に。 材質アルミ合金 取扱説明書(1.34MB) 最大使用質量(kg)150
1台
57,980 税込63,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ニュートラル機構は荷重がかかってもどんな方向にも軽くかじ取り操作ができます。 強度に優れた高張力鋼板です。 アルミのホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。 環境に優しい無鉛塗料を使用しています。 ボギー車輪をオプションで取り付けることができます。小さな溝と段差越えに適しています。(3tには標準装備)
タイプ標準タイプ
1台
97,980 税込107,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LLS-PF1 LLS・LLW用交換パーツ(踏ざん) ピカコーポレイション 動画あり
ピカコーポレイションLLS・LLW用交換パーツ(踏ざん)
ユニット交換式はしごLLS・LLW型用の交換パーツ(踏みざん)です。 ※サイズによって踏みざんの本数が違います。よく確認の上ご購入ください。 【参考】踏ざん本数 LLW-65:21本、LLW-79:25本、LLW-99:31本、 LLS-(D)21:6本、LLS-(D)31:9本、LLS-(D)41:12本、 LLS-(D)51:15本、LLS-(D)61:18本
用途梯子踏みざん(ステップ部分)の交換に。 適合LLS-31、LLS-41、LLS-51、LLS-61
1台
3,698 税込4,068
20日以内出荷

ニュートラル機構を標準装備しています。 ニュートラル機構は荷重がかかっても軽くかじ取り操作ができます。 強度に優れた高張力鋼板です。 アルミホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。 環境に優しい無鉛塗料を使用しています。 オプションでパーキングブレーキの取付ができます。 100種類以上の豊富なバリエーションからお選び頂けます。
用途パレット積みされた荷物などや機械等の重量物の運搬作業に、従来のハンドパレットでは能力の足らなかったユーザー様に セット内容吊フック、補助車輪、下降速度調整バルブ、フットガード付パーキングブレーキ タイプ重荷重用タイプ 全幅(mm)800
1台
619,800 税込681,780
70日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

固定ベルト1本に対し0.7mと1mが一緒になった二股ベルトです。 どちらかのベルトを使用し、荷締め金具が荷物にあたる場合はもう片方のベルトに付け替える事で、荷締め金具と荷物との接触を回避する事ができます。 複数必要だったベルトが1種類で済みます。
用途荷物運搬時、荷崩れ防止の固定。 付属品カラビナ(未使用側ベルトの固定金具)、外れ止めサポート 材質ポリエステル 形状(両端)I型 ブルー ベルト幅(mm)50 最大使用荷重(t)0.6 ベルト長さ固定側(m)1/0.7 ベルト幅×厚さ(mm)50×2.1
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ピカコーポレイションはしご部品 ロック金具ユニット
はしごの交換用ロック金具ユニットです。 ※適合機種をよく確認の上ご購入ください。
用途ロック金具の交換に。
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング