カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 物流/保管/梱包用品/テープ
      • 物流用品
        • キャスター(5)
        • 作業台(3)

物流用品 :「OAラック」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
双輪キャスター 栃木屋双輪キャスター栃木屋(1件のレビュー)
529税込582特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
車輪タイプ双輪
双輪キャスター(ベアリング内蔵仕様) 栃木屋双輪キャスター(ベアリング内蔵仕様)栃木屋
5,598税込6,158
1個
当日出荷から10日以内出荷
従来品に比べ、ベアリングの内蔵仕様になった為、走行性がグレードアップしました。 樹脂車輪のため走行音がとても静かで、また双輪のため旋回動作もとてもスムーズなキャスターです。
用途OA機器・オーディオラック・テレビ台・各種ワゴン等材質(車輪)PA、エラストマー材質PA、エラストマー部品名称本体、車輪RoHS指令(10物質対応)対応特性静音車輪タイプ双輪
ロジスタンド/基本形_棚付き_ワークテーブル150・LABシリーズ用 山金工業ロジスタンド/基本形_棚付き_ワークテーブル150・LABシリーズ用山金工業
38,980税込42,878
1台
翌日出荷
梱包資材や工具類の収納に便利な、流通加工業務に特化したスタンド。基本形です。山金工業製ワークテーブル150シリーズ/LABシリーズの「固定式」・「高さ調整タイプ(固定式)」に取付可能!本体はスチール製。カラーはシルキーホワイト色です。改正RoHS指令10物質規制に対応!1台当りの均等耐荷重は60kgです。基本形は小物置きに便利な棚板1枚付き。棚板は50mmピッチで任意の位置にセット可能です。棚板均等耐荷重:1枚当たり30kg。ワークテーブル奥行方向の自由な位置に取り付け可能です(側面固定形式)。背面側がフラットになるので壁面に隙間なく設置できます。※別売りオプションの背面固定金具を使用することで背面固定形式にすることも可能です。その場合は間口方向の自由な位置に取付が可能になります。支柱には部材取付用のボルト固定穴が50mmピッチであいています。支柱穴数に余りがあれば別売りのオプション部材追加が可能です。※オプション品により使用する支柱穴数は異なります。オプション組み合わせ時は本体とオプションの使用支柱穴数を事前にご確認ください。※別売りオプション…棚板、パンチングパネル、フック、段ボール棚、段ボール仕切り枠、LED照明、OAタップなどがあります。
用途梱包資材や工具類の保管・収納用の架台、上棚、スタンドとして。スタンドとして。梱包、検品、検査、包装、組立、加工、工作、設置、作荷、DIY等作業等に。使用例)オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。付属品棚板1枚シルキーホワイト奥行(mm)300均等耐荷重(kg)棚板:30RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(3.76MB)均等耐荷重(kg/台)60
ロジスタンド/段ボール棚セット付き_ワークテーブル150・LABシリーズ用 山金工業ロジスタンド/段ボール棚セット付き_ワークテーブル150・LABシリーズ用山金工業
64,980税込71,478
1台
翌日出荷
梱包資材や工具類の収納に便利な、流通加工業務に特化したスタンド。折り畳んだダンボールの収納に便利な段ボール棚セット付き!山金工業製ワークテーブル150シリーズ/LABシリーズの「固定式」・「高さ調整タイプ(固定式)」に取付可能!本体はスチール製。カラーはシルキーホワイト色です。改正RoHS指令10物質規制に対応!1台当りの均等耐荷重は60kgです。段ボール棚1枚、段ボール仕切り枠2本、棚板1枚が標準付属。段ボール仕切枠は、段ボール棚間口方向の任意位置にセット可能できます。付属の段ボール棚、棚板は50mmピッチで任意の位置にセット可能。段ボール棚均等耐荷重:1枚当たり20kg。棚板均等耐荷重:1枚当たり30kg。ワークテーブル奥行方向の自由な位置に取り付け可能です(側面固定形式)。背面側がフラットになるので壁面に隙間なく設置できます。※別売りオプションの背面固定金具を使用することで背面固定形式にすることも可能です。その場合は間口方向の自由な位置に取付が可能になります。支柱には部材取付用のボルト固定穴が50mmピッチであいています。支柱穴数に余りがあれば別売りのオプション部材追加が可能です。※オプション品により使用する支柱穴数は異なります。オプション組み合わせ時は本体とオプションの使用支柱穴数を事前にご確認ください。※別売りオプション…棚板、パンチングパネル、フック、段ボール棚、段ボール仕切り枠、LED照明、OAタップなどがあります。
用途組立前のダンボール等の梱包資材や工具類の保管・収納用の架台、上棚、スタンドとして。梱包、検品、検査、包装、組立、加工、工作、設置、作荷、DIY等作業等に。使用例)オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。付属品棚板1枚、段ボール棚1枚、段ボール仕切枠2個シルキーホワイト奥行(mm)581寸法(奥行D×高さH)(mm)段ボール仕切枠:594.2×393均等耐荷重(kg)棚板:30、段ボール棚:20RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(3.76MB) (1.74MB)均等耐荷重(kg/台)60
ロジスタンド/パンチングパネル付き_ワークテーブル150・LABシリーズ用 山金工業ロジスタンド/パンチングパネル付き_ワークテーブル150・LABシリーズ用山金工業
53,980税込59,378
1台
翌日出荷
梱包資材や工具類の収納に便利な、流通加工業務に特化したスタンド。パンチングパネル付きです。山金工業製ワークテーブル150シリーズ/LABシリーズの「固定式」・「高さ調整タイプ(固定式)」に取付可能!本体はスチール製。カラーはシルキーホワイト色です。改正RoHS指令10物質規制に対応!1台当りの均等耐荷重は60kgです。パンチングパネル1枚と棚板1枚が標準付属。50mmピッチで任意の位置にセット可能です。棚板は小物の収納などに便利。パンチングパネルは別売りのフックを使用して工具を保管したり、マグネットでの書類貼り付けにも利用でき便利です。パンチングパネル均等耐荷重:1枚当たり10kg。棚板均等耐荷重:1枚当たり30kg。ワークテーブル奥行方向の自由な位置に取り付け可能です(側面固定形式)。背面側がフラットになるので壁面に隙間なく設置できます。※別売りオプションの背面固定金具を使用することで背面固定形式にすることも可能です。その場合は間口方向の自由な位置に取付が可能になります。支柱には部材取付用のボルト固定穴が50mmピッチであいています。支柱穴数に余りがあれば別売りのオプション部材追加が可能です。※オプション品により使用する支柱穴数は異なります。オプション組み合わせ時は本体とオプションの使用支柱穴数を事前にご確認ください。※別売りオプション…棚板、パンチングパネル、フック、段ボール棚、段ボール仕切り枠、LED照明、OAタップなどがあります。
用途梱包資材や工具類の収納・整理整頓用の架台、上棚、スタンドとして。スタンドとして。梱包、検品、検査、包装、組立、加工、工作、設置、作荷、DIY等作業等に。使用例)オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。付属品棚板1枚、パンチングパネル1枚シルキーホワイト奥行(mm)300均等耐荷重(kg)パンチングパネル:10、棚板:30RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(3.76MB) (3.17MB)均等耐荷重(kg/台)60
ポリアミド製固定型 栃木屋ポリアミド製固定型栃木屋
879税込967
1個
7日以内出荷
デザイン性に優れたキャスターです。
用途OA機器・商品棚・ケース等材質SPCC、PA部品名称本体、プレート、車輪表面処理3価クロメート(黒)、ブラック、ライトブルー、マルーンRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
ポリアミド製トラック型 栃木屋ポリアミド製トラック型栃木屋
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
デザイン性に優れたキャスターです。
用途OA機器・商品棚・ケース等材質(車輪)ポリアミド材質SPCC、PA部品名称本体、プレート、車輪表面処理3価クロメート(黒)、ブラック、ライトブルー、マルーンストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
双輪キャスター 栃木屋双輪キャスター栃木屋
439税込483
1個
16日以内出荷
小型軽量で走行安定性・旋回性抜群のキャスターです。オリジナルデザインで室内のあらゆる機器によくマッチします。また、操作性の良い新型ストッパーも採用しました。
用途医療機器・OA機器・オーディオラック・テレビ台・各種ワゴン等材質合成樹脂材質(車輪)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

物流用品