物流用品 :「SUS」の検索結果
物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
関連キーワード
商品豆知識
安価な一般的なSUSシャックルです。SUS製なので錆に強いです
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。
材質ステンレス(SUS304)
安全率5倍
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製。ワイヤーロープの端を輪にして固定。
用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツ。
材質ステンレス
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。ステンレス製なので錆に強いです。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
材質ステンレス
種類SB
安全率5倍
RoHS指令(10物質対応)対応
SUS製なので錆に強いです。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。
安全率5倍
RoHS指令(10物質対応)対応
日本製のナイロン被覆ステンレスワイヤロープです。
安定した強度、品質を使いやすい形で提供いたします。
50m ボビン巻でご使用しやすくなっております。
必要な長さに切断して端末をスリーブにて加締めてご使用ください。
用途落下防止、転倒防止、盗難防止に、固定用として、アクセサリー等のホビー用として
色ナイロン:クリア
ステンレス製の一般的なワイヤクリップです。
用途ワイヤを止めるクリップに
仕様ワイヤの端末加工用
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。ステンレス製なので錆に強いです。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
材質ステンレス
種類SC
安全率5倍
RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。ステンレス製なので錆に強いです。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
材質ステンレス
種類BB
安全率5倍
RoHS指令(10物質対応)対応
日本製のステンレスワイヤロープです。
安定した強度、品質を使いやすい形で提供いたします。
50m ボビン巻でご使用しやすくなっております。
必要な長さに切断して端末をスリーブにて加締めてご使用ください。
用途落下防止、転倒防止、盗難防止に、固定用として、アクセサリー等のホビー用として
仕様SUSターンバックル両フック
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。ステンレス製なので錆に強いです。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
材質ステンレス
種類BC
安全率5倍
RoHS指令(10物質対応)対応
通常のリング形状のチェーンとは違い、ひねりを加えて装飾的にした形状です。
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端にリングがセットされています。RoHS2対応品です。
セット内容チェーン1本、リング2個
参考使用荷重(kg)40
表面処理(チェーン)電解研磨、(リング)電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(リング)SUS316
材質(チェーン)SUS304
端末加工するワイヤーコースとして使います。
用途ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます
材質ステンレス(SUS316)
種類シンブル
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両側にリングが取り付いていないので自由にアレンジが可能です。RoHS2対応品です。
参考使用荷重(kg)40
表面処理電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
安価な一般的なSUSシャックルです。SUS製なので錆に強いです
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。
材質ステンレス
安全率5倍
RoHS指令(10物質対応)対応
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。
材質ステンレス(SUS)
RoHS指令(10物質対応)対応
さまざまな用途に使用できる連結金具のスタンダード品です
用途連結金物
許容荷重(kg)250
質量(g)160
寸法d(mm)10
寸法A(mm)57
寸法S(mm)17
寸法B(mm)107
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
さまざまな用途に使用できる連結金具のスタンダード品です
用途連結金物
許容荷重(kg)250
質量(g)170
寸法d(mm)10
寸法A(mm)57
寸法S(mm)17
寸法B(mm)107
1個
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。
本品は浅野金属工業製です。
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具にご使用いただけます。
材質SUS304
丁寧に鍛造されたシャックルは非常に頑丈で使用荷重が大きく、安心して使用できます。ステンレス(SUS316L)製で、非常に優れた耐食性があります。Wichard社の特許技術によって製造されています。
用途ロープ、ワイヤー、チェーンなど多目的な連結用として。沿岸作業用として。
材質ステンレス(SUS316L)
本品は浅野金属工業製です。
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具にご使用いただけます。
材質SUS304
本品は浅野金属工業製です。
ナットを回すことで簡単に開閉することが可能です。
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具にご使用いただけます。
材質SUS304
通常のリング形状のチェーンとは違い、ひねりを加えて装飾的にした形状です。
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
チェーンは切断済み、ダイレクトにビス・ボルト(M4まで可)止めでき、重量比強度が高いチェーンです。
参考使用荷重(kg)70
表面処理電解研磨
板厚(mm)0.7
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製の一般的なワイヤクリップです。
用途ワイヤを止めるクリップ
トラスコ品番849-2878
材質ステンレス
適合ワイヤ径(Φmm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥179
税込¥197
翌日出荷
丁寧に鍛造されたシャックルは非常に頑丈で使用荷重が大きく、安心して使用できます。ステンレス(SUS316L)製で、非常に優れた耐食性があります。Wichard社の特許技術によって製造されています。
用途ロープ、ワイヤー、チェーンなど多目的な連結用として。沿岸作業用として。
材質ステンレス(SUS316L)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。