物流用品 :「W1/2」の検索結果
物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
関連キーワード
一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
用途一般用
材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)
吊ピースとして大変便利です。
材質鉄(SS400)
材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ
表面処理ユニクロメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
表面処理ユニクロメッキ
頭部形状アイボルト
使用される重さ、大きさ、に応じて線径、内径、荷重から選ぶ事が出来ます。
用途キーホルダー、装飾品、雑貨、玩具等幅広く使用されています。趣味の世界から工業用品までアイディア次第で無限の用途に活用出来ます。
種類リンク
特許のトゲ無し手編み技術「バーブフリー加工」でトゲが無く安全です。ロック加工が無いため、金属疲労が少なく、抜き取りもスムーズです。メッキ付きワイヤーを使用し、グリスも塗布しているため防錆効果も高く、耐久性、引張り強度に優れています。
用途吊具、玉掛け作業
種別両端アイ
端末仕様アイ型
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
材質鉄(SS400相当)/六価ユニクロメッキ
表面処理ユニクロめっき
通常のターンバックルは使用状況により長さが変わりますが、リターンバックルは、緩めた状態でも締めた状態でも長さが変わらないコンパクト設計です。
従来のターンバックルを使用して、チェーンを張るには「シノ」等を使用して手動で手間がかかっていました。リターンバックルは、充電インパクトを利用してスピーディーかつ円滑に作業が進み、容易にチェーン・ワイヤーの緩みをとることが出来ます。
角締め作業の時間を従来の半分に短縮させます。
材質S45C(機械構造用炭素鋼)
質量(kg)0.31
寸法L(mm)135
ねじ径W1/2
寸法A(mm)18
寸法D(mm)10
寸法B(mm)14
寸法C(mm)240
1本
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
テーパー付アルミクランプ圧縮止で荷の下から引き抜きやすい安全設計。
クレーン等安全規則第219条に基づき、フレミッシュ加工とアルミクランプ圧縮止の2重ロックでトゲなし!
品質保証の国際規格ISO9002 取得工場で生産している為、品質は保証付きで安心!
用途玉掛・荷物の吊り上げ、吊り下げ用
仕様生産物賠償責任保険付労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条適合品
種別両端アイ
使用荷重(t)1.12
使用荷重(kg)1120
ロープ径(Φmm)12
破断荷重(kN)71
ワイヤー径(a)(Φmm)12
アイ寸法(mm)200
ねじピッチがウィットねじの約2倍なので、締めたりゆるめたりする作業時間が半分になります。
RBねじ山形状は球状ですので、セメントが付着してもはがしやすく、ねじ部の手入れが簡単です。
使用荷重以内でいったん締め付けると、ねじはゆるみません。
質量(kg)0.57
呼び径12
口幅(mm)14
枠長(mm)200
使用荷重(kN[tf])2.4[0.24]
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(45個)
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
使用荷重の記載のあるターンバックルはコンドーテックだけ。
用途ターンバックルの部材
表面処理生地
RoHS指令(10物質対応)対応
通常よりねじ部が長くなっているアイボルトです。
用途建築土木、金型、機械設備など重量物の吊り上げ。
足長(mm)50
足場スペースがワイドで安心が違う!。足元にゆとりのある幅広設計。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)41
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
材質アルミ、アルマイト処理
材質/仕上アルミ/アルマイト
天板寸法・幅(mm)420
トラスコ品番849-1618
質量(g)116
ねじ径W1/2
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
車輪に空いた穴に合わせたストッパーユニットを装着し、ストッパー付キャスタとしても使用できます。
材質(車輪)ゴム(SBR)
硬度HS(A)100-115
ベアリングプレスベアリング
芯材スチール(SPHC-P)
適合温度(℃)-40~120
特性高弾性
シャックルの長さ(L寸法)と開口寸法(B寸法)が従来のシャックルより長くなっているので、広範囲の用途に使用できます。
材質ステンレス(SUS304)
使用荷重の記載のあるターンバックルはコンドーテックだけ。
用途ターンバックルの部材
表面処理ユニクロ電気めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
荷重種別中荷重
材質(車輪)ゴム
表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ
穴径d(Φmm)12
材質(金具)スチール
ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所に
トラスコ品番849-2570
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)295
寸法L(mm)61
ねじ径M12
寸法d(mm)24
寸法t(mm)12
寸法D(mm)12
寸法B(mm)56
使用荷重(kN)4.41
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
使用荷重の記載のあるターンバックルはコンドーテックだけ。
用途ターンバックルの部材
表面処理生地
RoHS指令(10物質対応)対応
幅が広いので、幅広のベルトなど様々なものに使用できます。
材質ステンレス(SUS304)
使用荷重の記載のあるターンバックルはコンドーテックだけ。
用途ターンバックルの部材
表面処理生地
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重の記載のあるターンバックルはコンドーテックだけ。
用途ターンバックルの部材
表面処理ユニクロ電気めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重の記載のあるターンバックルはコンドーテックだけ。
用途ターンバックルの部材
表面処理溶融亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重の記載のあるターンバックルはコンドーテックだけ。
用途ターンバックルの部材
表面処理生地
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重の記載のあるターンバックルはコンドーテックだけ。
用途ターンバックルの部材
表面処理溶融亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重の記載のあるターンバックルはコンドーテックだけ。
用途ターンバックルの部材
表面処理ユニクロ電気めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重の記載のあるターンバックルはコンドーテックだけ。
用途ターンバックルの部材
表面処理ユニクロ電気めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重の記載のあるターンバックルはコンドーテックだけ。
用途ターンバックルの部材
表面処理溶融亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重の記載のあるターンバックルはコンドーテックだけ。
用途ターンバックルの部材
表面処理生地
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重の記載のあるターンバックルはコンドーテックだけ。
用途ターンバックルの部材
表面処理ユニクロ電気めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
荷重種別中荷重
材質(車輪)ウレタン
表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ
穴径d(Φmm)12
材質(金具)スチール
使用荷重の記載のあるターンバックルはコンドーテックだけ。
用途ターンバックルの部材
表面処理溶融亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重の記載のあるターンバックルはコンドーテックだけ。
用途ターンバックルの部材
表面処理生地
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重の記載のあるターンバックルはコンドーテックだけ。
用途ターンバックルの部材
表面処理ユニクロ電気めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重の記載のあるターンバックルはコンドーテックだけ。
用途ターンバックルの部材
表面処理溶融亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。