物流用品 :「sus 40a」の検索結果
物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープの端末加工に。
トラスコ品番317-7663
材質SUS316
寸法L(mm)53
寸法H(mm)22.3
ねじ径M10
寸法A(mm)40
寸法D(mm)9
寸法B(mm)31
寸法T(mm)30
適合ワイヤ径(Φmm)9
寸法W1(mm)9.5
寸法W2(mm)21
RoHS指令(10物質対応)対応
取付個数4
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
4ヵ所止め出来るアイプレートです。
用途支柱や壁面などの取り付け。
材質SUS316
寸法H1(mm)3
こんなお得な商品も!

アイプレート ステンレス
モノタロウ
¥289~
税込¥318~
材質ステンレス(SUS304)
種類アイプレート
丸カンがついているので、ロープなど簡単に通すことが出来ます。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として
材質SUS316
直線部分と曲線部分のあるD型のリンクです。
用途直線部に、ゴム・繊維などの幅のあるベルトに、曲線部分はチェーン・ワイヤ・ロープなどに
材質SUS316
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
座ぐりなしタイプなので、ナベ頭などのねじをご使用ください。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
材質ステンレス(SUS304)
種類プレートフック
こんなお得な商品も!

丸カンプレート ステンレス
モノタロウ
¥479~
税込¥527~
丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
材質ステンレス(SUS304)
種類丸カンプレート
スタンダードタイプです。皿頭のネジをご使用下さい。
用途4ヶ所を止めるタイプ。
支柱や壁面などの取り付け。
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)
種類アイプレート
一般鋼管Uボルト用のステンレス製プレートです。
材質SUS304ステンレス
寸法t(mm)2
丁寧に鍛造されているため、荷重の角度に関係なく優れた使用荷重です。ステンレス(SUS316L)製で、非常に優れた耐食性があります。ISO15085準拠品です。リング部は倒すことができます。
用途壁面や床などに取り付け、チェーンやロープなどの固定用金具として。
トラスコ品番362-4438
材質ステンレス(SUS316L)
寸法d(mm)7
寸法A(mm)40
寸法E(mm)40
寸法B(mm)23.4
寸法C(mm)15
寸法D1(mm)6
使用荷重(kN)7.35
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
こんなお得な商品も!

リンク D型
モノタロウ
¥84~
税込¥92~
材質ステンレス(SUS304)
種類リンク
RoHS指令(10物質対応)対応
4ヵ所を止めるタイプです。
用途支柱や壁面などの取り付け。
材質ステンレス(SUS304)
種類アイプレート
材質ステンレス(SUS304)
材質(本体)ステンレス
種類その他金具
RoHS指令(10物質対応)対応
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
リングを外すことにより、簡単に対象物に取付けられます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
ワイヤーを現場加工できます。
用途ワイヤーロープの端末加工に。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
アンカープラグがついています。
丸カンがついているので、太いロープ等を通すのが容易です。
座部分が円形です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーンなどの端末金具として。
材質ステンレス(SUS304)、アンカープラグ:亜鉛ダイキャスト
材質(本体)ステンレス
種類ラウンドアイ
RoHS指令(10物質対応)対応
接続部は溶接しているため丈夫です。
一方の直線部分に、ゴム、繊維などの幅のあるベルトを通し、対になる角の部分にチェーン、ワイヤ、ロープなどを通して使用します。
用途かばんや衣類などの金具として。
材質ステンレス(SUS304)
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類リンク
直線部分と曲線部分のある、Dの形をしたリングです。
接続部は溶接していますので、丈夫です。
用途チェーン・ロープなどの連結金具として。
材質ステンレス(SUS304)
種類リンク
アンカープラグ付なので、コンクリート壁などに使用できます。
用途コンクリートの支柱や壁面などの取り付けに。
付属品アンカープラグ
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類ラウンドアイ
材質(アンカープラグ)亜鉛合金
床面に汚れがつきにくいエラストマー車を採用したコンテナ台車
用途実験・研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場などで
仕様組立式
材質SUS430
キャスター75Φエラストマー車(スチール金具)×4(内2個ストッパー付)
仕上No.4
均等耐荷重(kg)100
RoHS指令(10物質対応)対応
ビス止め仕様で簡単に取付可能です。DIYに使いやすいカラー仕様の荷役金物です。狭い接地面への取り付けに最適です。
用途物を吊るしたり、引っ掛ける際に。
表面処理塗装
直線部分と曲線部分のある、Dの形をしたリングです。
接続部は溶接していますので、丈夫です。
用途かばんや衣類などの金具として、直線部に、ゴム・繊維などの幅のあるベルトを使用でき、曲線部分はチェーン・ワイヤ・ロープなどに使用
材質ステンレス(SUS304)
種類リンク
材質ステンレス(SUS304)
種類連結金具
寸法d(mm)4.2
表面処理(本体)ブロンズ酸化発色加工
ベアリング入りですので回転がスムーズです。
溶接、ボルト、いずれでも取付けられます。
MCナイロン車ベアリング入りは防音効果に優れています。
ワイヤロープ、繊維ロープ両方に使用できます。ロープの磨耗が少ない。
材質枠:SUS304ステンレス、車材:MCナイロン(青)
ロープ・チェーン・ワイヤーなどに使用するO型の連結金具です。
材質SUS304
アイ(リング)の部分が回転するのでつないだチェーンなどがよじれません。
皿頭のねじをご使用ください。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
材質ステンレス(SUS304)
種類アイプレート
皿頭のねじをご使用ください。
プレート部分が円形です。
用途支柱や壁面などの取り付けに。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類ラウンドアイ
2ヵ所を止めるタイプです。
プレート部分が円形です。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類ラウンドアイ
壁面などに取り付けするプレート受け金具です。受け部分:クローズタイプ
材質SUS304
船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
材質ステンレス(SUS304)
種類アイプレート
トラスコ品番859-5092
材質SUS304
質量(g)70
寸法L(mm)70
寸法H(mm)10
ねじ径M-5
寸法d(mm)9.5
寸法L1(mm)110
寸法A(mm)40
寸法D(mm)6
寸法B(mm)66
寸法L2(mm)166
寸法W(mm)14
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.98
使用荷重(N)980
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
プレート部分が円形の、便利な連結金具です。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として
材質ステンレス(SUS304)
種類ウォールフック
材質(車輪)ステンレス(SUS316)
種類滑車
材質(枠)ステンレス(SUS316)
本品は浅野金属工業製です。
皿木ねじを付属していますので購入後そのまま取り付けが可能です。
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途支柱や壁、床面などに設置しチェーン・ワイヤ・ロープなどの端末金具として
材質SUS316
材質(ねじ部)SUS304相当
取付穴(ねじ)十字穴
リング部分が倒れるので、不使用時に邪魔になりにくいです。
用途アイプレートのように壁面や床に設置してフックとして使用。
セット内容ステンレス皿木ねじ
材質/仕上ステンレス(SUS304)
ベアリング入りですので回転がスムーズです。
溶接、ボルト、いずれでも取付けられます。
材質枠:SUS304ステンレス、車材:SUS303ステンレス
1
2
3
次へ
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。