絞り込み
テープ幅(mm)
  • 13(22)
特長
  • 手で切れる(1)
  • 耐寒(4)
  • 耐熱(4)
  • 耐薬品(5)
テープ厚さ(mm)
  • 0.1(20)
テープ長さ(m)
  • 15
  • 1(2)
  • 1.5(1)
  • 1.52(1)
  • 2.54(1)
  • 3(2)
  • 5(26)
  • 7(2)
  • 9.1(4)
  • 10(10)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 18(1)
  • 20(1)
  • 25(2)
  • 50(3)
  • 66(1)
  • 70(3)
基材
  • フッ素樹脂(19)
  • ポリエチレン(1)
用途
  • 用途保護用(1)
  • 用途隙間用(3)
保護用・隙間用
  • 色ホワイト(11)
ホワイト
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • 日本バルカー(3)
  • カクダイ(2)
  • スリーボンド(2)
  • TRUSCO(2)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
  • 日東エルマテリアル(2)
  • ニチアス(2)
  • アサダ(1)
  • アズワン(1)
  • H&H(1)
  • 東栄管機(1)
  • フローバル(1)
  • SK11(1)
  • アズピュア(アズワン)(1)
  • 住友電気工業(1)
モノタロウ・日本バルカー・カクダイ・スリーボンド・TRUSCO・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・日東エルマテリアル・ニチアス・アサダ・アズワン・H&H・東栄管機・フローバル・SK11・アズピュア(アズワン)・住友電気工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シールテープとは、配管などのネジの継手に巻きつけて流体の漏れを防止するシール材です。シールテープは自己融着性能によりしっかり巻きつけることで、高いシール性が確保できます。PTFEの材料を使い耐熱温度が260℃程度まであり、水や化学薬品などの流体に使用可能です。ダクトなどの継ぎ手部分の漏れを防ぐシール材は、ダクトシールテープ。継ぎ目に沿ってシールテープを貼り付けて使用します。ダクトの他、配管のフランジ部分やポンプのケーシング部などが適用箇所です。強力な粘着性と耐候性に優れるため、屋外使用機器のシール性に適合します。
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
13(22)
シールテープ モノタロウシールテープモノタロウ(260件のレビュー)
299税込329
1パック(5巻)
当日出荷
配管ねじのシール材に使用
用途水、水蒸気、液体薬品の配管継手用として最適耐熱温度(℃)-190~260引張強度(N/mm2)8関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
シールテープ10巻単位 TRUSCOシールテープ10巻単位TRUSCO(15件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(10巻)
当日出荷
ねじ・継手に巻きつけるだけで簡単にシールできます。 ねじ込み・取り外しが簡単にできます。
用途鉄・アルミ・ステンレスパイプ・プラスチックパイプなどのシールに。幅(mm)13厚さ(mm)0.1特性手で切れる
シールテープ プロ用 モノタロウシールテープ プロ用モノタロウ(14件のレビュー)
1,098税込1,208
1ケース(10巻)
当日出荷
自己融着性を有し、ねじ・継手に巻き付けるだけでしっかりシールできます。 すぐれた耐寒・耐熱性:-100℃~260℃(使用温度)を備えています。
用途鉄、アルミ、ステンレス、プラスチック、塩ビなどの様々なパイプのシールに最適伸び(%)50.06耐熱温度(℃)-100~260引張強度(N/mm2)9.83特性耐寒/耐熱
ニトフロンパイプシール No.95S 日東エルマテリアルニトフロンパイプシール No.95S日東エルマテリアル(19件のレビュー)
2,098税込2,308
1箱(10巻)
当日出荷
自己融着する独特の性能を備えているため、ネジ継手に巻き付けるだけでしっかりとシールできます。ネジ込み、取り外しも簡単です。 オネジ、メネジ間に気因するネジ継手部の漏れは、特に横方向への伸びを多くすることにより、防ぐことができます。 -100℃~260℃(使用温度)のすぐれた耐寒・耐熱性を備えています。 ほとんどの化学薬品(溶融アルカリ金属は除く。)溶剤、蒸気などに侵されません。 従来の麻糸や液体コンパウンドのように手を汚すこともなく、しかも簡単スピーディーに作業できます。 鉄・アルミ・ステンレス、銅、アルミなどの金属パイプ、塩ビなどのプラスチックパイプにも使用できます。 関連製品
用途各種配管継手部のシール用種別耐熱性粘着/継手ネジ部のシールなど材質ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)伸度(%)80耐熱温度(℃)-100~260主な用途継手ネジ部のシールなど引張強力(N/cm2)[kgf/mm2]9[0.9]特性耐寒性、耐熱性
シールテープ スリーボンドシールテープスリーボンド(47件のレビュー)
3,198税込3,518
1パック(10巻)
当日出荷
フッ素樹脂を未燃成のままテープにしたもので自己融着します。ねじ込み、取り外しが容易です。手で切断可能。
用途ねじ継手に巻き付けねじ込むだけでもれを防止します。主な用途漏れ防止RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱、耐寒、耐薬品
スミフロン ネジシール NS 住友電気工業スミフロン ネジシール NS住友電気工業(27件のレビュー)
3,098税込3,408
1箱(10巻)
当日出荷
特に高温部のシールに最適。(-100~260℃) 酸、アルカリ、薬剤にもOK。 手も汚れず簡単にきれいに仕上がります。
用途ネジ継ぎ手用シール材耐熱温度(℃)-100~260主な用途ネジ継ぎ手用シール材特性耐酸性、耐アルカリ性、耐薬剤
テープシール 日本バルカーテープシール日本バルカー(90件のレビュー)
689税込758
1巻
当日出荷
各種流体を取り扱う金属管、プラスチック管、コンジェット管などのねじ継手部シール用のテープです。作業が簡単:PTFEは自己潤滑性非粘着性なのでねじ込み・取り外しが容易で焼き付け等を起こしません。優れた耐薬品性:PTFEの持つ卓越した耐薬品性をそなえているので水、水蒸気、油、化学薬品の配管に使えます。引火性、爆発性、有害ガスのシール材としては取扱いに注意が必要となります。
用途水、水蒸気、油、化学薬品(液体に限る)配管用の継手用耐熱温度(℃)-100~+260特性耐薬品
テープシール (JIS規格品) 日本バルカーテープシール (JIS規格品)日本バルカー
4,498税込4,948
1箱(10巻)
当日出荷から7日以内出荷
各種流体を取り扱う金属管、プラスチック管、コンジェット管などのねじ継手部シール用のテープです。作業が簡単:PTFEは自己潤滑性非粘着性なのでねじ込み・取り外しが容易で焼き付け等を起こしません。優れた耐薬品性:PTFEの持つ卓越した耐薬品性をそなえているので水、水蒸気、油、化学薬品の配管に使えます。
用途水、水蒸気、油、化学薬品(液体に限る)配管用の継手用使用温度範囲(℃)-100~+260基材ふっ化エチレン樹脂(PTFE)テープ厚さ(mm)0.1耐熱温度(℃)-100~+260特性耐薬品
シールテープ アサダシールテープアサダ(28件のレビュー)
1,898税込2,088
1箱(10巻)
当日出荷
-100℃~230℃まで使用可能で、耐寒・耐熱性に優れます。 ねじ込み・取り外しが容易です。 化学薬品・溶剤・蒸気などにも侵されません。
用途鉄・アルミ・ステンレス・プラスチックのパイプの気密。仕様手で切断可能トラスコ品番292-5168質量(g)240使用温度範囲-100~230℃JIS規格K6885質量(g/巻)24引張強度(N/10mm)9特性耐寒性、耐熱性
シールテープ カクダイシールテープカクダイ(12件のレビュー)
439税込483
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
シールテープ SK11シールテープSK11(4件のレビュー)
229税込252
1巻(15m)
当日出荷
水栓の取り付けに必要なテープです。配管ねじの漏れ止めに最適です。ネジ部に巻き付けるだけで、完全にシール出来ます。
用途補修パーツ。材質PTFE厚さ(mm)0.1適合流体水、空気
ナフロン(R)シールテープ ニチアスナフロン(R)シールテープニチアス(11件のレビュー)
429税込472
1巻ほか
当日出荷
未焼成のフッ素樹脂を押出し機で押出し、圧延してテープ状にしたものです。 柔軟性に富んでいるため、複雑形状部のシールが簡単にでき、流体を汚染せず着脱も容易で、作業性にすぐれています。 ネジ継手に使用する場合は必ずテーパーネジにご使用ください。
用途流体のネジ継手部 ボルト・ナット部のシール・小型バルブシステムのパッキン仕様手で切断可能使用温度範囲-100~260℃
ニトフロンパイプシール No.95JIS 日東エルマテリアルニトフロンパイプシール No.95JIS日東エルマテリアル(7件のレビュー)
369税込406
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
自己融着する独特の性能を備えているため、ネジ継手に巻き付けるだけでしっかりとシールできます。ネジ込み、取り外しも簡単です。 オネジ、メネジ間に起因するネジ継手部の漏れは、特に横方向への伸びを多くすることにより、防ぐことができます。 -100℃~260℃(使用温度)のすぐれた耐寒・耐熱性を備えています。 ほとんどの化学薬品(溶融アルカリ金属は除く。)溶剤、蒸気などに侵されません。 従来の麻糸や液体コンパウンドのように手を汚すこともなく、しかも簡単スピーディーに作業できます。 鉄・アルミ・ステンレス、銅、アルミなどの金属パイプ、塩ビなどのプラスチックパイプにも使用できます。
用途各種配管継手部のシール用厚さ(mm)0.1
シールテープ1巻単位 TRUSCOシールテープ1巻単位TRUSCO(2件のレビュー)
299税込329
1巻
当日出荷
幅(mm)13厚さ(mm)0.1
シールテープ 東栄管機シールテープ東栄管機(1件のレビュー)
229税込252
1巻ほか
当日出荷
ねじ・継手にまきつけるだけで簡単にシールできます。 ねじ込み・取外しが簡単にできます。
用途鉄・アルミ・ステンレスパイプ・プラスチックパイプ等のシールに仕様手で切断可能幅(mm)13厚さ(mm)0.1
シールテープ 15M (JIS規格品) スリーボンドシールテープ 15M (JIS規格品)スリーボンド(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1箱(10巻)
当日出荷
ねじ継手に巻き付けねじ込むだけでもれを防止します。 フッ素樹脂を未燃成のままテープにしたもので自己融着します。 ねじ込み、取り外しが容易です。 日本製のJIS規格品です。
用途各種配管のねじ部のシール、各種ボルトのシール。ホワイト幅(mm)13長さ(m)15材質基材:フッ素樹脂仕様手で切断可能トラスコ品番855-0138使用温度範囲(℃)-100~250
フッ素シールテープ(PTFE) アズワンフッ素シールテープ(PTFE)アズワン(3件のレビュー)
673税込740
1袋(2個)
当日出荷
ネジ継手に巻きつけるだけでしっかりシールします。
材質PTFE(フッ素樹脂)密度(g/cm3)1.0
テープシール 日本バルカーテープシール日本バルカー
3,198税込3,518
1箱(10巻)
当日出荷
各種流体を取り扱う金属管、プラスチック管、コンジェット管などのねじ継手部シール用のテープです。作業が簡単:PTFEは自己潤滑性非粘着性なのでねじ込み・取り外しが容易で焼き付け等を起こしません。優れた耐薬品性:PTFEの持つ卓越した耐薬品性をそなえているので水、水蒸気、油、化学薬品の配管に使えます。
用途水、水蒸気、油、化学薬品(液体に限る)配管用の継手用テープ幅(mm)13基材フッ素樹脂テープ長さ(m)15テープ厚さ(mm)0.1耐熱温度(℃)(-100~+260)0.1tx13wx15M
シールテープ カクダイシールテープカクダイ
499税込549
1個ほか
当日出荷
シールテープ SANEI(旧:三栄水栓製作所)シールテープSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
水栓やパイプの根元のネジに向かって右に巻いて使用
材質PTFE
シールテープ SANEI(旧:三栄水栓製作所)シールテープSANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
水栓やパイプの根元のネジに向かって右に巻いて使用。テープ1mで水栓(呼び13)を3個程度取付可。
材質PTFE
ナフロンシールテープ ニチアスナフロンシールテープニチアス
4,998税込5,498
1セット(10巻)
当日出荷
材質フッ素樹脂(PTFE)幅(mm)13厚さ(mm)0.1JIS規格
アズピュア フッ素シールテープ アズピュア(アズワン)アズピュア フッ素シールテープアズピュア(アズワン)
1,911税込2,102
1袋(6巻)
当日出荷
クリーンルーム内の給水管や空気管などに生じた隙間を埋めるのに適しています。
材質PTFE(フッ素樹脂)寸法(幅Wmm×長さLm)13×15密度1.0g/cm2アズワン品番1-7057-53
フローバル シールテープ フローバルフローバル シールテープフローバル
136税込150
1個ほか
3日以内出荷
生テープなので、ねじ込み、取り外しが容易ですステンレス、鉄、アルミ、銅、塩ビなどの配管ねじ部のシールに最適です簡単にねじ込みでき、焼付けもないため、取り外しが簡単に行えます
幅(mm)13厚さ(mm)0.1使用温度範囲(℃)-100~2601巻長さ(m)15
シールテープ H&HシールテープH&H
299税込329
1個
当日出荷
ニップル・機器・カプラ等のオネジゆるみ止めシールにご使用下さい

補修・シーリングテープ』には他にこんなカテゴリがあります

シールテープ