シールテープ :「絶縁テープ」の検索結果

シールテープとは、配管などのネジの継手に巻きつけて流体の漏れを防止するシール材です。シールテープは自己融着性能によりしっかり巻きつけることで、高いシール性が確保できます。PTFEの材料を使い耐熱温度が260℃程度まであり、水や化学薬品などの流体に使用可能です。ダクトなどの継ぎ手部分の漏れを防ぐシール材は、ダクトシールテープ。継ぎ目に沿ってシールテープを貼り付けて使用します。ダクトの他、配管のフランジ部分やポンプのケーシング部などが適用箇所です。強力な粘着性と耐候性に優れるため、屋外使用機器のシール性に適合します。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「テープ幅(mm)」から絞り込む
50.8(1)
鉛フリータイプです。 肉厚があり、凹凸のあるコネクタ部分の絶縁防水に適しています。 強度な粘着を持つ幅広(50.8mm)ゴム系絶縁テープです。
用途ケーブルシース切り口、コルゲート部、端末部のシール。 パイプ、フランジ部分の防食およびシール。 仕様切断にはカッターが必要 トラスコ品番217-2780 質量(g)380 引張強度17N/10mm 連続使用温度(℃)90 絶縁破壊電圧(kV/mm)20 特性耐候性 粘着タイプ高粘着
1巻
4,198 税込4,618
当日出荷

『補修・シーリングテープ』には他にこんなカテゴリがあります