シールテープ :「自己融着」の検索結果
シールテープとは、配管などのネジの継手に巻きつけて流体の漏れを防止するシール材です。シールテープは自己融着性能によりしっかり巻きつけることで、高いシール性が確保できます。PTFEの材料を使い耐熱温度が260℃程度まであり、水や化学薬品などの流体に使用可能です。ダクトなどの継ぎ手部分の漏れを防ぐシール材は、ダクトシールテープ。継ぎ目に沿ってシールテープを貼り付けて使用します。ダクトの他、配管のフランジ部分やポンプのケーシング部などが適用箇所です。強力な粘着性と耐候性に優れるため、屋外使用機器のシール性に適合します。
関連キーワード
商品豆知識
「テープ幅(mm)」から絞り込む
8(1)
13(4)
40(1)
70(1)
こんなお得な商品も!

シールテープ プロ用
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
フッ素樹脂を未燃成のままテープにしたもので自己融着します。ねじ込み、取り外しが容易です。手で切断可能。
用途ねじ継手に巻き付けねじ込むだけでもれを防止します。
RoHS指令(10物質対応)対応
自己融着性を有し、ねじ・継手に巻き付けるだけでしっかりシールできます。
すぐれた耐寒・耐熱性:-100℃~260℃(使用温度)を備えています。
用途鉄、アルミ、ステンレス、プラスチック、塩ビなどの様々なパイプのシールに最適
伸び(%)50.06
耐熱温度(℃)-100~260
引張強度(N/mm2)9.83
特性耐寒/耐熱
特に高温部のシールに最適。(-100~260℃)
酸、アルカリ、薬剤にもOK。
手も汚れず簡単にきれいに仕上がります。
用途ネジ継ぎ手用シール材
耐熱温度(℃)-100~260
主な用途ネジ継ぎ手用シール材
特性耐酸性、耐アルカリ性、耐薬剤
こんなお得な商品も!

シールテープ プロ用
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
自己融着する独特の性能を備えているため、ネジ継手に巻き付けるだけでしっかりとシールできます。ネジ込み、取り外しも簡単です。
オネジ、メネジ間に気因するネジ継手部の漏れは、特に横方向への伸びを多くすることにより、防ぐことができます。
-100℃~260℃(使用温度)のすぐれた耐寒・耐熱性を備えています。
ほとんどの化学薬品(溶融アルカリ金属は除く。)溶剤、蒸気などに侵されません。
従来の麻糸や液体コンパウンドのように手を汚すこともなく、しかも簡単スピーディーに作業できます。
鉄・アルミ・ステンレス、銅、アルミなどの金属パイプ、塩ビなどのプラスチックパイプにも使用できます。
関連製品
用途各種配管継手部のシール用
種別耐熱性粘着/継手ネジ部のシールなど
伸度(%)80
耐熱温度(℃)-100~260
主な用途継手ネジ部のシールなど
引張強力(N/cm2)[kgf/mm2]9[0.9]
特性耐寒性、耐熱性
ブチルゴムを主体としたダクトジョイント部気密用シーリングテープです(自己融着性非加硫)。
溶剤を使用していませんので乾燥硬化の必要や、充填量の目減りもありません。
厚さ(mm)1
長さ(m)5
引張強度(N/10mm)21.7
特性防水
粘着力(N/cm2)10.9
伸び400%<
テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。