シールテープ :「電気絶縁用」の検索結果
シールテープとは、配管などのネジの継手に巻きつけて流体の漏れを防止するシール材です。シールテープは自己融着性能によりしっかり巻きつけることで、高いシール性が確保できます。PTFEの材料を使い耐熱温度が260℃程度まであり、水や化学薬品などの流体に使用可能です。ダクトなどの継ぎ手部分の漏れを防ぐシール材は、ダクトシールテープ。継ぎ目に沿ってシールテープを貼り付けて使用します。ダクトの他、配管のフランジ部分やポンプのケーシング部などが適用箇所です。強力な粘着性と耐候性に優れるため、屋外使用機器のシール性に適合します。
関連キーワード
商品豆知識
未焼成のPTFEを使用した幅広のシールテープです。シール性の付与以外にも様々な用途にご利用いただけます。耐熱温度目安:200℃
用途コードヒーター固定用耐熱テープとして。繊維系断熱材の防塵テープとして。糊残りのない電気絶縁テープとして。耐食性を付与するテープとして。ダクトホース等、大口径配管のシール材として
特性耐熱
1巻(50m)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
補修・シーリングテープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。