絞り込み
テープ幅(mm)
- 90
- 10(1)
- 20(1)
- 25(5)
- 30(3)
- 45(11)
- 48(2)
- 50(46)
- 60(9)
- 75(4)
- 80(3)
- 96(1)
- 100(9)
- 120(5)
- 150(3)
- 200(2)
- 240(1)
- 290(1)
- 440(1)
- 480(1)
色
イエロー(1)
オレンジ(1)
白×赤(1)
黒×黄(4)
特性
- 反射(1)
- 蛍光(1)
テープ長さ(m)
- 5(1)
- 10(6)
- 25(1)
- 50(1)
基材
- ポリプロピレン(2)
- 塩ビ(3)
テープ厚さ(mm)
- 0.12(1)
- 0.2(3)
0.12・0.2
ブランド
- マイゾックス(2)
- ユニット(2)
- エスコ(1)
- Denka(デンカ)(1)
- 光(1)
- トーグ安全工業(1)
- つくし工房(1)
- キラックス(1)
マイゾックス・ユニット・エスコ・Denka(デンカ)・光・トーグ安全工業・つくし工房・キラックス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
トラテープとは警戒用テープ、ポリスラインとも呼ばれ、危険な場所であることを示すために用いられます。黄色と黒色の縞模様のため、この名がついてます。黄黒の配色以外にも赤・緑・青を使用したテープもあり、色に意味を持たせて使い分けます。一般的なタイプのほか反射テープや蛍光テープ、マジックテープなどの種類があり、用途や目的に応じて選ぶことが可能。のり付き・のりなしもあります。素材は塩化ビニールやポリエチレン、ポリオレフィン、布テープなどがあります。
「テープ幅(mm)」から絞り込む
25(5)
45(11)
50(46)
60(9)
75(4)
80(3)
90
100(9)
120(5)
150(3)

トラテープ斜めトラ 塩ビフィルム
ユニット(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181巻当日出荷作業現場や各種施設の危険表示や立入禁止表示に最適です。用途屋内用、工場・事務所・物流倉庫・商業施設などに仕様粘着シール、切断にはカッターが必要材質基材:塩ビフィルム、粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.2色イエロー×ブラック摘要粘着シール長さ(m)10引張強度15N/10mm粘着力0.5N/10mm
虎ビニールテープ
キラックス¥1,298税込¥1,4281巻当日出荷ビニールテープに黄色と黒のストライプ印刷をした粘着テープです。注意喚起をしたい場所に貼るだけで簡単に危険表示が可能です。斜め縞、ストライプ幅:20mm。用途工場や工事現場、立入禁止箇所の危険表示に。仕様斜め縞厚さ(mm)0.2色黄/黒(トラ柄)斜めストライプ長さ(m)10基材ポリ塩化ビニル粘着剤ゴム系粘着力(N/10mm)0.97引張強度(N/10mm)33.8伸長率(%)201RoHS指令(10物質対応)対応
ビニトラテープ
Denka(デンカ)¥49,980税込¥54,9781ケース(50巻)翌々日出荷危険表示ができる粘着テープです。用途建設工事現場、各種施設などの危険表示用基材塩化ビニールテープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.2粘着剤水系ゴム伸び(%)180耐電性5000V×1分間引張強度(N/10mm)28.2体積抵抗率(MΩcm)4.3×108引きはがし粘着力(N/10mm)試験板:1.1自背面:1.9