絞り込み
ブランド
  • GB[制御機器](3)
  • 寺岡製作所(1)
  • 仁礼工業(1)
  • 日東電工ベースマテリアル(1)
テープ幅(mm)
  • 18
  • 9(3)
  • 10(6)
  • 12(4)
  • 12.7(2)
  • 13(3)
  • 15(7)
  • 19(133)
  • 20(19)
  • 25(63)
  • 25.4(11)
  • 30(5)
  • 38(21)
  • 40(5)
  • 48(3)
  • 50(69)
  • 50.8(4)
  • 75(7)
  • 100(11)
  • 200(2)
テープ厚さ(mm)
  • 0.1(1)
  • 0.25(1)
用途
  • 用途結束用(1)
テープ長さ(m)
  • 18(3)
  • 30(1)
  • 50(1)
  • 66(1)
特長
  • 柔軟(1)
柔軟
基材
  • OPP(1)
  • 塩ビ(1)
  • 布系(1)
OPP・塩ビ・布系
粘着剤
  • ゴム系(2)
ゴム系
  • 色クリア(1)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ホワイト(3)
クリア・グレー・ブラック・ホワイト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ビニールテープとは、電気工事や電気機器のケーブルの絶縁材料として、配線や結束、固定などに使用されているものです。主にポリ塩化ビニルを基材とし、電気絶縁性に優れた特徴があります。ビニールテープは粘着性が高く、柔軟性がありよく伸びます。耐久性や耐寒性、耐熱性にも優れて、中には防水性にも優れたものがあり、水道管の補修として使用するものもあります。ビニールテープは手で切れるタイプのテープもありますが、カッターが必要なタイプのものもあります。
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アセテートクロス粘着テープ NO.570F 寺岡製作所アセテートクロス粘着テープ NO.570F寺岡製作所(18件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻
当日出荷
凹凸面に良くなじみます。 作業性が良好です。 絶縁性に優れています。 難燃性に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
用途ワイヤーハーネスの結束。 電子部品の絶縁、固定。伸度(%)20絶縁破壊電圧(kV)3.7支持体厚さ(mm)0.18引張強度(N/25mm[kgf])156.9[16.0]RoHS指令(10物質対応)対応
ふしぎテープ白業務用スペアテープ18MM×50M×10巻 仁礼工業ふしぎテープ白業務用スペアテープ18MM×50M×10巻仁礼工業
5,398税込5,938
1個
当日出荷
テープ同士のみが接着する結束テープになります。
トラスコ品番815-7679材質OPP質量(g)440主な用途結束
封缶用ビニルテープ NO.23S 日東電工ベースマテリアル封缶用ビニルテープ NO.23S日東電工ベースマテリアル
17,980税込19,778
1箱(10巻)
当日出荷
柔軟性と適度な塩化ビニルフィルムを使用しています。凹凸面へ密着性にすぐれ、良好な防湿効果を示します。
用途食品・化粧品などの缶、ビンなどの防湿シールに。トラスコ品番460-6919材質基材:塩化ビニルフィルム、粘着剤:ゴム系幅(mm)18厚さ(mm)0.1透明長さ(m)66基材塩化ビニルフィルム粘着剤ゴム系伸び(%)160引張強度(N/18mm)39粘着力(N/18mm)1.50(重ね貼り:1.20)巻戻し力(N/18mm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性、伸縮性
ハーネステープ黒 GB[制御機器]ハーネステープ黒GB[制御機器]
269税込296
1個
5日以内出荷
電線(ハーネス)の絶縁や結束に便利なテープです。 ビニールテープと比較すると粘着面がベタつきにくいです。 電気絶縁性・防水性に優れています。 テープ同士が自己融着によりくっつく、電気絶縁テープです。
幅(mm)18種類ハーネステープ長さ(m)18
ハーネステープ灰 GB[制御機器]ハーネステープ灰GB[制御機器]
269税込296
1個
5日以内出荷
電線の整理、絶縁に最適です。 ビニールテープと比べて、使用後にベタつきにくいです。
幅(mm)18種類ハーネステープ長さ(m)18
ハーネステープ白 GB[制御機器]ハーネステープ白GB[制御機器]
269税込296
1個
5日以内出荷
ビニルテープと比較して、ノリのべたつきが少ない絶縁テープです。 電線の整理、絶縁に最適。ビニールテープと比べて、使用後にベタつきにくい。
幅(mm)18種類ハーネステープ長さ(m)18
ビニールテープ