絞り込み
テープ幅(mm)
- 18
- 10(9)
- 12(6)
- 13(3)
- 15(6)
- 19(112)
- 20(19)
- 25(57)
- 25.4(11)
- 30(4)
- 38(18)
- 40(5)
- 48(3)
- 50(53)
- 50.8(4)
- 75(7)
- 100(10)
- 150(5)
- 200(6)
- 300(4)
- テープ幅(mm)をもっと見る
テープ厚さ(mm)
- 0.1(1)
- 0.25(1)
用途
結束用(1)
特長
- 柔軟(1)
テープ長さ(m)
- 18(3)
- 30(1)
- 50(1)
- 66(1)
基材
- OPP(1)
- 塩ビ(1)
- 布系(1)
OPP・塩ビ・布系
粘着剤
- ゴム系(2)
ゴム系
色
クリア(1)
グレー(1)
ブラック(2)
ホワイト(3)
クリア・グレー・ブラック・ホワイト
ブランド
- GB[制御機器](3)
- 寺岡製作所(1)
- 仁礼工業(1)
- 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)(1)
GB[制御機器]・寺岡製作所・仁礼工業・日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
ビニールテープとは、電気工事や電気機器のケーブルの絶縁材料として、配線や結束、固定などに使用されているものです。主にポリ塩化ビニルを基材とし、電気絶縁性に優れた特徴があります。ビニールテープは粘着性が高く、柔軟性がありよく伸びます。耐久性や耐寒性、耐熱性にも優れて、中には防水性にも優れたものがあり、水道管の補修として使用するものもあります。ビニールテープは手で切れるタイプのテープもありますが、カッターが必要なタイプのものもあります。
商品豆知識

アセテートクロス粘着テープ NO.570F
寺岡製作所(18件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1巻当日出荷凹凸面に良くなじみます。 作業性が良好です。 絶縁性に優れています。 難燃性に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 燃焼性試験 UL510 Flame retardant用途ワイヤーハーネスの結束。 電子部品の絶縁、固定。伸度(%)20絶縁破壊電圧(kV)3.7支持体厚さ(mm)0.18引張強度(N/25mm[kgf])156.9[16.0]RoHS指令(10物質対応)対応![ハーネステープ黒 GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68707095-251222-02.jpg)
ハーネステープ黒
GB[制御機器]¥269税込¥2961個3日以内出荷電線(ハーネス)の絶縁や結束に便利なテープです。 ビニールテープと比較すると粘着面がベタつきにくいです。 電気絶縁性・防水性に優れています。 テープ同士が自己融着によりくっつく、電気絶縁テープです。幅(mm)18色黒種類ハーネステープ長さ(m)18
ふしぎテープ白業務用スペアテープ18MM×50M×10巻
仁礼工業¥5,198税込¥5,7181個欠品中テープ同士のみが接着する結束テープになります。トラスコ品番815-7679材質OPP質量(g)440主な用途結束
封缶用ビニルテープ NO.23S
日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)¥23,980税込¥26,3781箱(10巻)当日出荷柔軟性と適度な塩化ビニルフィルムを使用しています。凹凸面へ密着性にすぐれ、良好な防湿効果を示します。用途食品・化粧品などの缶、ビンなどの防湿シールに。トラスコ品番460-6919材質基材:塩化ビニルフィルム、粘着剤:ゴム系幅(mm)18厚さ(mm)0.1色透明長さ(m)66基材塩化ビニルフィルム粘着剤ゴム系伸び(%)160引張強度(N/18mm)39粘着力(N/18mm)1.50(重ね貼り:1.20)巻戻し力(N/18mm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性、伸縮性![ハーネステープ白 GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68707041-251222-02.jpg)
ハーネステープ白
GB[制御機器]¥269税込¥2961個3日以内出荷ビニルテープと比較して、ノリのべたつきが少ない絶縁テープです。 電線の整理、絶縁に最適。ビニールテープと比べて、使用後にベタつきにくい。幅(mm)18色白種類ハーネステープ長さ(m)18![ハーネステープ灰 GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68707025-251222-02.jpg)
ハーネステープ灰
GB[制御機器]¥269税込¥2961個3日以内出荷電線の整理、絶縁に最適です。 ビニールテープと比べて、使用後にベタつきにくいです。幅(mm)18色灰種類ハーネステープ長さ(m)18






![ハーネステープ黒 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68707095-251222-02.jpg)


![ハーネステープ白 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68707041-251222-02.jpg)
![ハーネステープ灰 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68707025-251222-02.jpg)