ビニールテープ :「3M ペーパー」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉛フリータイプです。 テープ同士が自己融着によりくっつく、電気絶縁テープです。 電気絶縁性・防水性に優れています。
用途電線接続部の絶縁・防水・シールなど。 水道管の水漏れ補修。 凹凸部の絶縁・防水。 仕様ライナーなし、切断にはカッターが必要 連続使用温度(℃)90 引張強度(N/10mm)98 剥離紙あり 絶縁破壊電圧(kV/mm)10 特性電気絶縁性、防水性
1巻
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉛フリータイプです。 高い絶縁特性を持っています。 内線規定に記載されている黒色粘着ポリエチレン絶縁テープ(JCAA D 004)の規格品です。 低温化でも柔軟性を失わず、作業性に優れています。 切断にはカッターが必要。
用途ゴム・プラスチック絶縁電線の接続および端末処理部の絶縁・保護用。 トラスコ品番217-2798 質量(g)98 連続使用温度(℃)90 粘着力(N/10mm)9.8 引張強度(N/25mm)24.5 引張強度(N/10mm)9.8 粘着力(N/25mm)24.5 剥離紙なし 絶縁破壊電圧(kV/mm)28 特性絶縁特性
1巻
459 税込505
当日出荷

テープどうしが自己融着によってくっつく粘着剤の無いテープ! 電気絶縁、水漏れ防止などに適しています。
用途電気絶縁 自転車のグリップ ポリ容器のフタ割れの補修 水道管の水漏れ防止応急処理 ホースの穴割れの補修 ビン容器栓のシールなど トラスコ品番542-4020 剥離紙あり
1巻
319 税込351
当日出荷

テープ同士が互いに融着して一体化するテープです。 電気絶縁性・防水性に優れています。 69kVまでの高圧ケーブルの電気絶縁に対応します。 衝撃緩衝材料としてもご使用いただけます。 ライナー紙あり(セパレータ―あり)
用途電線・電力ケーブルの端末部の電気絶縁処理、接続部の保護処理用途。 機械配線の絶縁、補修用途。 高圧、特別高圧用途。 トラスコ品番108-6681 幅(mm)19 厚さ(mm)0.76 長さ(m)9 抵抗(Ω)絶縁/体積:1x1013 Ω・m以上 連続使用温度(℃)90 引張強度(N/10mm)13 特性電気絶縁性、防水性 絶縁破壊強度(kV/mm)31 伸び7
1箱(10巻)
22,980 税込25,278
当日出荷

基材がカールしにくい上に、柔軟性に富んでいる為、凹凸面にもしっかり貼れます。 ポリエチレンコーティングの基材のため、防水性能に優れています。 手で簡単にカットすることができます。 屋外半年養生でも糊残りせず、耐候性に優れます。
用途建設、船舶、配管分野でのダクトテープ用途に。 絶縁体のテーピング及びスプライス用途に。 各所の補強、防湿、シーリングに。 応急メンテナンス、結束、包装に。 仕様テープカット条件:手で切れる トラスコ品番250-1795 材質基材:クロス(ポリエチレンコーティング)、粘着剤:ゴム系 幅(mm)48 厚さ(mm)0.31 ブルー 長さ(m)22.8 伸び(%)21 粘着力(N/10mm)6.1 引張強度(N/10mm)64.3
1巻
3,098 税込3,408
当日出荷