絞り込み
ブランド
テープ幅(mm)
テープ厚さ(mm)
テープ長さ(m)
特長
その他・弱粘着・強力・柔軟・柔軟、水・湿気に強い・気密・絶縁・耐久・耐候・耐寒・耐水・耐油・耐湿・耐熱・耐熱、絶縁、柔軟・耐薬品・耐食・防水
基材
OPP・その他・アクリル系・グラスファイバー・ゴム系・セラミック繊維・プラスチック・ポリイミド・ポリエステル・ポリエチレン・塩ビ・布系・紙系・銅箔
粘着剤
アクリル系・ゴム系・シリコーン系
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド・黒×黄
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: ビニールテープ

ビニールテープとは、電気工事や電気機器のケーブルの絶縁材料として、配線や結束、固定などに使用されているものです。主にポリ塩化ビニルを基材とし、電気絶縁性に優れた特徴があります。ビニールテープは粘着性が高く、柔軟性がありよく伸びます。耐久性や耐寒性、耐熱性にも優れて、中には防水性にも優れたものがあり、水道管の補修として使用するものもあります。ビニールテープは手で切れるタイプのテープもありますが、カッターが必要なタイプのものもあります。
3M対象商品ご購入とレビュー投稿で モノタロウ全品で使える1,000円OFFクーポンプレゼント抽選100名様
351件中 321351
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
布テープハーネス用 JTC布テープハーネス用JTC
9,198税込10,118
1セット(6個)
5日以内出荷
剥がれにくくなりました! 高い耐摩耗性と耐熱性を保ちながら基材の織り方により手切れ性を持たせることができました。
用途ハーネス集束用、ワイヤーハーネス用、エンジンルーム用耐熱温度(℃)-40~150主な用途ハーネス集束用、ワイヤーハーネス用、エンジンルーム用使用場所室外用RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱
ガスシーラー コーニングガスシーラーコーニング
76,980税込84,678
1ケース(60巻)
6日以内出荷
長い曲面部分にも容易にパテ詰めが可能です。 電気的特性に優れたパテをテープ状にしています。
用途電気的用途のパテ詰めにトラスコ品番128-4438材質ブチルゴム系マスチック質量(kg)6
ビニールテープ お得パック 19mm 20m巻 K サンユー印刷ビニールテープ お得パック 19mm 20m巻 Kサンユー印刷
32,980税込36,278
1箱(200巻)
6日以内出荷
電気工具や機械の絶縁被膜に最適。電気コードの被覆補修や補強など。
用途電気絶縁用伸び(%)100引張強度(N/25mm)80粘着力(N/25mm)3.5
ビニールテープ お得パック 19mm 10m巻 K サンユー印刷ビニールテープ お得パック 19mm 10m巻 Kサンユー印刷
18,980税込20,878
1箱(200巻)
6日以内出荷
電気工具や機械の絶縁被膜に最適。電気コードの被覆補修や補強など。
用途電気絶縁用伸び(%)100引張強度(N/25mm)80粘着力(N/25mm)3.5
絶縁テープ STAHLWILLE(スタビレー)絶縁テープSTAHLWILLE(スタビレー)
17,980税込19,778
1個
翌日出荷
長さ(m)500特性絶縁
ビニルテープS ニトムズビニルテープSニトムズ
23,980税込26,378
1箱(200巻)
5日以内出荷から6日以内出荷
JIS C2336(電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープ)適合品。 電気絶縁性に優れ、施工後も特性がほとんど低下しません。 端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。 8色のカラーバリエーションがあり、配線の色分けにも便利です。無鉛タイプです。
用途電気絶縁用として 各種電気コードの被覆補修・補強に。 機械・工具の絶縁被覆に 各種結束・色分けに材質塩化ビニルRoHS指令(10物質対応)対応
屋外防食テープ ニトハルマックXG用 日東電工屋外防食テープ ニトハルマックXG用日東電工
6,498税込7,148
1個ほか
当日出荷
FITテープ(自己融着性絶縁テープ) ユーボンFITテープ(自己融着性絶縁テープ)ユーボン
719税込791
1巻
4日以内出荷
絶縁・保護共用テープ。 ポリエチレン基材にゴム系粘着剤を薄く塗布した電気絶縁テープ ハロゲンフリー 優れた耐トラッキング性 黒色粘着性ポリエチレン絶縁テープ(JCAA D 004)規格品
用途ゴム・プラスチック絶縁電線の接続および端末処理部の絶縁・保護用。 (特に水気の多い箇所での絶縁・保護に適しています。) 脱ハロゲンが必要なゴム・プラスチック絶縁電線の接続及び端末処理部の絶縁保護用仕様絶縁破壊の強さ (MV/m)/10、耐トラッキング性 塩水噴霧101回/漏洩電流0.5(A)未満材質粘着性ポリエチレン伸び(%)400引張強度(N/10mm)10
25.4mmx 3.65m 自己融着絶縁テープ(ブラック) エスコ25.4mmx 3.65m 自己融着絶縁テープ(ブラック)エスコ
1,840税込2,024
1個
当日出荷
エスコ品番EA944RG-6材質シリコーンゴム耐電圧8000V耐圧(MPa)0.8(ホース内径25mm)特性自己融着絶縁
25.4mmx 3.65m 自己融着絶縁テープ(レッド) エスコ25.4mmx 3.65m 自己融着絶縁テープ(レッド)エスコ
1,840税込2,024
1個
翌日出荷
エスコ品番EA944RG-2材質シリコーンゴム耐電圧8000V耐圧(MPa)0.8(ホース内径25mm)特性自己融着絶縁
50.8mmx10.97m 自己融着絶縁テープ(ホワイト) エスコ50.8mmx10.97m 自己融着絶縁テープ(ホワイト)エスコ(1件のレビュー)
11,000税込12,100
1個
翌日出荷
エスコ品番EA944RG-17材質シリコーンゴム耐電圧8000V耐圧(MPa)0.8(ホース内径25mm)特性自己融着絶縁
50.8mmx10.97m 自己融着絶縁テープ(ブラック) エスコ50.8mmx10.97m 自己融着絶縁テープ(ブラック)エスコ
11,000税込12,100
1個
翌日出荷
エスコ品番EA944RG-16材質シリコーンゴム耐電圧8000V耐圧(MPa)0.8(ホース内径25mm)特性自己融着絶縁
19mmx20m ビニールテープ(アイボリー/10巻) エスコ19mmx20m ビニールテープ(アイボリー/10巻)エスコ
2,320税込2,552
1個
翌日出荷
用途電気絶縁用、仕分け用エスコ品番EA944NX-7材質塩化ビニール
12mmx20m 電気絶縁テープ(耐熱) エスコ12mmx20m 電気絶縁テープ(耐熱)エスコ
3,340税込3,674
1個
翌日出荷
用途電気・電子機器などの耐熱(180℃)、絶縁用に 各種電子部品製造工程の耐熱マスキング用にエスコ品番EA944NN-12材質芯:プラスチック主な用途電気絶縁用特性耐熱
175x 200mm 耐火シート エスコ175x 200mm 耐火シートエスコ
820税込902
1個
翌日出荷
エスコ品番EA944MX-12特性耐火
19mmx6.1m ブチルコークテープ(防水・灰) エスコ19mmx6.1m ブチルコークテープ(防水・灰)エスコ
6,240税込6,864
1個
翌日出荷
水漏れ等を防ぎます。
エスコ品番EA944MT-66材質ブチル特性防水
タイトテープ110 自己融着性耐熱テープ ヘルメチックタイトテープ110 自己融着性耐熱テープヘルメチック
47,980税込52,778
1箱(20巻)
6日以内出荷
自己融着性のシリコンラバーをテープ状に特殊形成したもので非常に広い温度範囲(-45~250℃)で使用できる耐熱性、耐久性に優れた製品です。接着剤なしでテープ自体の密着力、伸縮力によりテープ同士が融着しますので通常のテープの粘着剤によるべたつき等がありません。優れた性能により、様々な用途で使用できます。
用途パイプの漏水の補修、電線・ホース等の結束、耐熱性の絶縁保護用テープ。 支柱・パイプの防食、表面保護用。
ビニルテープS 19X10 5巻パック 緑 ニトムズビニルテープS 19X10 5巻パック 緑ニトムズ
15,980税込17,578
1セット(40個)
翌日出荷
トラスコ品番730-7811
ビニルテープS 19X10 5巻パック 赤 ニトムズビニルテープS 19X10 5巻パック 赤ニトムズ
14,980税込16,478
1セット(40個)
3日以内出荷
トラスコ品番730-7799
ビニルテープS 19X10 5巻パック 灰 ニトムズビニルテープS 19X10 5巻パック 灰ニトムズ
14,980税込16,478
1セット(40個)
3日以内出荷
トラスコ品番730-7845
ふしぎテープ白ディスペンサー付40MM×100M 仁礼工業ふしぎテープ白ディスペンサー付40MM×100M仁礼工業
2,998税込3,298
1個
12日以内出荷
テープ同士のみ接着するテープである 水に強くテープに筆記出来ます。
用途梱包作業に、パイプなどの束ねにトラスコ品番815-7654材質ディスペンサー:ABS樹脂、テープ:OPP質量(g)265.5厚さ(μm)30
ふしぎテープ白ディスペンサー付30MMX100M 仁礼工業ふしぎテープ白ディスペンサー付30MMX100M仁礼工業(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
テープ同士のみ接着するテープである 水に強くテープに筆記出来ます。
用途梱包作業に、パイプなどの束ねにトラスコ品番815-7652材質ディスペンサー:ABS樹脂、テープ:OPP質量(g)213.5
自己融着テープ 日本緑十字社自己融着テープ日本緑十字社
2,498税込2,748
1巻
翌々日出荷
材質ブチルゴム質量(g)120日本緑十字社品番268401
ライトタック Denka(デンカ)ライトタックDenka(デンカ)
24,980税込27,478
1ケース(80巻)
6日以内出荷
展開時ばらけない、落ちないので作業性に優れます。
用途冷暖房用配管、給湯管等の保護結束用伸び(%)230引張強度(N/10mm)32.5
EFテープ Denka(デンカ)EFテープDenka(デンカ)
19,980税込21,978
1ケース(40巻)ほか
3日以内出荷
特殊表面つや消し加工がしてあり滑りにくく美しい仕上がりです。 非粘着タイプです。
用途冷暖房用配管、給湯管等の保護結束用伸び(%)200引張強度(N/10mm)25.5
自己融着テープ マスプロ電工自己融着テープマスプロ電工
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
コネクターの防水処理に使用します。
仕様自己融着テープ(2m)適合CATV、FM・VHF、UHF、BS、CS
スコッチ 電気絶縁用ビニールテープ スーパー33+ 3M(スリーエム)スコッチ 電気絶縁用ビニールテープ スーパー33+3M(スリーエム)
16,980税込18,678
1箱(10巻)
5日以内出荷
<特長>基材と粘着性能が優れており、高熱をもつエンジンルーム内や発電機周りなどの過酷な環境などにも適応しています。使用温度範囲が -18~105℃と広く、信頼性に優れています。柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。テープ厚は、0.18mmです。耐候性が高く、屋外でも長期間使用できます。UL510・CSA規格の認証を取得しており、難燃性能もあります。RoHS指令(10物質)に対応しています。
用途<用途>用途例:自動車、建設機械、鉄道車両、船舶等のワイヤーハーネスの結束用途。製造設備、家電、発電機、等のワイヤーハーネス結束用途。海外への輸出用設備の内部ワイヤーハーネスの結束用途。冬場の寒冷地での屋外電気工事用途。高熱ルームでの電気工事用途。防災工事の用途。幅(mm)19厚さ(mm)0.18ブラック長さ(m)20基材PVC内容10巻粘着剤ゴム系
ビニルテープ 幅広 No 21 ニトムズビニルテープ 幅広 No 21ニトムズ
46,980税込51,678
1箱(100巻)
4日以内出荷
防蝕テープ 富士商防蝕テープ富士商
899税込989
1個
5日以内出荷
電気絶縁用テープ
グレー寸法(幅Wmm×長さLm)50×10
自己融着性電気絶縁テープ 3M(スリーエム)自己融着性電気絶縁テープ3M(スリーエム)
459税込505
1巻
3日以内出荷
LOCTITE SI 5075 シーリングラップ 黒色 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE SI 5075 シーリングラップ 黒色LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
17,980税込19,778
1箱(3m×10個)
翌日出荷
ビニールテープ