絞り込み
テープ幅(mm)
  • 20(1)
  • 25(12)
  • 25.4(1)
  • 102(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.25(1)
  • 0.3(1)
  • 0.5(8)
  • 1.14(1)
  • 1.65(1)
  • 3(1)
用途
  • 用途電気・電子用(2)
特長
  • 絶縁(3)
  • 耐久(2)
  • 耐候(1)
  • 耐水(2)
  • 耐油(3)
  • 耐湿(1)
  • 耐熱(1)
  • 耐薬品(4)
  • 防水(1)
テープ長さ(m)
  • 3
  • 1(8)
  • 2(5)
  • 3.65(4)
  • 5(7)
  • 6(4)
  • 9(3)
  • 10(97)
  • 10.9(3)
  • 10.97(2)
  • 11(2)
  • 15(3)
  • 18(5)
  • 20(114)
  • 25(10)
  • 30(15)
  • 33(5)
  • 35(2)
  • 50(4)
  • 100(5)
基材
  • ゴム系(11)
  • ポリエステル(1)
  • 塩ビ(1)
ゴム系・ポリエステル・塩ビ
  • 色イエロー(3)
  • 色クリア(1)
  • 色グレー(2)
  • 色ブラック(12)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(4)
  • 色レッド(6)
イエロー・クリア・グレー・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](3)
  • アズワン(2)
  • Devcon(デブコン)(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • tesa(テサ/テサテープ)(1)
  • コーニング(1)
  • 中川ケミカル(1)
  • ヘルメチック(1)
  • W.A.S(1)
  • セルパック(1)
モノタロウ・ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]・アズワン・Devcon(デブコン)・3M(スリーエム)・tesa(テサ/テサテープ)・コーニング・中川ケミカル・ヘルメチック・W.A.S・セルパック
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ビニールテープとは、電気工事や電気機器のケーブルの絶縁材料として、配線や結束、固定などに使用されているものです。主にポリ塩化ビニルを基材とし、電気絶縁性に優れた特徴があります。ビニールテープは粘着性が高く、柔軟性がありよく伸びます。耐久性や耐寒性、耐熱性にも優れて、中には防水性にも優れたものがあり、水道管の補修として使用するものもあります。ビニールテープは手で切れるタイプのテープもありますが、カッターが必要なタイプのものもあります。
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 自己融着テープ モノタロウ

    自己融着テープ

    モノタロウ(18件のレビュー)
    949税込1,044
    1巻
    当日出荷
    自己融着タイプのシリコン補修テープです。 接着剤なしでテープ同士が融着し破損部分や隙間を塞ぎます。 瞬時に優れた気密性、防水性を発揮します。
    用途配管継ぎ手、パイプの漏れ補修に。材質シリコン伸度(%)440耐熱温度(℃)-50~200引張強度(MPa)7
  • シリコンゴム自己融着テープ ビージーバンデージ 中川ケミカル

    シリコンゴム自己融着テープ ビージーバンデージ

    中川ケミカル(21件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1巻
    当日出荷
    柔軟性・伸縮性・弾力性に優れた性能を活かし、あらゆる形状にジャストフィットします。耐水・耐油性が抜群です。接着剤を使用せずに水中での使用も可能です。耐薬品性に優れています。アメリカ軍規格 MIL Spec取得済みの抜群の信頼性です。
    用途電機工具などの絶縁テープとして。ホースや配管などの水漏れ・エア漏れの応急処置。ハンドルグリップや電線などの結束。引張強度(N/10mm)48絶縁破壊電圧(kV/mm)38引張強度(N/mm2)4.8特性耐水、耐油性、耐薬品性
  • 忍者テープ Devcon(デブコン)

    忍者テープ

    Devcon(デブコン)(20件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1巻
    当日出荷
    自己融着タイプのシリコン補修テープです。引張って巻き付けるだけでテープ自身の伸縮力によって半永久的に密着します。圧力がかかっている状態で補修ができます。 耐薬品性に優れています。 接着剤を使用していないので解体が簡単。自己融着テープなので材質を問わず使用可能。 引きのばして2~3回巻きつけるだけで、瞬時に優れた気密性、防水性を発揮します 価格が安価で高性能の自己融着テープ 食品衛生法(食衛370号)規格適合品
    用途配管継ぎ手、パイプの漏れ補修に。 ケーブルの絶縁、工具等の取手の滑り止め、自転車のバーテープ、自動車のラジエーターホースの補修、シャワーホースの漏れ止め、散水用ホースの漏れ止め、ボートの配線保護・絶縁、自動車のワイヤーハーネスの絶縁・保護、ゴルフクラブの保護、折れた棒や植物の枝の修復、絶縁テープ・ダクトテープの代わりにトラスコ品番404-2573質量(g)38伸び(%)600引張強度(MPa)8特性絶縁性絶縁性能16000V/mm
  • シリコントミーテープ(自己融着タイプ) アズワン

    シリコントミーテープ(自己融着タイプ)

    アズワン(5件のレビュー)
    2,120税込2,332
    1巻
    当日出荷
    耐水・耐油性・耐薬品性に優れ、水中での使用も可能です。 焼却時に有害物質が発生しません。 自己融着タイプのテープで、ベタつきがなくはがすことができます。
    材質保護テープ/ ポリエステル融着防止フィルム引張強力(N/mm2)4.8絶縁破壊電圧(kV/mm)38(JIS K6911)特性耐水、耐油性、耐薬品性
  • エクストリーム4600 tesa(テサ/テサテープ)

    エクストリーム4600

    tesa(テサ/テサテープ)(11件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1巻
    当日出荷
    部品交換を待てない、設備を当面停止できないなど、緊急補修を要する際に大きな威力を発揮します。 設備の維持管理責任者の方々の強力な助っ人です。 重ねることでテープ自体が互いに融着します。 粘着剤を使用していないため、水の中でも使用可能です。 柔軟性が高く、多様な被着面に使用可能です。 電気絶縁性に優れています。 耐熱性・耐寒性・耐光性に優れています。UL510 認証品です。 糊残りしないため仮固定に適しています。
    用途高温になるワイヤーやケーブルの絶縁や保護 金属製パイプや水回り配管の保護 各種塗装面へのマスキング(粉体塗装、溶剤塗装、Eコート、陽極処理、メッキ処理など) 自動車ワイヤーハーネスの絶縁・保護・結束やリペア作業、エンジン回りのシーリング 海洋部品の結束、固定、保護材質シリコーンゴム伸び(%)600耐熱温度(℃)-60~260絶縁破壊電圧(kV)8引張強度(N/10mm)33耐圧力性(kg/cm2)12/4重巻セパレータポリエステル特性耐候性、耐薬品性、耐油性、耐塩水性、耐摩耗性
  • シリコンテープ 自己融着タイプ 25-3シリーズ アズワン

    シリコンテープ 自己融着タイプ 25-3シリーズ

    アズワン
    1,790税込1,969
    1個
    当日出荷
    耐油性・耐薬品性・耐水性に優れており、幅広い用途に使用できます。テープ同士がくっつく自己融着タイプのテープです。
    材質テープ/シリコンゴム、保護フィルム/PE
  • シリコン・ゴムテープ 超ぴた W.A.S

    シリコン・ゴムテープ 超ぴた

    W.A.S(5件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1巻
    当日出荷
    -50~260℃超耐熱性。 水パイプ、排気パイプ、ケーブル結束。 防水・防サビ 自己融着テープは水廻りの配管などの水漏れ箇所、絶縁箇所など幅広くご利用いただけます。また、テープ同士が融着するため、はがした後のベトベトした粘着質が残りません。
    伸度(%)300耐熱温度(℃)-50~260引張強度(N/cm2)49.2特性耐熱性、防水、防サビ、絶縁絶縁耐力400V
  • ラバーマスチックテープ 2228 3M(スリーエム)

    ラバーマスチックテープ 2228

    3M(スリーエム)
    3,898税込4,288
    1巻
    当日出荷
    鉛フリータイプです。 肉厚があり、凹凸のあるコネクタ部分の絶縁防水に適しています。
    用途ケーブルシース切り口、コルゲート部、端末部のシール、パイプ、フランジ部分の防食およびシールトラスコ品番835-7751質量(g)200伸び(%)1000連続使用温度(℃)90引張強度(N/10mm)17絶縁破壊強度(kV/mm)20
  • 絶縁&シーリングラップ (3m) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    絶縁&シーリングラップ (3m)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    1,898税込2,088
    1巻
    当日出荷
    自己融着タイプのシリコーンラバーラップです。 漏れ、破損箇所の表面に伸ばして包むように巻きつけて使用します。 ラップが自己融着し、漏れている箇所や破損している箇所を簡単に一時的に補修できます。 圧力がかかっている状態での補修が可能です。
    用途ホースの修理。 パイプや配管継手の漏れ。 電気配線の補修。 滑り止めに。トラスコ品番356-5866質量(g)51引張強度(N/mm)4.8絶縁破壊電圧(kV/mm)15.7
  • 電設用パテテープ セルパック

    電設用パテテープ

    セルパック
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    防湿性、耐候性、耐久性に優れます。金属、ガラス、ゴム、プラスチックなどに優れた接着性があります。
    材質ブチルゴム系幅(mm)20厚さ(mm)3長さ(m)3接着強度(N/mm2)【破断時】0.3適合温度(℃)100体積固有抵抗(Ω・m[Ω・cm])1×1013
  • 絶縁&シーリングラップ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    絶縁&シーリングラップ

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷
    自己融着タイプのシリコーンラバーラップです。 圧力がかかっている状態での応急補修が可能です。
    用途ホースや電気コードの修理、パイプや配管継手の漏れ、工具の持ち手に巻いてすべり止めに引張強度(N/10mm)4.8絶縁破壊強度(kV/mm)15.7
  • スコッチ(R) ビニルマスチックVMテープ コーニング

    スコッチ(R) ビニルマスチックVMテープ

    コーニング(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1巻
    当日出荷
    防湿特性、耐摩擦性、耐薬品性、防食特性に優れています。パテとPVCテープが一緒になったテープです。
    用途低圧接続の絶縁、防湿、通信ケーブルシールの修復、ケーブル端部のシールなどに。仕様切断にはカッターが必要引張強度(N/25mm)88.3特性防湿特性、耐摩擦性、耐薬品性、防食特性
  • タイトテープ110 自己融着性耐熱テープ ヘルメチック

    タイトテープ110 自己融着性耐熱テープ

    ヘルメチック
    47,980税込52,778
    1箱(20巻)
    6日以内出荷
    自己融着性のシリコンラバーをテープ状に特殊形成したもので非常に広い温度範囲(-45~250℃)で使用できる耐熱性、耐久性に優れた製品です。接着剤なしでテープ自体の密着力、伸縮力によりテープ同士が融着しますので通常のテープの粘着剤によるべたつき等がありません。優れた性能により、様々な用途で使用できます。
    用途パイプの漏水の補修、電線・ホース等の結束、耐熱性の絶縁保護用テープ。 支柱・パイプの防食、表面保護用。
  • LOCTITE SI 5075 シーリングラップ 黒色 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE SI 5075 シーリングラップ 黒色

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    19,980税込21,978
    1箱(3m×10個)
    翌々日出荷
ビニールテープ