絞り込み
テープ幅(mm)
  • 19(2)
  • 20(1)
  • 25(4)
  • 25.4(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.5(4)
  • 0.76(2)
  • 2(1)
特長
  • 気密(1)
  • 絶縁(2)
  • 耐油(1)
  • 防水(1)
テープ長さ(m)
  • 1
  • 2(5)
  • 3(14)
  • 3.65(4)
  • 5(7)
  • 6(5)
  • 9(3)
  • 10(91)
  • 10.9(3)
  • 10.97(2)
  • 11(2)
  • 15(3)
  • 18(5)
  • 20(111)
  • 25(10)
  • 30(16)
  • 33(6)
  • 35(2)
  • 50(5)
  • 100(5)
基材
  • ゴム系(7)
  • 色イエロー(1)
  • 色グレー(4)
  • 色ブラック(4)
  • 色ホワイト(2)
  • 色レッド(1)
イエロー・グレー・ブラック・ホワイト・レッド
ブランド
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2)
  • エスコ(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • JAPPY(1)
  • コーニング(1)
  • 中川ケミカル(1)
  • オー・エル・アイ(1)
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]・エスコ・3M(スリーエム)・JAPPY・コーニング・中川ケミカル・オー・エル・アイ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ビニールテープとは、電気工事や電気機器のケーブルの絶縁材料として、配線や結束、固定などに使用されているものです。主にポリ塩化ビニルを基材とし、電気絶縁性に優れた特徴があります。ビニールテープは粘着性が高く、柔軟性がありよく伸びます。耐久性や耐寒性、耐熱性にも優れて、中には防水性にも優れたものがあり、水道管の補修として使用するものもあります。ビニールテープは手で切れるタイプのテープもありますが、カッターが必要なタイプのものもあります。
プロの現場向け3M人気商品特集
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スコッチ融着テープ 3M(スリーエム)

    スコッチ融着テープ

    3M(スリーエム)(11件のレビュー)
    359税込395
    1巻
    当日出荷
    テープどうしが自己融着によってくっつく粘着剤の無いテープ! 電気絶縁、水漏れ防止などに適しています。
    用途電気絶縁 自転車のグリップ ポリ容器のフタ割れの補修 水道管の水漏れ防止応急処理 ホースの穴割れの補修 ビン容器栓のシールなどトラスコ品番542-4020剥離紙あり
  • シリコンゴムテープ オー・エル・アイ

    シリコンゴムテープ

    オー・エル・アイ(19件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ゴムとゴムが完全融合(完全接着)のため、 接着剤のベタベタが一切残りません。テープを取れば元の状態です。 シリコン・シリカ配合のため、-50℃.260℃で 安心して気密・絶縁・非伝導・防水のシール材、 又、柔軟グリップ材、耐熱緩衝剤としてご使用 いただけます。 用途は、ホース・パイプの補修材として、 配管・ホース・排気管。防錆・防水シール材 として、庖丁の柄元、水道ホース・管。 柔軟グリップ・緩衝剤として、料理道具の 耐熱ハンドル・スポーツ用品のグリップ等で ご使用いただけます。
    材質シリコンゴム質量(g)27引張強度700psimin伸び(%)300耐電圧(V)400~800
  • 漏れ止めテープ シーリングラップ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    漏れ止めテープ シーリングラップ

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](5件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    テープ同士のみが接着し、濡れている箇所や破損している箇所を簡単に短時間で補修できます。 絶縁・耐水・耐熱・耐候性に優れており、屋内外で使用できます。 粘着材は使用していないため、使用後のベタ付きがなく、はがす時もキレイにはがせます。
    用途ホース・パイプの水・空気漏れ補修、電気配線などの絶縁や結束、ペンチ等のすべり止めに。トラスコ品番375-5827材質シリコーンゴム伸び(%)300耐熱温度(℃)-54~260特性絶縁絶縁耐力400VPM
  • ジュートテープ JAPPY

    ジュートテープ

    JAPPY
    249税込274
    1巻
    翌日出荷から翌々日出荷
    電線をブラケットに取り付ける際の幅調整、保護に。
    用途ジュートテープ(含浸黄麻布)は電線をブラケットに取り付ける際の幅調整、保護にご使用いただけます
  • バンガード ビージーバンデージ 中川ケミカル

    バンガード ビージーバンデージ

    中川ケミカル(1件のレビュー)
    519税込571
    1巻
    当日出荷
    耐水・耐油性が抜群です。接着剤を使用していないため、水中での使用も可能です。 耐薬品性に優れています。 アメリカ軍企画MIL SPEC取得済みの抜群の信頼性です。 鉄道車輌用材料燃焼試験にて「難燃性」を取得しています。 柔軟性・伸縮性・弾力性に優れた性能を活かし、あらゆる形状にジャストフィットします。
    用途電機工具などの絶縁テープとして、ホースや配管などの水漏れ・エア漏れの応急処置、ハンドルグリップや電線などの結束質量(g)19引張強度4.8N/平方メートル絶縁破壊強度(kV/mm)38
  • シーリングラップ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    シーリングラップ

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    879税込967
    1個
    当日出荷
    自己融着タイプのシリコーンラバーラップです。漏れ、破損箇所の表面に伸ばして包むように巻きつけて使用します。ラップが自己融着し、漏れている箇所や破損している箇所を簡単に一時的に補修できます。圧力がかかっている状態での応急補修が可能です。
    用途ホースの修理。パイプや配管継手の漏れ。質量(g)24絶縁破壊電圧(kV/mm)15.7
  • 19.0mmx 1m 自己融着テープ エスコ

    19.0mmx 1m 自己融着テープ

    エスコ
    415税込457
    1個
    翌日出荷
  • ガスシーラー コーニング

    ガスシーラー

    コーニング
    76,980税込84,678
    1ケース(60巻)
    6日以内出荷
    長い曲面部分にも容易にパテ詰めが可能です。 電気的特性に優れたパテをテープ状にしています。
    用途電気的用途のパテ詰めにトラスコ品番128-4438材質ブチルゴム系マスチック質量(kg)6
ビニールテープ