ビニールテープ :「エルエルエフエーテープ」の検索結果

ビニールテープとは、電気工事や電気機器のケーブルの絶縁材料として、配線や結束、固定などに使用されているものです。主にポリ塩化ビニルを基材とし、電気絶縁性に優れた特徴があります。ビニールテープは粘着性が高く、柔軟性がありよく伸びます。耐久性や耐寒性、耐熱性にも優れて、中には防水性にも優れたものがあり、水道管の補修として使用するものもあります。ビニールテープは手で切れるタイプのテープもありますが、カッターが必要なタイプのものもあります。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
柔軟性・伸縮性・弾力性に優れた性能を活かし、あらゆる形状にジャストフィットします。耐水・耐油性が抜群です。接着剤を使用せずに水中での使用も可能です。耐薬品性に優れています。アメリカ軍規格 MIL Spec取得済みの抜群の信頼性です。
用途電機工具などの絶縁テープとして。ホースや配管などの水漏れ・エア漏れの応急処置。ハンドルグリップや電線などの結束。 引張強度(N/10mm)48 絶縁破壊電圧(kV/mm)38 引張強度(N/mm2)4.8 特性耐水、耐油性、耐薬品性
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ゴムとゴムが完全融合(完全接着)のため、 接着剤のベタベタが一切残りません。テープを取れば元の状態です。 シリコン・シリカ配合のため、-50℃.260℃で 安心して気密・絶縁・非伝導・防水のシール材、 又、柔軟グリップ材、耐熱緩衝剤としてご使用 いただけます。 用途は、ホース・パイプの補修材として、 配管・ホース・排気管。防錆・防水シール材 として、庖丁の柄元、水道ホース・管。 柔軟グリップ・緩衝剤として、料理道具の 耐熱ハンドル・スポーツ用品のグリップ等で ご使用いただけます。
材質シリコンゴム 質量(g)27 引張強度700psimin 伸び(%)300 耐電圧(V)400~800
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)