ビニールテープ :「電気絶縁用」の検索結果
ビニールテープとは、電気工事や電気機器のケーブルの絶縁材料として、配線や結束、固定などに使用されているものです。主にポリ塩化ビニルを基材とし、電気絶縁性に優れた特徴があります。ビニールテープは粘着性が高く、柔軟性がありよく伸びます。耐久性や耐寒性、耐熱性にも優れて、中には防水性にも優れたものがあり、水道管の補修として使用するものもあります。ビニールテープは手で切れるタイプのテープもありますが、カッターが必要なタイプのものもあります。
関連キーワード
商品豆知識
粘着剤なし。B種電気機器の絶縁に。電気絶縁クロス(非粘着品)の1つで、ガラス布にワニスを含浸させた製品です。電気絶縁クロスは古くから数多くの使用実績に支えられた絶縁材料です。
用途トランス、モータ等の外層絶縁に
材質基材:ガラス布 塗布:油性ワニス
幅(mm)19
厚さ(mm)0.18
色黄色
長さ(m)30
引張強度(N/15mm)長さ方向:369.2
絶縁破壊電圧(kV/mm)常態:12.6
導体最高許容温度(℃)130
1巻
¥3,160
税込¥3,476
翌日出荷
粘着剤なし。F種電気機器の絶縁に。電気絶縁クロス(非粘着品)の1つで、ガラス布にエポキシワニスを含浸させた製品です。電気絶縁クロスは古くから数多くの使用実績に支えられた絶縁材料です。
用途F種電気機器の絶縁に
材質基材:ガラス布 塗布:エポキシワニス
幅(mm)25
厚さ(mm)0.13
色淡泊黄色
長さ(m)30
引張強度(N/15mm)長さ方向:367.0
絶縁破壊電圧(kV/mm)常態:10.8
導体最高許容温度(℃)155
1巻
¥8,650
税込¥9,515
翌日出荷
粘着剤なし。B種電気機器の絶縁に。電気絶縁クロス(非粘着品)の1つで、ガラス布にワニスを含浸させた製品です。電気絶縁クロスは古くから数多くの使用実績に支えられた絶縁材料です。
用途トランス、モータ等の外層絶縁に
材質基材:ガラス布 塗布:油性ワニス
幅(mm)25
厚さ(mm)0.18
色黄色
長さ(m)30
引張強度(N/15mm)長さ方向:369.2
絶縁破壊電圧(kV/mm)常態:12.6
導体最高許容温度(℃)130
1巻
¥4,170
税込¥4,587
翌日出荷
粘着剤なし。F種電気機器の絶縁に。電気絶縁クロス(非粘着品)の1つで、ガラス布にエポキシワニスを含浸させた製品です。電気絶縁クロスは古くから数多くの使用実績に支えられた絶縁材料です。
用途トランス、モータ等の外層絶縁に
材質基材:ガラス布 塗布:エポキシワニス
幅(mm)19
厚さ(mm)0.13
色淡泊黄色
長さ(m)30
引張強度(N/15mm)長さ方向:367.0
絶縁破壊電圧(kV/mm)常態:10.8
導体最高許容温度(℃)155
1巻
¥6,580
税込¥7,238
翌日出荷
UL認定の難燃性粘着テープです。UL510Flameretardant取得。
作業性に優れています。
柔軟性に富み、凹凸のある電線の結束にも最適です。
耐腐食性に優れます。
手切れ性が良好です。
用途電気絶縁用。コイルの外装絶縁、巻き止め用。
エスコ品番EA944NN-7
伸び(%)23
主な用途電気絶縁用
絶縁破壊電圧(kV)2.1
引張強度(N/19mm:参考値)137
特性難燃性
1個
¥2,020
税込¥2,222
翌日出荷
UL認定の難燃性粘着テープです。UL510Flameretardant取得。
作業性に優れています。
柔軟性に富み、凹凸のある電線の結束にも最適です。
耐腐食性に優れます。
手切れ性が良好です。
用途電気絶縁用。コイルの外装絶縁、巻き止め用。
エスコ品番EA944NN-6
伸び(%)23
主な用途電気絶縁用
絶縁破壊電圧(kV)2.1
引張強度(N/19mm:参考値)137
特性難燃性
1個
¥2,020
税込¥2,222
当日出荷
『テープ』には他にこんなカテゴリがあります
テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。