フィラメントテープ/仮止め・結束テープとは、重量のある梱包などの結束や仮固定などを目的にしたテープとして使われています。フィラメントテープは、ポリプロピレン繊維やガラス繊維などの繊維を基材としているため、補強に優れ、高い負荷にも耐えられます。一方、仮固定用テープはフィラメントテープと比較し安価で、フィラメントを使用していなくても高い強度があります。さらに仮固定用テープは、金属やプラスティックに対して再剥離性に優れています。
補強繊維を使用していないのに、高い引っ張り強度を持っています。
再はく離性に優れます。
用途管材・鋼材・重量物の結束。
家電、OA機器の部品仮固定。
こんなお得な商品も!
フィラメントテープ
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
重量物の梱包や部品の結束などに、非汚染性と抜群の引張り強さでお応えする、複合基材粘着テープです。
強度、耐衝撃・保持力大、非汚染性、印刷可
用途管材・重量物の結束用、家電品・家具類の部品押え用
伸度(%)30
タック(ボールNo.)14
引張強度(N/25mm)800
繊維で補強されており、高い引張強度、耐衝撃性に優れています。ガラス繊維を使っており、特に引張強度が高いタイプです。
用途コイルのエンド止め、コアスタート等の仮止め
積荷の固定
パイプ・木材などの結束
段ボールの封緘
部材の補強・飛散防止
よく見かける家電製品の部材を固定している青いテープです。被着体への汚染性の少ない特殊粘着剤を使用しています。簡易カッター付です。
用途事務機器や電化製品の部材の仮止めに
主な用途仮止め用
引張強度(N/10mm)70.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥659
税込¥725
当日出荷
一軸延伸のPPフィルムを基材とし高い強度を発揮します。
用途商品輸送時の荷崩れ防止に。
厚さ(mm)0.11
色水色
長さ(m)66
粘着力(N/10mm)6
引張強度(N/10mm)300
RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス繊維を補強材として使用しているため丈夫です。保持力に優れ、テープ浮きもしません。耐摩耗性、耐引裂性に優れます。
用途家電、OA機器などの輸送時のパーツ仮固定。鋼管や樹脂パイプなどの結束用。コイルの端部仮固定。
長さ(m)50
主な用途仮固定、結束
テープの糊面と糊面しか粘着しません。
糊跡がコードや支柱にも残りにくいです。
紙製のテープですので廃棄が容易です。
手で切断可能。
用途使っていないコード類の束ね仮止め用。
支柱と植物の茎の固定用。
トラスコ品番391-3970
質量(g)28
主な用途結束用、仮固定用
引張強度(N/10mm)45
1巻
¥319
税込¥351
当日出荷
ポリエステルフィルムにポリエステル糸のフィラメントをタテ方向に組み合わせ、接着性、固定力に優れたゴム系粘着剤を塗布したテープです。
用途重梱包用、輸出梱包用、家電品・家具類の部品押え用
伸度(%)30
タック(ボールNo.)14
主な用途梱包用、仮押さえ用
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])320[81.5]
引張強度(N/25mm)800
保持力(分)40℃/落下200
再生材使用使用
鋼板や樹脂板に対して優れた再剥離性を示す仮固定用テープです。1)特殊OPPフィルムを使用しておりますので耐衝撃性に優れ、フィラメントテープと同等の強伸度を誇ります。2)強粘着タイプの粘着剤を使用しておりますので、エンボスタイプの被着体によく粘着します。3)樹脂板等に対して再剥離性に優れています。
用途冷蔵庫、換気扇などの電化用品の部品固定、事務機器、通信機器等の部品固定、家具や器具類の結束等
伸度(%)24
引張強度(kg/10mm)22.4
基材厚さ(mm)0.06
展開力(g/10mm)110
主な用途固定用、結束用
引張強度(N/10mm)220
展開力(N/10mm)1.08
スリオンテープ No.9270は、アルミ特殊基材に淡色ブチルゴム系粘着剤を塗布したテープです。 。アルミ特殊基材の採用により、手で切れるため作業性に優れ、防湿性能にすぐれます。また、曲面や凹凸面への固定力がすぐれており、従来の黒色ブチル粘着剤と違い、汚れが目立たなく、キレイな仕上がりとなります。 。冷媒用被覆銅管などの配管断熱材の接続用途に適しています。
用途(1) 配管断熱カバー接続用 。(2) 断熱材目地シール
色アイボリー
テープ幅(mm)100
基材アルミ特殊基材
テープ長さ(m)15
テープ厚さ(mm)0.5
粘着剤淡色プチル粘着剤
主な用途配管断熱カバー接続用、断熱材目地シール
特性防湿、手切可
グリーンマーク認定
1箱(8巻)
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
ガラス繊維で補強した耐久性のあるポリエステルフィルムテープです。様々な被着体から比較的汚染なく再剥離ができます。
用途各種結束、部材の固定等に。電化製品、OA機器の輸送時の部品固定。パイプ等の中型資材の結束に。プラスチック製品の簡易補修などに。
幅(mm)19
厚さ(mm)0.14
長さ(m)50
主な用途固定用
引張強度(N/10mm)380
1個
¥1,598
税込¥1,758
9日以内出荷
仮止め・結束用テープ。重量物の結束・梱包に。
エスコ品番EA944NH-38
芯径(mm)76(3インチ)
主な用途仮止め用、結束用、梱包用
1個
¥3,340
税込¥3,674
翌日出荷
高い引張強度を有します。
用途結束、梱包、仮固定用に
エスコ品番EA943PB-18
芯径(mm)76(3インチ)
主な用途結束用、梱包用、仮固定用
1個
特価
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ポリエステルフィルムにポリエステル糸のフィラメントをタテ方向に組み合わせ、タテ方向に抜群の引張強度を有しており、接着性、固定力に優れたゴム系粘着剤を塗布したテープです。
用途線・管材・重量物の結束用、家電品・家具類の部品押さえなど
質量(g)464
主な用途結束用、部品押さえ用
日本緑十字社品番190011
再生材使用使用
1巻
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
輸送中の冷蔵庫のドアや付属品の固定のほか、各種家電製品の付属品仮止めに最適です。
用途家電部品の仮固定用など
表面処理剥離処理
タック(ボールNo.)7
主な用途仮固定用
保持力(ズレmm)40℃/0.1
再生材使用使用
輸送中の冷蔵庫のドアや付属品の固定のほか、各種家電製品の付属品仮止めに最適です。
用途家電部品の仮固定用など
表面処理剥離処理
タック(ボールNo.)7
主な用途仮固定用
保持力(ズレmm)40℃/0.1
再生材使用使用
ポリエステルフィルムにガラス糸のフィラメントをタテ方向に組み合わせ、接着性、固定力に優れたゴム系粘着剤を塗布したテープです。
用途管材・重量物の結束用、鋼板コイル端末止め用、重量物の固定用
伸度(%)7
タック(ボールNo.)16
主な用途結束用、端末止め用、固定用
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])697[177.6]
引張強度(N/25mm)1742.5
保持力(ズレmm)40℃/0.5
再生材使用使用
ポリエステルフィルムにポリエステル糸のフィラメントをタテ方向に組み合わせ、接着性、固定力に優れたゴム系粘着剤を塗布したテープです。
用途家電品・家具類の部品押え用
タック(ボールNo.)14
主な用途仮押さえ用
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])320[81.5]
引張強度(N/25mm)800
保持力(分)40℃/落下500
再生材使用使用
1ケース(60巻)
¥52,980
税込¥58,278
3日以内出荷
ポリエステルフィルムにポリエステル糸のフィラメントをタテ方向に組み合わせ、接着性、固定力に優れたゴム系粘着剤を塗布したテープです。
用途複写機、プリンター、家電品等の仮止め
タック(ボールNo.)18
主な用途仮止め用
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])320[81.5]
引張強度(N/25mm)800
保持力(分)40℃/落下500
再生材使用使用
『テープ』には他にこんなカテゴリがあります
テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。