フィラメントテープ/仮止め・結束テープとは、重量のある梱包などの結束や仮固定などを目的にしたテープとして使われています。フィラメントテープは、ポリプロピレン繊維やガラス繊維などの繊維を基材としているため、補強に優れ、高い負荷にも耐えられます。一方、仮固定用テープはフィラメントテープと比較し安価で、フィラメントを使用していなくても高い強度があります。さらに仮固定用テープは、金属やプラスティックに対して再剥離性に優れています。
「テープ幅(mm)」から絞り込む
18(1)
19(1)
24(1)
25(1)
38(1)
50(1)
補強繊維を使用していないのに、高い引っ張り強度を持っています。
再はく離性に優れます。
用途管材・鋼材・重量物の結束。
家電、OA機器の部品仮固定。
仕様切断にはカッターが必要
主な用途結束用、仮固定用
引張強度(N/10mm)280
一軸延伸のPPフィルムを基材とし高い強度を発揮します。
用途商品輸送時の荷崩れ防止に。
厚さ(mm)0.11
色水色
長さ(m)66
粘着力(N/10mm)6
引張強度(N/10mm)300
RoHS指令(10物質対応)対応
『テープ』には他にこんなカテゴリがあります
テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。