ラインテープ :「区画線」の検索結果
ラインテープとは工場や店舗など屋内の作業現場において目印として貼ったり、標示ラインを提示するためのテープのことです。半硬質ビニルフィルムなど耐久性の高い素材で作られたラインテープは赤や青などカラフルなものが多く、標示の色分けにも最適。中には暗所でも見やすいよう蓄光タイプもあります。また手切れ性に優れたタイプはハサミを使わずに切り貼りできるので便利です。芯管にプラスチックを採用したタイプなど粉塵が出ないクリーンルーム用もあり、作業の用途によって豊富なアイテムから選ぶことができます。
関連キーワード
商品豆知識
「テープ幅(mm)」から絞り込む
50(5)
100(5)
150(3)
反射性が必要な区画線表示用に開発した商品で、施工が簡単な貼りつけ式です。
表面に散布したガラスビーズにより、反射性能があります。
従来の溶融式トラフィックペイントに比べ、耐久性に優れ、小規模の工事や図示標示で時間・経費のムダを省けます。
用途屋外用、アスファルト舗装の一般道路や工場構内の通行区分線に、駐車場の区画線や歩道や自転車道のマーク類の標示に
仕様切断にはカッターが必要
引張強度43N/mm
主な用途表示・安全用
特性反射
粘着テープ式で貼って叩くだけの簡単施工。厚手で破れにくい。
用途コンクリート床やアスファルト面の交通安全表示や区画線、ナンバーリングなどに
表示・安全用
仕様反射材含有
長さ(m)5
バーナーで加熱溶着させる強力タイプのフロアサイン(路面標示材)です。
厚みも約1.5mmあるので、多少劣化しているアスファルトでも小石が飛び出しにくく、耐久性にも優れています。反射材(ガラスビーズ散布)タイプ。
用途駐車場、倉庫、ゴルフ場、教習所、商業施設などのコンクリート床やアスファルト面の交通安全表示や区画線、案内表示などに
主な用途表示・安全用
屋外での簡単ライン施工が出来ます。
塗料による本格ライン施工に比べ、格安でラインの施工が出来ます。
反射と無反射タイプがあります。
凸凹によく馴染みます。
用途工場構内、駐車場、危険区域の区画表示に
厚さ(mm)1.5
夜間、車のライトにテープ基材に散布したガラスビーズが反射します。
用途工場、事業所等の駐車区画ラインテープに
主な用途表示・安全用
粘着力(N/10mm)15.7
特性反射
テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。