絞り込み
テープ幅(mm)
  • 12.7(1)
  • 13(1)
  • 19(1)
  • カスタマイズ商品(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.066
  • 0.012(1)
  • 0.025(6)
  • 0.03(1)
  • 0.035(2)
  • 0.04(1)
  • 0.042(1)
  • 0.047(1)
  • 0.05(7)
  • 0.053(1)
  • 0.055(3)
  • 0.06(2)
  • 0.062(1)
  • 0.063(1)
  • 0.064(1)
  • 0.065(6)
  • 0.069(1)
  • 0.07(3)
  • 0.08(8)
  • 0.125(2)
粘着剤
  • シリコーン系(2)
特長
  • 絶縁(1)
  • 耐久(1)
  • 耐熱(1)
  • 耐薬品(2)
基材
  • その他(1)
  • ポリイミド(1)
テープ長さ(m)
  • 5(1)
  • 33(2)
5・33
用途
  • 用途結束用(1)
  • 用途電気・電子用(1)
結束用・電気・電子用
ブランド
  • 3M(スリーエム)(1)
  • 日東電工アメリカ(1)
3M(スリーエム)・日東電工アメリカ
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
オーダー・加工
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ポリイミド粘着テープとは、基材にポリイミドが使われている電子・基板用テープです。高温耐熱性と優れた絶縁性が特徴。耐熱・耐寒性をはじめ、機械や電気への特性、耐薬品性に優れているカプトンに粘着剤を塗布したマスキングテープもあります。粘着剤はシリコーン系なので、再剥離後も糊残りしにくいことが特徴です。はんだ付き作業時に電子回路をマスキングするために使われる専用のポリミイドテープの耐熱温度は260℃、テープ幅は5mmから50mmまで1mm刻みに揃っています。
特価
本日4月21日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
12.7(1)
13(1)
19(1)
カスタマイズ商品(1)
【オーダー】 3M ポリイミドテープ 5413 幅指定 3M(スリーエム)【オーダー】 3M ポリイミドテープ 5413 幅指定3M(スリーエム)(1件のレビュー)
2,420税込2,662
1巻
3日以内出荷
ポリイミド基材及びシリコーン系粘着剤を使用していますので、広範囲の温度雰囲気で使用できます。 難燃性に優れており、UL取得済みです。(ULファイル番号:E124809) ポリイミドフィルムの収縮率は250℃で0.03%です。 耐薬品性に優れています。
用途耐熱・耐寒の性能が要求される用途、プリント基板ハンダメッキのマスキング用使用温度範囲(℃)-73~260破断伸度(%)70基材厚さ(mm)0.025粘着力(N/cm)278(180ピール)引張強度(N)51/cm特性難燃性、耐薬品性サービス分類オーダー・加工
カプトン(R)テープ 日東電工アメリカカプトン(R)テープ日東電工アメリカ
8,198税込9,018
1巻
当日出荷から翌日出荷
絶縁性や耐溶剤性に優れ、また薄く馴染み性に優れています。 耐摩耗性に優れ、裂けにくいです。 粘着剤はシリコーン系を使用しており、熱をかけた後もきれいに剥がせます。
用途高耐熱電線の結束。 高周波モーター・トラクッションモーターの絶縁。 小型ボビンコイルの外装絶縁。 マグネットワイヤーの結束。 ウェーブソルダー時の基板マスキング。 真空蒸着・スパッタリング時のマスキング及び電子部品の仮止め主な用途絶縁、結束用特性絶縁性、耐溶剤性、耐摩耗性2018年トラスコ掲載ページ6 2017
ポリイミド粘着テープ