絞り込み
テープ幅(mm)
- 12.7(1)
- 13(1)
- 19(1)
- 48(1)
- カスタマイズ商品(1)
特長
- 絶縁(1)
- 耐久(1)
- 耐熱(1)
- 耐薬品(2)
テープ厚さ(mm)
- 0.066
- 0.05(177)
- 0.08(111)
- 0.09(103)
- 0.1(246)
- 0.12(100)
- 0.13(180)
- 0.14(116)
- 0.15(138)
- 0.16(159)
- 0.17(82)
- 0.18(133)
- 0.2(222)
- 0.23(61)
- 0.25(62)
- 0.3(77)
- 0.4(86)
- 0.5(136)
- 0.8(119)
- 1(157)
- 1.1(75)
- テープ厚さ(mm)をもっと見る
用途
結束用(1)
電気・電子用(1)
基材
- その他(1)
- アクリル系(1)
- ポリイミド(1)
テープ長さ(m)
- 5(1)
- 33(2)
- 50(1)
5・33・50
ブランド
- エスコ(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- 日東電工アメリカ(1)
エスコ・3M(スリーエム)・日東電工アメリカ
サービス分類
- オーダー・加工(1)
オーダー・加工
テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。

【オーダー】 3M ポリイミドテープ 5413 幅指定
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥2,565税込¥2,8221巻3日以内出荷ポリイミド基材及びシリコーン系粘着剤を使用していますので、広範囲の温度雰囲気で使用できます。 難燃性に優れており、UL取得済みです。(ULファイル番号:E124809) ポリイミドフィルムの収縮率は250℃で0.03%です。 耐薬品性に優れています。用途耐熱・耐寒の性能が要求される用途、プリント基板ハンダメッキのマスキング用使用温度範囲(℃)-73~260破断伸度(%)70基材厚さ(mm)0.025粘着力(N/cm)278(180ピール)引張強度(N)51/cm特性難燃性、耐薬品性サービス分類オーダー・加工
カプトン(R)テープ
日東電工アメリカ¥9,998~税込¥10,998~1巻当日出荷絶縁性や耐溶剤性に優れ、また薄く馴染み性に優れています。 耐摩耗性に優れ、裂けにくいです。 粘着剤はシリコーン系を使用しており、熱をかけた後もきれいに剥がせます。用途高耐熱電線の結束。 高周波モーター・トラクッションモーターの絶縁。 小型ボビンコイルの外装絶縁。 マグネットワイヤーの結束。 ウェーブソルダー時の基板マスキング。 真空蒸着・スパッタリング時のマスキング及び電子部品の仮止め主な用途絶縁、結束用特性絶縁性、耐溶剤性、耐摩耗性2018年トラスコ掲載ページ6 2017







![48mmx 50m 梱包用透明テープ(静音/4巻)[DUCK] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64791503-210511-02.jpg)