リベット・鋲 :「かしめ」の検索結果
リベット・鋲とは、締結する双方に設けた貫通穴に通して、片側を潰したり、膨らませたりして塑性変形させ抜け止めとして機能させて締め付けるための部品です。JIS規格で標準的な寸法が決められていますが、特殊な寸法のリベットも市販されています。締結する部分の強度に合わせて、サイズとリベットの材質を選択しましょう。リベット締結には、リベッターと言う専用工具を使用。手動のハンドリベッターから、電動・エアー駆動など各種のリベッターを使って作業を行ってください。
特価
本日7月9日(水)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
表面処理3価ホワイト
リベット径(Φmm)4.8
下穴径(Φmm)5.0
リベット長さ(mm)14.5
リベットNO66
頭径(Φmm)9.5
カシメ板厚(mm)6.1~9.2
引張強度N(kgf)2255(230)
頭部高さ(mm)1.5
材質(フランジ)アルミニューム
材質(シャフト)鉄
剪断荷重(N)2059
剪断強度(N)2059
1箱(500個)
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
釘 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。