絞り込み
ブランド
  • エスコ(3)
  • HAKKO(白光)(3)
  • goot(太洋電機産業)(1)
シール長さ(mm)
  • 200(4)
  • 213(1)
  • 300(1)
  • 350(1)
シール幅(mm)
  • 1.6
  • 0.5(1)
  • 0.55(1)
  • 2(28)
  • 2.4(2)
  • 2.5(6)
  • 2.6(2)
  • 2.8(5)
  • 3(5)
  • 5(47)
  • 6(2)
  • 8(3)
  • 10(44)
  • 15(1)
  • 20(4)
  • 25(1)
  • 30(2)
  • 40(2)
  • 230(1)
  • 250(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シーラーとは、熱を利用して袋の口を閉じる機械です。卓上シーラーには、オーソドックスなポリシーラー、個包装に最適なショップシーラーなどがあり、設置場所や内容物に応じて使い分けます。ハンディーシーラーは文字通り小型のシーラーで、手軽に使用することができます。スタンドシーラーは足踏み式シーラーとも呼ばれ、ペダルを踏み込んで作業します。超音波ホッチキスは金属針を使用しないホッチキスで、食品業界や小売店などで多く使われています。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒートシーラー goot(太洋電機産業)ヒートシーラーgoot(太洋電機産業)(12件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
ポリプロピレンやポリエチレンなどの接着がレバーを押さえるだけのワンアクションで簡単にできます。ダイヤルの調整(タイマー回路)で薄い物から厚い物まで均一に接着します。金属のボディで抜群の耐久性と安定性があります。
付属品ヒーター線 2本、PTFEシート 1枚電圧(V)100電源100V AC 50/60Hz電源コード(m)1.4ヒーターニクロムヒーターシール幅(mm)1.6適合厚さ(mm)ポリエチレン 0.35(2枚以上重ねた接着部の厚み合計)
ビニレイド HAKKO(白光)ビニレイドHAKKO(白光)(17件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
熱したコテ先で、セロハンの上から押し当てるだけで接着できます。
用途ポリプロピレン、ナイロン袋・ポリエチレン・ビニール袋などの密封シールに仕様ローラー型こて先TGK品番948-54-52-06エスコ品番EA305XK-2トラスコ品番849-7118質量(kg)0.22電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)50シール能力(mm)0.2
卓上シーラー FV802-01 HAKKO(白光)卓上シーラー FV802-01HAKKO(白光)(4件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
ヒーターを交換するだけで、溶着、溶断が可能。小袋、エアーキャップなどシールしたい時は溶着。DVD、化粧品などの容器をシュリンクパックしたい時は溶断。 用途によって使い分けができます。 袋の材質、厚さにより加熱調節つまみを合わせ、ハンドルを押すだけ。 ランプが消えて1~2秒の冷却時間をとってハンドルを上げてできあがり。
その他出荷時は溶着用でセットされています。付属品溶着用ヒーター、溶断用ヒーターPTFEテープ、粘着テープ 各2トラスコ品番293-9215質量(kg)約2.7(コード除)電源(V)AC100消費電力(W)260:溶着用ヒーター使用時240:溶断用ヒーター使用時外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×330×200シール長さ(mm)200シール幅(mm)1.6機能溶着、溶断アズワン品番6-646-02適合厚さ(mm)0.2(ポリエチレン2枚以上の合計厚み)商品タイプ本体
溶着用ヒーター HAKKO(白光)溶着用ヒーターHAKKO(白光)(4件のレビュー)
618税込680
1パック(5本)
当日出荷
ヒーターを交換するだけで、溶着、溶断が可能。小袋、エアーキャップなどシールしたい時は溶着。DVD、化粧品などの容器をシュリンクパックしたい時は溶断。 用途によって使い分けができます。 袋の材質、厚さにより加熱調節つまみを合わせ、ハンドルを押すだけ。 ランプが消えて1~2秒の冷却時間をとってハンドルを上げてできあがり。
適合卓上シーラー:No.306、FV802-01タイプ溶着用ヒータートラスコ品番223-7261適合機種卓上シーラー:No.306、FV802-01質量(g)5シール長さ(mm)213シール幅(mm)1.6
シュリンク包装セット エスコシュリンク包装セットエスコ
37,600税込41,360
1セット
当日出荷
溶断用シーラー●電源…AC100V●サイズ…80×330×200(H)mm●重量…2.7kg●消費電力…溶着用ヒーター使用時:260W 溶断用ヒーター使用時:240W●プラグ形状…平型プラグ●シール幅…1.6mm●シール長…200mm●コード長…1.8m●温度・風量無段階コントロール機能搭載●冷凍機、ショーケース等のメンテナンス時に。収縮チューブの加熱にもお使い頂けます。 ヒーティングガン●電源…AC100V●サイズ…240×70×190(H)mm●重量…600g●消費電力…1000W●プラグ形状…平型プラグ●最高温度…530℃(50~530℃連続可変)●風速…600m/min●風量…0.15~0.25m3min 手軽に楽しめるシュリンク包装用セット
シール長さ(mm)200シール幅(mm)1.6機能溶断アズワン品番65-2113-59
AC100V/260W シーラー エスコAC100V/260W シーラーエスコ
30,300税込33,330
1個
翌日出荷
1台で溶着と溶断が行えます。
エスコ品番EA305XA質量(kg)2.7電源(V)100消費電力(W)260シール長さ(mm)200シール幅(mm)1.6機能溶着、溶断寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×330×200
300W シーラー エスコ300W シーラーエスコ
56,700税込62,370
1個
翌日出荷
ポリエチレン・ポリプロピレン等の【ビニールフィルム】を溶着できます。
エスコ品番EA305XH質量(kg)3.8電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)260寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×420×185シール長さ(mm)350シール幅(mm)1.6機能溶着
袋用シーラー