絞り込み
適合バンド
- PPバンド(11)
- その他(5)
- 帯鉄(12)
適合バンド幅(mm)
- 9~16(2)
- 9~19(3)
- 10~19(4)
- 12~16(2)
- 13(3)
- 13~16(1)
- 13~19(1)
- 15.5(1)
- 16(10)
- 16~19(1)
- 16~25(2)
- 16~32(1)
- 17(1)
- 19(14)
- 19~25(1)
- 19~32(2)
- 25(2)
- 32(3)
ブランド
- モノタロウ(6)
- イチネンSHOKO(11)
- 小島鋼業(10)
- 司化成(6)
- TRUSCO(6)
- ケイケイ(5)
- 積水樹脂(3)
- 鋼鈑工業(3)
- エスコ(2)
- 大日製罐(DIC)(2)
- goot(太洋電機産業)(2)
- サンキープ(旧:サンユー印刷)(2)
- SURE(石崎電機製作所)(1)
- スリーエッチ(1)
- シグノード(1)
- PROSTAFF(プロスタッフ)(1)
- WAKO(和光商事)(1)
- FSC藤原産業(1)
- KYM機械商事(1)
- 東京富士商会(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
各種バンド用引き締め機・封緘機・カッターとは、PPバンドや帯鉄を使用した梱包の際にバンドを引き締め、封緘する梱包用品です。バンド用引き締め機はPPバンドや紙バンド、ポリエステルバンド、ヘビーバンド、帯鉄に使用し、片締めタイプや両締めタイプがあります。使用できるバンドの種類に適合がありますので、注意が必要です。封緘機は引き締め機と併せて使用し、バンドを封緘します。帯鉄用バンドカッターは、シール封緘後に余ったバンドを切り落とします。
商品豆知識

PPバンド 締め工具
(27件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷手締め用PPバンド用に最適、引っ張る、切る、1台2役用途PPバンド引き締め用幅(mm)90全長(mm)98材質(本体)アルミ材質(刃)鋼適合バンド幅(mm)17以下販売区分業務用
引締機 PPバンド用
(8件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷PPバンドの引締めからカットまで一連でできる優れものです。あまり力を掛けなくてもよいので、女性でも簡単に作業できます。用途PPバンドの引き締め作業に種別PPバンド用引締機幅(mm)80全長(mm)410-320材質(本体)鉄質量(g)1255適合バンド幅(mm)13~19適合バンドPPバンド販売区分業務用
ホットスライドカッター48W
goot(太洋電機産業)(17件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷加工後は切り口がほつれません。セラミックヒーターにより、素早い回復力・ハイパワー・省エネです。カスが付きにくいクロムメッキのコテ先です。用途ナイロン、ビニール、ポリエチレン素材の切断加工に。仕様RoHS指令適合品トラスコ品番407-2553種別本体全長284mm質量(g)104電源(V)AC100消費電力(W)48最高温度(℃)480ヒーターセラミックヒーター
ナイロンロープカッター55W
goot(太洋電機産業)(13件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷切断面は切り口が熔けてロープがほつれません。樹脂製の園芸ネット、漁網も切れます。カスの付きにくいクロームメッキこて先採用。付属品コテ先HE-60Tトラスコ品番853-6827全長(mm)240質量(g)70電源(V)AC100消費電力(W)55コード長さ(m)1.5最高温度(℃)450
引締機 KK4型 紙バンド・PPバンド兼用
小島鋼業¥19,980税込¥21,9781台当日出荷紙バンド・PPバンド兼用の引締機です。特殊合金で非常に軽く、カッターが装備された合理的な設計で能率的に使用出来ます。使用バンドは、紙バンド、PPバンド兼用で長尺のまま使用出来る便利な機種です。トラスコ品番646-7243全長(mm)330バンド厚さ(mm)0.4~0.6適合バンド幅(mm)10~19適合バンド紙バンド・PPバンド兼用
引締機 帯鉄用
(2件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷帯鉄バンド用の引締機になります。帯鉄用シール材や封函機と併用して対象物をシールすることができます。 手間を掛けずに簡単に引締め作業が行える便利な製品です。 【使用方法】 1)レバー部分を倒します。 2)帯鉄を対象物に掛けたら、引締機本体のレバーを強く握るとストッパー部が持ち上がりますので、そのすき間に帯鉄を通します。 3)レバーを持ち上げ、上下に動かせば帯鉄が引き締まります。 4) 別売のシールと封函機を使って封函し、再度引締機本体レバーを強く握って帯鉄を外せば完了です。用途帯鉄バンド用型式片締用全長(mm)約375質量(kg)約1.96帯鉄厚(mm)0.8まで帯鉄幅(mm)9~19適合バンド帯鉄販売区分業務用
送りん棒(PPバンド送り棒)
FSC藤原産業(1件のレビュー)¥7,980税込¥8,7781個当日出荷パレット梱包用 PPバンド通し具「送りん棒」。差し込んで送るだけのシンプル構造。パレット下のPPバンド通し作業を、スムーズかつ確実に行えます。材質(棒)グラスファイバー / (その他)プラスチック質量(g)250全長(m)1.33線径(Φ)8
封緘機 KK220型 PPバンド用
小島鋼業¥10,980税込¥12,0781台当日出荷から翌々日出荷PPバンド用の封緘機です。部品の交換も容易に出来ます。封緘部は3山形になっていて、主要部品は全て特殊熱処理が施され、耐久性、耐摩耗性に優れています。全長(mm)400バンド厚さ(mm)0.4~0.6適合バンドPPバンド
引締機 KK4E型
ケイケイ¥28,980税込¥31,8781台当日出荷エステルバンド専用機で長尺のまま使用出来る便利な機種です。トラスコ品番646-7239全長(mm)330バンド厚さ(mm)0.4~0.6適合バンド幅(mm)10~19適合バンドエステルバンド
WS シリコンマルチスプレー840
PROSTAFF(プロスタッフ)¥649税込¥7141本(840mL)当日出荷耐熱・耐寒温度-50℃~+250℃対応・逆さ使用OK用途潤滑・防錆・離型剤として車からご家庭まで幅広く対応する大容量タイプのシリコンスプレーです。 シリコーン被膜の優れた潤滑・防錆効果により、自動車・オートバイ等の金属パーツ部・ドアヒンジ・戸車・ベアリング等、各部に浸透して動きをスムーズにし、錆を防ぎます。サラッと薄く均等に塗れるので、電気製品・精密機械や、農機具・ホビー用品まで幅広く対応。無溶剤タイプのため、樹脂・ゴムを傷めずに使えます。 さらにプラスワン用途として、錆びて固着したネジ・ナットの緩め剤としても使用でき、スプレーするだけで「凍結による収縮+潤滑で緩める」効果もあります。
テンショナー PPバンド用
(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷余分なPPバンドをカット出来、引き締め・切断が1台で作業できます。 簡単に、締め付けの出来る便利な増し締め用引き締め機です。 レバーを握り、上下のクランパーでバンドを挟んで、テンショナーを手前に引いてバンドを引き締めます。用途PPバンドの引き締め・切断に。適合PPバンド種別き締め・切断寸法(mm)40×205×90適合バンド幅(mm)12~16販売区分業務用
荷造機(PPバンド用)
TRUSCO(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷PPバンド使用が可能です。 前頭部にカッターが付いており、作業後のバンドの余りを切断できて便利です。トラスコ品番819-1336材質(本体)鉄、(ハンドル)アルミ全長(mm)320質量(kg)1.49バンド厚さ(mm)0.7適合バンド幅(mm)9~19適合バンドPPバンド
封緘機 帯鉄用 KK100型 帯鉄用
小島鋼業¥11,980税込¥13,1781台当日出荷から翌々日出荷帯鉄用の封緘機です。部品の交換も容易に出来ます。主要部品は全て特殊熱処理が施され、耐久性、耐摩耗性に優れています。全長(mm)450バンド厚さ(mm)0.3~0.6適合バンド帯鉄シール厚(mm)0.4~0.5
封緘機 帯鉄用 KK110型 帯鉄用
小島鋼業¥13,980税込¥15,3781台当日出荷帯鉄用の封緘機です。部品の交換も容易に出来ます。厚さ0.8ミリまでの帯鉄に使用できる様に強力に主要部分が全て特殊熱処理が施され、耐久性、耐摩耗性に優れています。トラスコ品番646-7263全長(mm)450バンド厚さ(mm)0.6~0.8適合バンド幅(mm)19適合バンド帯鉄シール厚(mm)0.6
バッテリー式コードレス梱包機
WAKO(和光商事)¥119,800税込¥131,7801台当日出荷充電バッテリー式のPP/PETバンド用引締め機です。使い方は簡単。ボタンを押して強さ調整、バンドを引き締め、レバーを下げてバイブレーションによる溶着でバンドを結束します。簡単操作で作業が行えます。持ち運びが可能。梱包作業の多い現場で役立ちます。用途段ボール、木材、パイプの梱包や結束。仕様1充電あたりの結束数:約400~500回、溶着時間調整:0.5~5秒(0.5秒ごと)質量(kg)3.7(バッテリー含)寸法(cm)43×27×18引締力(N)1200 ~3500(10段階)適合バンド幅(mm)13~16充電時間(分)約120適合バンドPP/PET (熱溶着対応バンド)、厚さ/0.4~1.2mm
コードレスハンディ結束機 サムライツール 自動機
サンキープ(旧:サンユー印刷)¥209,800税込¥230,7801個11日以内出荷バッテリー式のPPバンド/エステルバンド用結束機です。安全性が高く使い方も簡単、また軽量化を実現したので誰でも使いやすいです。引締め、溶着が容易となりますので作業性の向上に役立ちます。重量物の梱包や大型機械の梱包は勿論、梱包作業が多い現場で大活躍する締め機です。バンドを自動で引締め、バイブレーションによる融着で対象貨物を結束します。金具シールが無くても溶着にてバンドを固定します。用途段ボール(カートン)、木材、パイプ、大型機械、重量物などをバンドで結束するとき。バンド掛け梱包が多いとき仕様連続結束回数:最大約400回/充電適合引締め方法:自動型式ST-L16寸法(mm)約135×310×130質量(kg)3.34(バッテリー含む)対応溶着:バイブレーションバッテリーリチウムイオン充電時間約40~90分バンド厚さ(mm)約0.5~1.2引締力(N)約450~2500適合バンド幅(mm)9~16適合バンド樹脂:PET/PP
重梱包バンド用手動封緘機「ST型16mm用」
司化成¥29,980税込¥32,9781台当日出荷トラスコ品番451-9655質量(kg)1.5適合バンド幅(mm)16適合バンドエステルバンド、ヘビーバンド
引締機 KK34型
ケイケイ¥37,980税込¥41,7781台当日出荷帯鉄を長尺のまま使用できます。カッター付で鋏不要で作業できます。トラスコ品番646-7252全長(mm)320バンド厚さ(mm)0.3~0.6適合バンド幅(mm)16~19適合バンド帯鉄
PPバンド用引き締め機
積水樹脂¥35,980税込¥39,5781個当日出荷使用することで、よりしっかりとした梱包が可能です。用途PPバンドの引き締め機。仕様KK4型長さ(mm)330質量(kg)1.6適合バンドPPバンド
PPバンド用結束機ザパック3
司化成(1件のレビュー)¥189,800税込¥208,7801台当日出荷小型、軽量、高性能で、操作が簡単なPPバンド結束機です。 包装物の大きさを選びません。 バイブレーションで溶着します。仕様手動引締めタイプトラスコ品番243-8747質量(kg)2.5電源AC100V本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×240×140バンド厚さ(mm)0.55~0.65適合バンド幅(mm)12~16適合バンドポリプロピレン(PP)
引締機 KK32型
ケイケイ¥54,980税込¥60,4781台当日出荷帯鉄を長尺のまま使用できます。カッター付で鋏不要で作業できます。KK34型機で作業の出来ない大物の結束にも有能な効果があります。トラスコ品番646-7235全長(mm)435バンド厚さ(mm)0.6~0.9適合バンド幅(mm)19~25適合バンド帯鉄
コードレスハンディ結束機 サムライツール 半自動機
サンキープ(旧:サンユー印刷)¥129,800税込¥142,7801個6日以内出荷バッテリー式のPPバンド/エステルバンド用結束機です。安全性が高く使い方も簡単、また軽量化を実現したので誰でも使いやすいです。引締め、溶着が容易となりますので作業性の向上に役立ちます。重量物の梱包や大型機械の梱包は勿論、梱包作業が多い現場で大活躍する締め機です。バンドを手動で引締め、バイブレーションによる融着で対象貨物を結束します。金具シールが無くても溶着にてバンドを固定します。用途段ボール(カートン)、木材、パイプ、大型機械、重量物などをバンドで結束するとき。バンド掛け梱包が多いとき仕様連続結束回数:最大約400回/充電適合引締め方法:手動型式ST-JDH16寸法(mm)約138×330×168質量(kg)2.75(バッテリー含む)対応溶着:バイブレーションバッテリーリチウムイオン充電時間約60~90分バンド厚さ(mm)約0.5~1.2引締力(N)約60~2100適合バンド幅(mm)9~16適合バンド樹脂:PET/PP