各種バンド用引き締め機・封緘機・カッターとは、PPバンドや帯鉄を使用した梱包の際にバンドを引き締め、封緘する梱包用品です。バンド用引き締め機はPPバンドや紙バンド、ポリエステルバンド、ヘビーバンド、帯鉄に使用し、片締めタイプや両締めタイプがあります。使用できるバンドの種類に適合がありますので、注意が必要です。封緘機は引き締め機と併せて使用し、バンドを封緘します。帯鉄用バンドカッターは、シール封緘後に余ったバンドを切り落とします。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
64件中 4164
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリエステルバンド用荷締め機 TRUSCOポリエステルバンド用荷締め機TRUSCO
127,280税込140,008特価
1個
当日出荷
32ミリまでのバンドを締められる荷締め機です。
用途ポリエステルバンドに締めに。トラスコ品番207-6728適合機種TJS50,TJS65,TBS89,TBS105全長(mm)310適合バンド幅(mm)16~32アズワン品番64-8714-06
送り爪スプリング(NO.70部品) イチネンSHOKO送り爪スプリング(NO.70部品)イチネンSHOKO
2,098税込2,308
1個
当日出荷
スプリングセット イチネンSHOKOスプリングセットイチネンSHOKO
3,998税込4,398
1セット
3日以内出荷
適合No.90
ハンディ式バンド結束機  タッチパネル式 KYM機械商事ハンディ式バンド結束機 タッチパネル式KYM機械商事
419,800税込461,780
1台
22日以内出荷
省エネ・環境保護、操作が簡単、大容量バッテリー
質量(kg)3.55 / 6.5制御方式ボタン+タッチスクリーン寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(未開封ケース付き)465×320×200使用温度(℃)環境温度5~45 最適操作温度は15~25本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)345×120×160バンド幅(mm)10~16(10-13には部品交換が必要)バッテリー型番 :リチウム電池18V/5.0Ah(4.0Ah)充電時間 :90分の充電で約700回バンド締め可能充電器 :電圧100V~240Vバッテリー質量:0.6Kg耐久(標準仕様環境下での寿命):1年以上バッテリーオプション:輸入LGバッテリー/Boschバッテリーバンド厚さ(mm)0.4~1.2充電器出力16.8~21充電器入力110V~240V-50/60Hz充電時間(分)リチウム電池5.0Ah(4.0Ah)で充電時間は約90引張強度(N)[標準モード] 張力範囲:400-2800 (調整可能)、張力ホイールの張力最大4200;レベル:1-9、[柔和モード] 張力範囲:400-1600 ;レベル:1-9モード全自動(AUT)、半自動(SEM)、手動(MAN)溶接能力推奨1.1-1.4秒(0.5-3.5秒調整可能)強度引張力:400-4000N(平押しまたは圧入)、締付速度:100-200mm/s、溶接強度:PETバンド強度の75-80%(バンドの品質による)冷却時間2.5秒(調整可能)RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)PP/PET最大直流電流(A)3.5
バッテリ-式電動ステープラー シグノードバッテリ-式電動ステープラーシグノード
339,800税込373,780
1台
3日以内出荷
コの字針を使用する封緘作業において、エアーホース、電源コードの取り回しがなく作業場環境が快適に保てます。手動工具などによる作業負担軽減に適しています。針長さ、深さ、カシメ量の調整が可能です。作業内容に応じて3つの操作モードが選択できます。
用途段ボール封緘用に付属品電池パック(12Vリチウムイオン)×1個、充電器トラスコ品番526-2864幅(mm)110高さ(mm)205奥行(mm)410本数【針装填】100適合ステープルJK560-15/18、JK-560-22
帯鉄引締機 タイトナー 鋼鈑工業帯鉄引締機 タイトナー鋼鈑工業
479,800税込527,780
1台
7日以内出荷
軽量、小型のプッシャータイプの引締器です。
用途金属コイル、金属パイプ、鋼材、線材、シート等のスチールバンド引き締めにオールラウンドに対応。仕様バンド切断刃付付属品ハイカプラPM30付、検査合格証、取扱説明書用QRコードのご案内トラスコ品番696-9641セット内容S-19、S-32空気圧力(MPa)0.6バンド厚さ(mm)0.5~1.2引締力(N)最大7840適合バンド幅(mm)19~32適合バンドスチール
帯鉄梱包機 コンビネーションツール 鋼鈑工業帯鉄梱包機 コンビネーションツール鋼鈑工業
589,800税込648,780
1台
7日以内出荷
引き締め、封緘、帯鉄バンドの切断までを1台にしたツールです。
用途金属コイル、金属パイプ、シート等のスチールバンドに対応した軽梱包機器。仕様ジョイント方式:アップシングルノッチ/バンド切断刃付付属品ハイカプラPM30付、検査合格証、取扱説明書用QRコードのご案内トラスコ品番696-9639空気圧力(MPa)0.6バンド厚さ(mm)0.4~0.7引締力(N)最大3500適合バンド幅(mm)19適合バンドスチール
封緘機 KK150型 ケイケイ封緘機 KK150型ケイケイ
31,980税込35,178
1台
翌々日出荷から6日以内出荷
オーバーラップシール用の封緘機です。またプッシュタイプのエアーツールの手動封緘機としても使用できます。
全長(mm)500タイプ左右シングルバンド厚さ(mm)0.7~1.0適合バンド帯鉄シール厚(mm)0.8~0.9
引締機 帯鉄用(巻取式) 小島鋼業引締機 帯鉄用(巻取式)小島鋼業
67,980税込74,778
1台
当日出荷
帯鉄用の引締機です。強力な引締力を持ち、重梱包用に適しています。帯鉄は長尺のまま使用する事も出来ます。
用途鉄板、コイル、線材等の梱包の引締めに。トラスコ品番646-7248全長(mm)300方式【引張】巻取式バンド厚さ(mm)0.6~1.2適合バンド幅(mm)19~32適合バンド帯鉄
封緘器用 爪 19mm/mp用 イチネンSHOKO封緘器用 爪 19mm/mp用イチネンSHOKO
1,898税込2,088
1枚
当日出荷から4日以内出荷
封緘器用 抱爪 イチネンSHOKO封緘器用 抱爪イチネンSHOKO(1件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷
封緘器用 受爪 イチネンSHOKO封緘器用 受爪イチネンSHOKO(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
引締機(帯鉄用)パーツ(No.70用) イチネンSHOKO引締機(帯鉄用)パーツ(No.70用)イチネンSHOKO
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷
適合機種SPOT No70
ZAPAK用ストラップグリッパ 司化成ZAPAK用ストラップグリッパ司化成
5,098税込5,608
1個
5日以内出荷
ZAPAK用ヒューズ(2.5A) 司化成ZAPAK用ヒューズ(2.5A)司化成
1,899税込2,089
1個
翌々日出荷
PPバンド締め具 (カッター付き) エスコPPバンド締め具 (カッター付き)エスコ
445税込490
1個
翌日出荷
切断刃付き。アルミ製。
適合幅(mm)バンド:12~19サイズ(mm)90×10×100
ラチェット爪 スプリング イチネンSHOKOラチェット爪 スプリングイチネンSHOKO
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
引締機(帯鉄用)パーツ(No.70用) 押し爪スプリング イチネンSHOKO引締機(帯鉄用)パーツ(No.70用) 押し爪スプリングイチネンSHOKO
2,998税込3,298
1セット
4日以内出荷
仕様前後セット適合機種No.70
オーバル スリーエッチオーバルスリーエッチ
19,980税込21,978
1箱(1グロス)ほか
5日以内出荷
封緘機P25A用部品 大日製罐(DIC)封緘機P25A用部品大日製罐(DIC)
7,598税込8,358
1セット(6枚)
11日以内出荷
仕様3-1×4枚、3-2×2枚適合本体P25A
ZAPAK用カッタープレート 司化成ZAPAK用カッタープレート司化成
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
カッター軸 イチネンSHOKOカッター軸イチネンSHOKO
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
適合No.90
カッター イチネンSHOKOカッターイチネンSHOKO
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷
No.90の前頭部に装置するカッターです。
適合No.90
各種バンド用引き締め機・封緘機・カッター