204件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
業務用乾燥剤 NaturaSorb(R) ナチュラソーブ SNシリーズ 富士ゲル産業業務用乾燥剤 NaturaSorb(R) ナチュラソーブ SNシリーズ富士ゲル産業
7,998税込8,798
1パック(250個)ほか
13日以内出荷
天然に産出する粘土鉱物ベントナイトクレ(NaturaSorb®;)を用いたコンパクトかつ経済性に優れた業務用乾燥剤です。食品、電子部品、精密機械などの防湿に優れた吸湿能力を発揮します。ベントナイトクレイは、無味、無臭、かつ、水溶性、腐蝕性、潮解性がありません。包装材料には、食品衛生法その他安全基準をクリアした ET イルムを使用しています。優れたコストパフォーマンス。使用する乾燥剤ベントナイトクレイは、化学的に安定していて、腐蝕性・潮解性・毒性がありません。天然鉱物で環境にやさしい乾燥剤です。
消臭機能付高性能吸湿剤 EX-DRY(三和)消臭機能付高性能吸湿剤EX-DRY(三和)
12,980税込14,278
1箱(60個)ほか
当日出荷
消臭ができる高性能吸湿剤です。塩化カルシウムを主原料とする乾燥剤です。消臭成分を持つ天然パルプ由来の新素材を採用し、水蒸気と臭気成分の同時除去に効果があります。
用途匂いと湿気の除去にカビ、サビ、結露の防止に。材質主成分:塩化カルシウムRoHS指令(10物質対応)対応
シリカゲル TGK(東京硝子器械)シリカゲルTGK(東京硝子器械)
8,998税込9,898特価
1缶(800個)
当日出荷
コバルトフリータイプ(フィルム包装)。電子材料専用品。 RoHS指令に対応しているため、輸出にも対応可能。 缶入りのため、ユーザーでの保管が便利。 品質保証期間は、未開封にて製造日より1年。開封後は出来るだけ早くご使用ください。 吸湿能力が低下すると、青色の粒が赤系に変色します。
吸湿くん規格袋 丸東吸湿くん規格袋丸東
7,998税込8,798
1パック(200枚)
当日出荷
吸湿くん(フィルムと乾燥剤を一体化した高機能フィルム)は、フィルム自体が湿気を吸湿しますので、乾燥剤フリーが可能です。 直進くん(まっすぐ袋が切れる機能)を付与していますので、はさみを使わずまっすぐ開封できます。 三方ジップ袋(ジップを付けて再封性を持たせた袋形態)は、再封性、保存性の必要な様々な内容物に最適です。 角落とし
用途健康食品、電子部品、粉末品の吸湿に種別吸湿能力6/m2材質PET、アルミ箔、吸湿フィルム(ポリエチレン系)厚さ(mm)0.097±0.009アルミ地(消し面表)
クレイ系乾燥剤不織布(一斗缶入) TRUSCOクレイ系乾燥剤不織布(一斗缶入)TRUSCO
6,598税込7,258
1缶(10個)ほか
7日以内出荷
原料のクレイは天然粘土(モンモリロナイト)を加工したもので、環境負荷物質は含まれておらず、環境に優しい乾燥剤です。 RoHS指令に適合しています。 化学組織は米国連邦規則に定められているFDA(一般に安全と認められる物質)に適合しており、万一誤って食べても人体に与える危険性はありません。 吸湿率は、JIS規格(JIS-Z-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に金属の腐蝕防止に必要な40%RH以下の低湿度域の吸湿に優れています。
用途食品・電子機器・精密機械・医薬品・輸出梱包など。仕様含水率:2.5%以下材質主成分:天然粘土(モンモリロナイト)、袋:ポリエステル不織布(袋)材質/仕上主成分:天然粘土(モンモリロナイト)、不織布RoHS指令(10物質対応)対応吸湿度(%)11.4吸湿度27.0℃
塩化コバルトフリーシリカゲル SBIOWシリーズ アズワン塩化コバルトフリーシリカゲル SBIOWシリーズアズワン
25,700税込28,270
1缶
翌々日出荷
塩化コバルトフリーです。吸湿が進むとオレンジ粒(インジケータ)がオレンジから白色に変色します。機械、電子機器、デシケータ内の吸湿指示等に適しています。大きめの粒度品かつ球状品です。
寸法(mm)3~5材質(主成分) 二酸化ケイ素(SiO2)(オレンジ色・塩化コバルト不使用)
オレンジシリカゲル(塩化コバルトフリー) 美浜オレンジシリカゲル(塩化コバルトフリー)美浜
25,980税込28,578
1缶(12.5kg)ほか
3日以内出荷
塩化コバルトフリーです。吸湿が進むとオレンジ粒(インジケータ)がオレンジから白色に変色します。大きめの粒度品かつ球状品です。
用途機械、電子機器、デシケータ内の吸湿指示等に適しています材質主成分/二酸化ケイ素(SiO2)(オレンジ色・塩化コバルト不使用)形状球状寸法(mm)3~5区分A型吸湿度(%)相対湿度20/吸湿率8以上、相対湿度50/吸湿率20以上、相対湿度90/吸湿率30以上
防塵型シリカゲル乾燥剤 SMPタイプ 豊田化工防塵型シリカゲル乾燥剤 SMPタイプ豊田化工(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1缶(300個)ほか
7日以内出荷から33日以内出荷
帯電防止包装品。電子製品・医薬品・精密部品等を湿気から守ります。
シート状乾燥剤 アクティブシート 富士ゲル産業シート状乾燥剤 アクティブシート富士ゲル産業(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1ケース(3袋×1000枚)ほか
12日以内出荷から13日以内出荷
シートタイプでスペースを取りません。小袋状のシリカゲルに起こりうる破れの心配がありません。製品には直接触れないようにご使用ください。
種別小分け
シリカゲル 指示薬付き オレンジゲル 乾燥剤 ~1-3mm 101969 1KG Merck(メルクミリポア)シリカゲル 指示薬付き オレンジゲル 乾燥剤 ~1-3mm 101969 1KGMerck(メルクミリポア)
11,499税込12,649
1個
翌々日出荷
アズワン品番61-0291-32
無酸素・乾燥保存セット アズワン無酸素・乾燥保存セットアズワン
18,100税込19,910
1セット
翌々日出荷
酸素及び水分透過度が極めて低い専用保存袋を2重に用いることで精度の高い無酸素・乾燥環境を作り出します。 A-750HS(酸素吸収剤)には酸素インジケーターが付属しています。 AZ10G(ゼオライト乾燥剤)は、腐食性ガスH2S、SO2も吸着します。
用途精密部品、電子部品、各種金属材料、薬剤などの無酸素・乾燥保存に。仕様専用保存用袋材質:ハイバリアナイロン/ポリエチレン適合初期空気量:500ml以下セット内容酸素吸収剤(A-750HS)×50個、ゼオライト乾燥剤(AZ10G)×25個、専用保存袋150×220mm(AP-1522)×25枚、専用保存袋180×260mm(AP-1826)×25枚、密閉クリップ150mm(CL15)×2本、密封クリップ210mm(CL21)×2本アズワン品番1-6655-01
包装用シリカゲル乾燥剤 ドライヤーン(R) 割布タイプ 1缶 山仁薬品包装用シリカゲル乾燥剤 ドライヤーン(R) 割布タイプ 1缶山仁薬品
12,980税込14,278
1缶(75個)ほか
翌々日出荷から17日以内出荷
JIS規格に合格した安全なシリカゲル乾燥剤です。
シート型乾燥剤 ドライヤーン (R) 山仁薬品シート型乾燥剤 ドライヤーン (R)山仁薬品
28,980税込31,878
1缶(1500枚)
翌々日出荷
薄いシート状で形が一定のため場所をとりません。板状の乾燥剤です。
仕様1缶 1500枚入厚さ(mm)1.6質量(g)1.97アズワン品番69-3125-50
包装用シリカゲル乾燥剤 ドライヤーン(R) 不織布タイプ 1缶 USシリーズ 山仁薬品包装用シリカゲル乾燥剤 ドライヤーン(R) 不織布タイプ 1缶 USシリーズ山仁薬品
12,980税込14,278
1缶(75個)ほか
翌々日出荷から17日以内出荷
JIS規格に合格した安全なシリカゲル乾燥剤です。不織布を使用しており丈夫です。
包装用シリカゲル乾燥剤 ドライヤーン(R) ポリプロピレンタイプ JIS無し 1缶 OPシリーズ 山仁薬品包装用シリカゲル乾燥剤 ドライヤーン(R) ポリプロピレンタイプ JIS無し 1缶 OPシリーズ山仁薬品
13,980税込15,378
1缶(200個)ほか
翌々日出荷から17日以内出荷
吸湿が進むと色が赤色になるインジケーターゲルを含んでいます。
有害化学物質・薬品流出処理剤ファストクレンズ フォトレックス有害化学物質・薬品流出処理剤ファストクレンズフォトレックス
32,980税込36,278
1本
翌々日出荷
有害化学薬品の種類(液体・気体)の対象物を選択せず、物質の持つ毒性を無力化する粉末状除染剤です。約90秒以内(化学物質の濃度および拡散の程度による)に無毒化が可能です。広範囲な化学物質・薬品に対して効果有ります。主成分は人体に安全なミネラルです。消火器のように誰でも使用可能です。【用途】▼有害化学物質・薬品などの流出対策に▼化学・産業などの製造工場や研究機関▼薬品管理施設や警備・防災関連、施設管理、物流倉庫など▼公共交通機関やイベント会場などでの化学テロ対策に広範囲な有害化学薬品に使用可能な粉末状の除染剤です。広範囲な化学物質・薬品に対して効果があります。主用途:有害化学物質・薬品などの流出対策、化学・産業などの製造工場や研究機関、薬品管理施設、物流倉庫などの緊急時の初動対応用として。対象化学物質リスト(代表物質抜粋):別紙参照※有効期限(製造日より):ボトル・ペール缶/3年、シリンダー/5年。
用途有害化学物質・薬品などの流出対策、化学・産業などの製造工場や研究機関、薬品管理施設、物流倉庫などの緊急時の初動対応など仕様●急性経口毒性試験値 LD50(g):2/k以上●急性経皮毒性試験値 LD50(g):5/k以上●推奨有効期限:3年●対象物質の状態:液体●容器形態:ボトル成分有害物質処理剤(二酸化チタン、酸化マグネシウム)内容量(g)250寸法(Φ×mm)75×166安全性食塩と同レベル臭気無臭外観白色粉末(ボトル・ペール缶タイプ)アズワン品番4-6360-01
シリカゲル皿サポーター アズワンシリカゲル皿サポーターアズワン
899税込989
1枚
翌々日出荷
皿に合わせて折り曲げて使用します。使用したシリカゲルを移し替える際にこぼれるのを防ぎます。使わないときは皿の底に敷いておけるため邪魔になりません。
仕様対応皿サイズ(mm):幅230×奥行165材質再生PET寸法(mm)247×187アズワン品番4-6533-01
密封クリップ 1袋 10本組×10セット入 CLシリーズ ISO密封クリップ 1袋 10本組×10セット入 CLシリーズISO
29,980税込32,978
1袋(10セット×10本組)
13日以内出荷
ニッソードライMS(個包装タイプ) ニッソーファインニッソードライMS(個包装タイプ)ニッソーファイン
37,980税込41,778
1箱(10個×20袋)ほか
7日以内出荷
GHS・CLP規則上の国別言語対応が不要です。吸湿が進むにつれてゼリー状に固化します。おおよその使用限界が判断可能です。最大吸湿量は自重の400%以上です。一般的なシリカゲルタイプの乾燥剤と比較して10倍以上の吸湿能力があります。低湿度領域でも吸湿力が大きく、一定の吸湿力を維持することが可能です。便利な個包装タイプです。製品が1個ずつ個包装されているため、作業性に優れます。
用途防錆、除湿、防湿、調湿主成分塩化マグネシウムRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3MB) (0.12MB)
ニッソードライM(通常品) ニッソーファインニッソードライM(通常品)ニッソーファイン
21,980税込24,178
1箱(60個×1袋)ほか
3日以内出荷から14日以内出荷
GHS・CLP規則上の国別言語対応が不要です。吸湿が進むにつれてセメント状に固化します。おおよその使用限界が判断可能です。最大吸湿量は自重の215%以上です。一般的なシリカゲルタイプの乾燥剤と比較して6倍以上の吸湿能力があります。低湿度領域でも吸湿力が大きく、絶乾に近い状態を維持することが可能です。吸湿速度が速く、初期における防湿・防錆の対策が可能です。
用途防錆、除湿、防湿主成分塩化マグネシウムRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3MB) (0.12MB)
デシパック セット DCPシリーズ 日本理化学器械(NRK)デシパック セット DCPシリーズ日本理化学器械(NRK)
7,398税込8,138
1セット
10日以内出荷
仕様●材質:シリコン製●※寸法mm:90・110・130・150・170・190・210・230・250・270mm(10本組)●※シールの中心から●コード番号:647-270GSアズワン品番65-8683-81
デシパック セット DCPシリーズ 日本理化学器械(NRK)デシパック セット DCPシリーズ日本理化学器械(NRK)
17,980税込19,778
1セット
10日以内出荷
仕様●材質:シリコン製●※寸法mm:100・120・140・160・180・200・220・240・260・280・300・320・340・360・380・400・420mm(17本組)●※シールの中心から●コード番号:647-420GSアズワン品番65-8683-83
デシパック ネオプレン製 DCPシリーズ 日本理化学器械(NRK)デシパック ネオプレン製 DCPシリーズ日本理化学器械(NRK)
1,598税込1,758
1個
10日以内出荷
仕様●※寸法mm:280●※シールの中心から●適合デシケーター 参考目皿径:Φ240●コード番号:648-280Nアズワン品番65-8683-73
デシパック ネオプレン製 DCPシリーズ 日本理化学器械(NRK)デシパック ネオプレン製 DCPシリーズ日本理化学器械(NRK)
999税込1,099
1個
10日以内出荷
仕様●※寸法mm:100●※シールの中心から●適合デシケーター 参考目皿径:●コード番号:648-100Nアズワン品番65-8683-64
デシパック シリコン製 DCPシリーズ 日本理化学器械(NRK)デシパック シリコン製 DCPシリーズ日本理化学器械(NRK)
3,298税込3,628
1個
10日以内出荷
仕様●※寸法mm:380●※シールの中心から●適合デシケーター 参考目皿径:Φ300●コード番号:647-380Sアズワン品番65-8683-61
デシパック シリコン製 DCPシリーズ 日本理化学器械(NRK)デシパック シリコン製 DCPシリーズ日本理化学器械(NRK)
1,998税込2,198
1個
10日以内出荷
仕様●※寸法mm:240●※シールの中心から●適合デシケーター 参考目皿径:Φ180,Φ210●コード番号:647-240Sアズワン品番65-8683-54
デシパック ネオプレン製 DCPシリーズ 日本理化学器械(NRK)デシパック ネオプレン製 DCPシリーズ日本理化学器械(NRK)
2,198税込2,418
1個
10日以内出荷
仕様●※寸法mm:370●※シールの中心から●適合デシケーター 参考目皿径:Φ300●コード番号:648-370Nアズワン品番65-8683-45
デシパック セット DCPシリーズ 日本理化学器械(NRK)デシパック セット DCPシリーズ日本理化学器械(NRK)
6,198税込6,818
1セット
10日以内出荷
デシパック ネオプレン製 DCPシリーズ 日本理化学器械(NRK)デシパック ネオプレン製 DCPシリーズ日本理化学器械(NRK)
2,398税込2,638
1個
10日以内出荷
仕様●※寸法mm:400●※シールの中心から●適合デシケーター 参考目皿径:●コード番号:648-400Nアズワン品番65-8683-79
デシパック ネオプレン製 DCPシリーズ 日本理化学器械(NRK)デシパック ネオプレン製 DCPシリーズ日本理化学器械(NRK)
2,198税込2,418
1個
10日以内出荷
仕様●※寸法mm:380●※シールの中心から●適合デシケーター 参考目皿径:Φ300●コード番号:648-380Nアズワン品番65-8683-78
デシパック ネオプレン製 DCPシリーズ 日本理化学器械(NRK)デシパック ネオプレン製 DCPシリーズ日本理化学器械(NRK)
2,098税込2,308
1個
10日以内出荷
仕様●※寸法mm:360●※シールの中心から●適合デシケーター 参考目皿径:Φ300●コード番号:648-360Nアズワン品番65-8683-77
デシパック シリコン製 DCPシリーズ 日本理化学器械(NRK)デシパック シリコン製 DCPシリーズ日本理化学器械(NRK)
1,798税込1,978
1個
10日以内出荷
仕様●※寸法mm:140●※シールの中心から●適合デシケーター 参考目皿径:Φ120●コード番号:647-140Sアズワン品番65-8683-49
デシパック シリコン製 DCPシリーズ 日本理化学器械(NRK)デシパック シリコン製 DCPシリーズ日本理化学器械(NRK)
3,098税込3,408
1個
10日以内出荷
仕様●※寸法mm:360●※シールの中心から●適合デシケーター 参考目皿径:Φ300●コード番号:647-360Sアズワン品番65-8683-60
デシパック ネオプレン製 DCPシリーズ 日本理化学器械(NRK)デシパック ネオプレン製 DCPシリーズ日本理化学器械(NRK)
1,398税込1,538
1個
10日以内出荷
仕様●※寸法mm:210●※シールの中心から●適合デシケーター 参考目皿径:Φ150,Φ180●コード番号:648-210Nアズワン品番65-8683-37
デシパック ネオプレン製 DCPシリーズ 日本理化学器械(NRK)デシパック ネオプレン製 DCPシリーズ日本理化学器械(NRK)
1,298税込1,428
1個
10日以内出荷
仕様●※寸法mm:150●※シールの中心から●適合デシケーター 参考目皿径:Φ120●コード番号:648-150Nアズワン品番65-8683-34
デシパック ネオプレン製 DCPシリーズ 日本理化学器械(NRK)デシパック ネオプレン製 DCPシリーズ日本理化学器械(NRK)
1,398税込1,538
1個
10日以内出荷
仕様●※寸法mm:190●※シールの中心から●適合デシケーター 参考目皿径:Φ150●コード番号:648-190Nアズワン品番65-8683-36
デシパック ネオプレン製 DCPシリーズ 日本理化学器械(NRK)デシパック ネオプレン製 DCPシリーズ日本理化学器械(NRK)
1,998税込2,198
1個
10日以内出荷
仕様●※寸法mm:330●※シールの中心から●適合デシケーター 参考目皿径:●コード番号:648-330Nアズワン品番65-8683-43
デシパック シリコン製 DCPシリーズ 日本理化学器械(NRK)デシパック シリコン製 DCPシリーズ日本理化学器械(NRK)
1,698税込1,868
1個
10日以内出荷
仕様●※寸法mm:130●※シールの中心から●適合デシケーター 参考目皿径:Φ90●コード番号:647-130Sアズワン品番65-8683-17
デシパック シリコン製 DCPシリーズ 日本理化学器械(NRK)デシパック シリコン製 DCPシリーズ日本理化学器械(NRK)
1,998税込2,198
1個
10日以内出荷
仕様●※寸法mm:170●※シールの中心から●適合デシケーター 参考目皿径:Φ120●コード番号:647-170Sアズワン品番65-8683-19
デシパック ネオプレン製 DCPシリーズ 日本理化学器械(NRK)デシパック ネオプレン製 DCPシリーズ日本理化学器械(NRK)
2,398税込2,638
1個
10日以内出荷
仕様●※寸法mm:390●※シールの中心から●適合デシケーター 参考目皿径:●コード番号:648-390Nアズワン品番65-8683-46

保存/デシケーター』には他にこんなカテゴリがあります

乾燥剤(シリカゲル 等)