絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
51件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「区分」から絞り込む
  • シリカゲル乾燥剤 青 ボトル モノタロウ

    シリカゲル乾燥剤 青 ボトル

    モノタロウ(13件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本(500g)
    当日出荷
    シリカゲルは地球の主成分である二酸化珪素(SiO2)98.0%以上で構成された安全な乾燥剤です。 シリカゲル表面にある微細な細孔が毛細管凝縮作用を起こし、空気中の水分を物理的に吸着して乾燥を行います。 輸出梱包用に使用する際にも使用できます。 水分や湿気を吸着すると青色からピンク色に変色するため、簡単に吸湿状況を確認できます。
    用途化学薬品、機械部品、電子部品などの長期防錆用に。材質二酸化ケイ素98%以上、PE(ボトル)寸法(mm)80×195区分A形質量(g)500pH値4.5吸湿率(相対湿度50%)24.2吸湿度(%)30
  • シリカゲル乾燥剤 白・不織布袋 モノタロウ

    シリカゲル乾燥剤 白・不織布袋

    モノタロウ(2件のレビュー)
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1缶(50g×160個)ほか
    当日出荷
    シリカゲルは地球の主成分である二酸化珪素(SiO2)98.0%以上で構成された安全な乾燥剤です。 シリカゲル表面にある微細な細孔が毛細管凝縮作用を起こし、空気中の水分を物理的に吸着して乾燥を行います。 不織布を使用しているため、機械部品や電子部品の長期防錆に適しています。 不織布は通気性が良いので吸湿スピードが早く、短時間で湿度を下げることができます。 不織布は金属等でこすれた際にも簡単に破れません。 輸出梱包用に使用する際にも使用できます。
    用途化学薬品、機械部品、電子部品などの長期防錆用に。材質二酸化ケイ素98%以上(中身)、不織布(包装材)、スチール(缶)区分A形pH値5.27吸湿率(相対湿度50%)27.3吸湿度(%)36
  • 除湿剤 アズワン

    除湿剤

    アズワン(5件のレビュー)
    ¥2,540~税込¥2,794~
    1袋(70g×10個)ほか
    当日出荷
    吸湿力の持続性に優れています。 防臭・防カビ剤を配合していますのでデシケータでの精密機器・レンズ等の保管に適しています。
  • 強力乾燥剤 king(撮影・写真用品)

    強力乾燥剤

    king(撮影・写真用品)
    ¥889~税込¥978~
    1パック(4個)ほか
    当日出荷
    シリカゲルの4~7倍の吸湿力を持ちます。化学反応によって吸湿を行うので、気温に左右されずに常に一定の吸湿力を発揮します。商品パッケージにチャック付きアルミ密閉パックを使用しているので、乾燥剤の保存に便利です。
  • A型シリカゲル TRUSCO

    A型シリカゲル

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1セット(100個)
    当日出荷
    青色のゲルは吸湿状態を示すインジケーターで、一定量吸湿するとピンク色に変化します。原料のA型シリカゲルは、99%以上の二酸化ケイ素からなり、FDA(食品医薬局)では食品添加物として認められている安全な物質です。吸湿による水溶性、腐蝕性、潮解性はありません。吸湿性能は、JIS規格(JIS-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に低湿領域の吸湿に優れており、高い効果を発揮します。
    用途食品・電子機器・精密機械・医薬品・輸出梱包など。材質主成分:シリカゲル(二酸化ケイ素)、塩化コバルト区分A型シリカゲル2018年トラスコ掲載ページ3 1259
  • シリカゲル乾燥剤 不織布袋 N(大)タイプ 豊田化工

    シリカゲル乾燥剤 不織布袋 N(大)タイプ

    豊田化工(6件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1缶(500g×20個)ほか
    翌々日出荷
    不織布を使用したタイプで電気部品・機械部品の長期防錆に適しています。 不織布は通気性が良いので吸湿スピードが早く、短時間で湿度を下げることができます。そして、金属等でこすれても簡単に破れない強さも特徴です。 電気部品・機械部品の長期防錆用の普及版商品。輸出梱包用に人気があります。
    用途電機部品・機械部品の長期防錆用に最適区分A型シリカゲルpH値4.5~6.5(JIS規格:4~8)吸湿率(相対湿度50%)35.0(JIS規格:20以上)吸湿度(%)20以上(RH50%時、5日経過時)
  • シリカゲル乾燥剤 青 丸缶 モノタロウ

    シリカゲル乾燥剤 青 丸缶

    モノタロウ(7件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1缶(500g)
    当日出荷
    シリカゲルは地球の主成分である二酸化珪素(SiO2)98.0%以上で構成された安全な乾燥剤です。 シリカゲル表面にある微細な細孔が毛細管凝縮作用を起こし、空気中の水分を物理的に吸着して乾燥を行います。 輸出梱包用に使用する際にも使用できます。 水分や湿気を吸着すると青色からピンク色に変色するため、簡単に吸湿状況を確認できます。
    用途化学薬品、機械部品、電子部品などの長期防錆用に。材質二酸化ケイ素98%以上(中身)、スチール(缶)寸法(mm)102×114サイズ6UP(4-8mm)区分A形質量(g)500pH値4.5吸湿率(相対湿度50%)24.2吸湿度(%)30
  • シリカゲルA型 球状 東海化学工業所

    シリカゲルA型 球状

    東海化学工業所(4件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1缶(500g)
    当日出荷
    デシケーターに便利な容量です。 インジケータ用青ゲルで、青色からピンク色に変化し吸湿状況を判断する事ができます。 化学的に安定で、強度のアルカリ・弗酸を除いて対薬品性に優れています。 加熱することにより再生できます。
    区分シリカゲルA型球径(Φmm)平均4~6アズワン品番1-7315-01
  • ドライペット 乾燥キーパー エステー

    ドライペット 乾燥キーパー

    エステー(5件のレビュー)
    ¥329税込¥362
    1袋(10g×12個)
    当日出荷
    密閉保存容器に一緒に入れるだけで、乾燥状態をキープします。使い終わりが分かりやすい、おとりかえサインつきです。食品まわりにも安心はシリカゲルを使用しています。
    用途食品、カメラ・DVDなどの電子製品、薬・サプリメント、ペットフードなどの乾燥用材質A型シリカゲル、青色シリカゲル(塩化コバルト含有)区分A型シリカゲル有効期間1~2ヵ月(環境や使用の状態によって異なります)アズワン品番64-1138-57
  • 高性能乾燥剤アクアソービット ゼラスト

    高性能乾燥剤アクアソービット

    ゼラスト(3件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1セット(10g×10個)ほか
    当日出荷
    塩化マグネシウムに固化剤を加えた、強力な吸湿力を持つ高性能乾燥剤です。科学的吸着にて湿気を取り除いた後固化する、新しいタイプの乾燥剤です。CLP表示が不要なので、ヨーロッパ輸出時も安心して使用できます。
    用途自動車・機械・電子部品・皮革製品・繊維等各種製品の防錆・防湿・保管に。材質主成分:塩化マグネシウム色白2018年トラスコ掲載ページ3 1259
  • シリカゲルドライヤーン分包品OP10 ケニス

    シリカゲルドライヤーン分包品OP10

    ケニス(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1組(30包)
    当日出荷
    シリカゲルをポリプロピレン包装した乾燥剤です。塩化カルシウムや生石灰のように、吸湿後の変質・形状変化がなく、発熱や潮解性が無いので安全にご使用いただけます。環境負荷物質である塩化コバルトは一切使用していません。
    シートサイズ(mm)65×68入数10g/袋×30
  • シリカゲル乾燥剤 不織布袋PC(小)タイプ 豊田化工

    シリカゲル乾燥剤 不織布袋PC(小)タイプ

    豊田化工(1件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1缶(20g×400個)ほか
    翌々日出荷から6日以内出荷
    電気部品、機械部品の長期の防錆用に最適な乾燥剤です。 不織布は通気性が良いので吸湿スピードが速く、短時間で湿度を下げることができます。 金属などで擦れても簡単には破れない強さも特徴です。 電気部品・機械部品の長期防錆用の普及版商品。輸出梱包用に人気があります。 RoHSに対応しております。 REACHに対応しております。
    用途電機部品・機械部品の長期防錆用に区分A型シリカゲルタイプ不織布タイプ吸湿率(相対湿度50%)35.0(JIS規格:20以上)吸湿度(%)25以上(RH50%時、5日経過時)
  • 乾燥剤(モレキュラーシーブ) 信和化工

    乾燥剤(モレキュラーシーブ)

    信和化工(1件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1本(100g)
    当日出荷
    様々な気体・液体の乾燥に適しています。 高温でも高い吸着能力があります。
    形状1.6mmペレット状構造ソーダライト
  • 高性能吸湿剤 EX EX-DRY(三和)

    高性能吸湿剤 EX

    EX-DRY(三和)(2件のレビュー)
    ¥789税込¥868
    1袋(5個)ほか
    当日出荷
    材質塩化カルシウム色白
  • シリカゲル ケニス

    シリカゲル

    ケニス(2件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個(500g)ほか
    当日出荷
    水分を吸着すると青色のシリカゲルが薄いピンク色に変色し、吸着が分かりやすいです。
  • シリカゲルA型 球状(コバルト非含有) ケニス

    シリカゲルA型 球状(コバルト非含有)

    ケニス
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    RoHS指令に対応した湿度インジケーターを使用しています。 乾燥状態の緑色から吸湿するにつれてピンク色、さらにオレンジ色に変わります。
    材質シリカゲル(有機系顔料含有 塩化コバルト不使用)区分A型RoHS指令(10物質対応)対応
  • 除湿乾燥剤 Kenko(ケンコートキナー)

    除湿乾燥剤

    Kenko(ケンコートキナー)(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1組(4個×20g)
    当日出荷
    シリカゲルを不織布につめた、便利な乾燥剤です。 吸湿状態が再生シグナルシールの色の変化で確認できます。また日光に当てるだけで簡単に再生できるので大変経済的です。
    材質B型シリカゲル、不織布入
  • モレキュラーシーブ アズワン

    モレキュラーシーブ

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥2,290税込¥2,519
    1個
    当日出荷
    様々な気体・液体の乾燥に適しています。 高温でも高い吸着能力があります。
    形状1.6mmペレット状穴径(Φmm)0.4構造ソーダライト化学組成ナトリウムアルミニウムシリケートアズワン品番1-4896-03吸着される分子H2S・CO2・C2H6・C3H6・C2H5OH・C4H6乾燥容量(%)~21
  • A型シリカゲル1斗缶 コバルト6%入 テクナード

    A型シリカゲル1斗缶 コバルト6%入

    テクナード
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1箱(20g×400個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    99%以上が、二酸化ケイ素からなるA型シリカゲルが原料!吸湿による水溶性・腐食性・潮解性はありません。 吸湿状態が分かりやすい青色ゲル入り。一定量吸湿すると、ピンク色に変化します。
    用途食品・電子機器・精密機械・医薬品・輸出梱包用等材質シリカゲル(二酸化ケイ素)、塩化コバルト区分A型シリカゲル吸湿量(mL)0.37RoHS指令(10物質対応)対応吸湿度27℃
  • 高性能吸湿剤 EX-150SU EX-DRY(三和)

    高性能吸湿剤 EX-150SU

    EX-DRY(三和)
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(30個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    EX-DRYは塩化カルシウムを主原料とする乾燥剤です。EX-DRYは高性能の乾燥剤で業務用として広く使われております。
    用途金属製品の保管・コンテナ輸送時の湿気によるカビ、サビ、結露の対策・配電盤、制御盤内の除湿に。横(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • B型シリカゲル TRUSCO

    B型シリカゲル

    TRUSCO
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1袋(100個)
    当日出荷
    一般的なシリカゲル(A型)より細孔容積が大きいのが特徴で、高湿度の状況下で多量の水分を吸着します。物理的に吸着された水分は、湿度が下がると徐々に放出されるので、周りの湿度に応じて、吸水と脱水を繰り返しながら調湿いたします。吸湿性能は、JIS規格(JIS-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に高湿領域の吸湿に優れ結露防止に有効です。天日干しで再生可能です。99%以上の二酸化ケイ素からなり、FDA(食品医薬局)では食品添加物として認められている安全な物質です。吸湿による水溶性、腐蝕性、潮解性はありません。
    用途湿度の調節に。結露防止に。天然素材(木材、皮革)の保管に。区分B型RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリカゲル アズワン

    シリカゲル

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥1,030~税込¥1,133~
    1個
    翌々日出荷
    吸湿が進むと青色シリカゲルがピンク色に変化し、インジケーターの役割を果たします。
    用途ガス及び空気の除湿に適しています。仕様色:白・青色シリカゲル(青色5~8%配合)、色の変化について:青色シリカゲル:青⇒薄青⇒青紫⇒赤紫⇒ピンク・白色シリカゲル:白(変化しない)、再生時乾燥温度:約150℃(100℃以上は必要)、径:約Φ2~4mm、周囲温度環境:150~180℃での使用※シリカゲルを乾燥再生する温度になりますので、乾燥剤としてはご使用いただけません。種別A型シリカゲル(JIS規格Z0701に準拠)
  • 30gx12 乾燥剤 エスコ

    30gx12 乾燥剤

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥1,110税込¥1,221
    1セット(30g×12袋)
    翌日出荷
    脱臭剤入強力乾燥剤。日本石灰乾燥剤協会認定品。 使用後は石灰肥料として再利用可能です。入数は12袋入りです。
    用途防カビ、防湿にエスコ品番EA941A材質酸化カルシウム有効期間6/12ヶ月質量(g/袋)30
  • 乾燥器用シリカゲルカード アズワン

    乾燥器用シリカゲルカード

    アズワン
    ¥6,590税込¥7,249
    1パック(3枚)
    当日出荷
    シリカゲルのカード式容器にシリカゲルが約120g入っています。
    仕様吸湿シリカゲルカード(3枚入)アズワン品番1-5386-11
  • 酸素吸収剤 アズワン

    酸素吸収剤

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥10,700~税込¥11,770~
    1セットほか
    当日出荷
    酸素を吸収除去し、試料・薬剤・金属製品等を酸化から守ります。 精度の高い無酸素状態を容易に得る事ができます。 インジケーター付きですので、酸素の有無が一目瞭然です。 アルミラミネート袋にインジケーターと共に個別包装されています。
  • シリカゲル&乾燥器 アズワン

    シリカゲル&乾燥器

    アズワン
    ¥16,500税込¥18,150
    1セット
    当日出荷
    シリカゲルを乾燥させ、繰り返し使用できます。 シリカゲルのカード式容器にシリカゲルが約120g入っています。 自動オフタイマーは最大約3時間。 シリカゲルがピンク色になったら乾燥させてください。最大4段まで積み重ねることが出来ます。
    セット内容乾燥器×1台、吸湿シリカゲルカード×4枚寸法(mm)シリカゲルカード式容器:105×152×21乾燥器本体:130×185×105電源(V)100(50/60Hz)電源コード(m)1.9アズワン品番1-5386-01タイマー(自動オフ)最大約3時間
  • 高性能乾燥剤 ネグロス電工

    高性能乾燥剤

    ネグロス電工
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷
    塩化マグネシウムに固化剤を加えた、強力な吸湿力を持つ乾燥剤です。化学的吸着にて湿気を取り除き、固化するタイプの乾燥剤です。
    仕様基準保護容積:110L寸法(mm)185×152×15有効期間3カ月(目安)
  • ニッソードライ(透湿遮水フィルム) ニッソー樹脂

    ニッソードライ(透湿遮水フィルム)

    ニッソー樹脂
    ¥3,898税込¥4,288
    1ケース(10個)
    当日出荷
    最大吸湿量が自重の200%です。 低湿度でも長時間にわたり効果が持続します。
    用途防錆:自動車関連部品の輸出・輸入の防錆梱包、電子部品、精密機器、光学機器、機械部品の輸出・輸入の防錆梱包 除湿:輸送コンテナ内の 結露防止など 防湿:倉庫内の長期防湿保管 化学製品、ガラス製品、その他、湿気、カビ・サビを嫌う物など 衣類、美術品の保存・保管 吸湿により変化する光学用向け樹脂板 調湿:ピアノ、楽器防湿梱包、ドライフラワー・押し花の包装など材質塩化マグネシウム寸法(mm)115×138質量(g)50アズワン品番1-3122-01
  • シリカゲルシート TGK(東京硝子器械)

    シリカゲルシート

    TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1ケース(12個×5シート)
    当日出荷
    工業用途に適するように製造された球状シリカゲルです。 5gのシリカゲルが3×4列で分包されています。 粒子強度、耐圧強度が大きく使用中に微粒を生じたり、破砕しにくくなっています。 耐水能力が大きく、ドレンの水などに接触した場合の破砕率は、通常のシリカゲルに比較して、とても低くなります。 袋状ですので切りはなしての使用もできます。
    TGK品番405-57-06-82寸法(mm)(シート)208×300、(切り離した1個)75×69区分A型シリカゲル質量(g)5/袋吸湿率(相対湿度50%)25
  • クレイ系乾燥剤不織布1斗缶 テクナード

    クレイ系乾燥剤不織布1斗缶

    テクナード(1件のレビュー)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1箱(1000g×10個)ほか
    8日以内出荷
    原料は天然の粘土鉱物由来!金属腐食防止に必要な、40%RH以下の低湿度域の吸湿に高い効果を発揮する、防湿包装用の強力乾燥材! 「CLAY DRY」は、天然粘土鉱物のモンモリロナイトを原料としている環境に優しい乾燥材です。 FDA(アメリカ食品医薬局)が安全と認めた原料を使用しています。
    用途食品・電子機器・精密機械・医薬品・輸出梱包用等材質天然粘土(モンモリロナイト)、不織布吸湿量(mL)0.37RoHS指令(10物質対応)対応吸湿度27℃
  • シリカゲル乾燥剤 アズワン

    シリカゲル乾燥剤

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥11,800~税込¥12,980~
    1個(3000個)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    吸湿が進むと青粒がピンク色に変色しますので、効果が確認できます。
    材質ポリフィルム・シリカゲル
  • 防カビ・防湿剤 ハクバ写真産業

    防カビ・防湿剤

    ハクバ写真産業(2件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1組(4個×3袋)
    翌日出荷
    防湿・防カビ・防虫効果のある酸化カルシウムが主成分の強力防カビ・防湿剤です。 活性炭を加えていますので防臭効果もあり、使用後は石灰肥料として再利用、土に戻すことができるエコロジー商品です。
    材質酸化カルシウム、防カビ剤、活性炭など
  • 吸放湿シート 適潤シート A4サイズ 浜井電球工業

    吸放湿シート 適潤シート A4サイズ

    浜井電球工業
    ¥5,798税込¥6,378
    1袋
    当日出荷
    最適湿度に調整する材料「TEKIjuN」を配合したシートです。密閉された空間内の湿度変化を抑える製品となります。空気が乾燥すると自然に放湿するので長期間繰り返しご使用いただけます。軽量で薄く柔らか、自由な形状に裁断貼付、巻き付けや折り曲げてのご使用が可能。
    用途「密閉空間の調湿・結露対策」。タンス/押入れ。物置/コンテナ。キュービクル/配電盤。※密閉空間容量により効果が得られない場合がございます。付属品取扱説明書、使用開始日シールトラスコ品番685-2304長さ(mm)297幅(mm)210厚さ(mm)0.9容量(kg)15
  • 吸湿乾燥剤 スリーボンド

    吸湿乾燥剤

    スリーボンド
    ¥18,980税込¥20,878
    1缶(30g×500個)
    当日出荷
    シリカゲルや塩カル系のように吸着性や潮解性を利用した抱水性乾燥剤と異なり、水分を化学的に取り込みます。
    用途自動車・家電・機械部品などの各種材料および設備機器の品質保持に。トラスコ品番374-8839材質乾燥剤色白色質量(g)15kg
  • 無酸素・乾燥保存用オプション アズワン

    無酸素・乾燥保存用オプション

    アズワン
    ¥3,090~税込¥3,399~
    1箱(10本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    適合初期空気量:A-25AZS/500ml以下、A-750HS/750ml以下 専用保存用袋材質:ハイバリアナイロン/ポリエチレン
  • シリカゲル乾燥剤 5個入 紀陽除虫菊

    シリカゲル乾燥剤 5個入

    紀陽除虫菊
    ¥209税込¥230
    1個
    4日以内出荷
    お菓子・海苔・茶葉・パスタ・シリアル・調味料等、乾物類の食品の湿気を防ぎ、おいしさを保ちます。カメラ・DVDなどの電子製品、薬・サプリメント・ペットフードなどの乾燥にもご使用いただけます。
    仕様使用量の目安:1Lの容器に対して1~2個材質シリカゲル寸法(mm)75×75×2
  • 吸湿くん規格袋 丸東

    吸湿くん規格袋

    丸東
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1パック(200枚)
    当日出荷
    吸湿くん(フィルムと乾燥剤を一体化した高機能フィルム)は、フィルム自体が湿気を吸湿しますので、乾燥剤フリーが可能です。 直進くん(まっすぐ袋が切れる機能)を付与していますので、はさみを使わずまっすぐ開封できます。 三方ジップ袋(ジップを付けて再封性を持たせた袋形態)は、再封性、保存性の必要な様々な内容物に最適です。 角落とし
    用途健康食品、電子部品、粉末品の吸湿に種別吸湿能力6/m2材質PET、アルミ箔、吸湿フィルム(ポリエチレン系)厚さ(mm)0.097±0.009色アルミ地(消し面表)
  • シリカゲル60 Merck(メルクミリポア)

    シリカゲル60

    Merck(メルクミリポア)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    翌々日出荷から31日以内出荷
    カラムクロマトグラフィー用のシリカゲルです。
  • 精密研磨用シリカスラリー AKD

    精密研磨用シリカスラリー

    AKD
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1本(1kg)ほか
    5日以内出荷
    粒子径70-100nmの非常に細かいシリカ砥粒を分散させたスラリーです。シリコンウェハの研磨では、CMP効果により精密な表面状態を保ちながら大きな研磨レートで加工ができます。
    用途シリコンウェハ表面などの精密研磨適合粒子径:70-100nm,(D50)pH2025/11/13
  • 繰り返し使えるクローゼット用除湿・消臭シート(2枚) MROCAT

    繰り返し使えるクローゼット用除湿・消臭シート(2枚)

    MROCAT
    ¥1,498税込¥1,648
    1セット(2枚)
    5日以内出荷
    クローゼット・ベッドマットの下・靴箱など湿気が気になる場所に最適です。65x25cmの大判で、吸収量はたっぷり140ml(2枚)。附属のハンガーでクローゼットに吊るすだけ!。防ダニ加工でイヤなダニを寄せ付けにくい!。消臭効果付きで空間も爽やかに。吸湿状態がわかるお知らせシグナル付き。吸湿後は天日干しすれば何度でも繰り返し使え経済的です。ハサミでカットできます。
    用途クローゼットや押し入れなどの除湿に。付属品ハンガー付属(2本)仕様お知らせシグナル付き性能除湿・防ダニ・消臭材質(表裏) ポリエステル不織布(55g/m2)、(中材)B型シリカゲル(約260g)サイズ(cm)約65×25吸収量約140ml(2枚で)

『保存/デシケーター』には他にこんなカテゴリがあります

乾燥剤(シリカゲル 等)