絞り込み
区分
  • B型
  • A型(15)
ブランド
  • アズワン(2)
  • TRUSCO(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
区分から絞り込む
A型(15)
B型
B型シリカゲル TRUSCOB型シリカゲルTRUSCO
1,898税込2,088
1袋(100個)
当日出荷
一般的なシリカゲル(A型)より細孔容積が大きいのが特徴で、高湿度の状況下で多量の水分を吸着します。物理的に吸着された水分は、湿度が下がると徐々に放出されるので、周りの湿度に応じて、吸水と脱水を繰り返しながら調湿いたします。吸湿性能は、JIS規格(JIS-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に高湿領域の吸湿に優れ結露防止に有効です。天日干しで再生可能です。99%以上の二酸化ケイ素からなり、FDA(食品医薬局)では食品添加物として認められている安全な物質です。吸湿による水溶性、腐蝕性、潮解性はありません。
用途湿度の調節に。結露防止に。天然素材(木材、皮革)の保管に。区分B型RoHS指令(10物質対応)対応
B型シリカゲル(箱入) TRUSCOB型シリカゲル(箱入)TRUSCO
19,980税込21,978
1箱(120個)ほか
7日以内出荷
一般的なシリカゲル(A型)より細孔容積が大きいのが特徴で、高湿度の状況下で多量の水分を吸着します。物理的に吸着された水分は、湿度が下がると徐々に放出されるので、周りの湿度に応じて、吸水と脱水を繰り返しながら調湿いたします。吸湿性能は、JIS規格(JIS-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に高湿領域の吸湿に優れ結露防止に有効です。天日干しで再生可能です。99%以上の二酸化ケイ素からなり、FDA(食品医薬局)では食品添加物として認められている安全な物質です。吸湿による水溶性、腐蝕性、潮解性はありません。
用途湿度の調節に。結露防止に。天然素材(木材、皮革)の保管に。仕様含水率:2.5%以下材質主成分:シリカゲル(二酸化ケイ素)区分B型RoHS指令(10物質対応)対応吸湿度(%)5.5以上※関係湿度20%(JIS規格3.0以上)、15.0以上※関係湿度50%(JIS規格10.0以上)、75.0以上※関係湿度90%(JIS規格50.0以上)
防錆シリカゲル乾燥剤 B型 SI-270Bシリーズ アズワン防錆シリカゲル乾燥剤 B型 SI-270Bシリーズアズワン
9,398税込10,338
1袋(8個)ほか
17日以内出荷から24日以内出荷
気化性防錆剤とシリカゲル乾燥剤両方の効果を発揮します。
材質(本体袋)不織布区分B型
磁石付シリカゲル乾燥剤 B型 アズワン磁石付シリカゲル乾燥剤 B型アズワン
6,490税込7,139
1袋(5個)ほか
7日以内出荷から8日以内出荷
シリカゲル乾燥剤に磁石を取り付けた商品です。磁性を持った対象物に貼り付けることが可能です。天日干しすることで繰り返し使用可能です。
用途配電盤・ドラム缶等のスチール製容器内部への貼り付け区分B型

保存/デシケーター』には他にこんなカテゴリがあります

乾燥剤(シリカゲル 等)