83件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
区分から絞り込む
  • シリカゲル乾燥剤 青 ボトル モノタロウ

    シリカゲル乾燥剤 青 ボトル

    モノタロウ(13件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(500g)
    当日出荷
    シリカゲルは地球の主成分である二酸化珪素(SiO2)98.0%以上で構成された安全な乾燥剤です。 シリカゲル表面にある微細な細孔が毛細管凝縮作用を起こし、空気中の水分を物理的に吸着して乾燥を行います。 輸出梱包用に使用する際にも使用できます。 水分や湿気を吸着すると青色からピンク色に変色するため、簡単に吸湿状況を確認できます。
    用途化学薬品、機械部品、電子部品などの長期防錆用に。材質二酸化ケイ素98%以上、PE(ボトル)区分A形pH値4.5吸湿率(相対湿度50%)24.2吸湿度(%)30寸法(mm)80×195質量(g)500
  • シリカゲル乾燥剤 白・不織布袋 モノタロウ

    シリカゲル乾燥剤 白・不織布袋

    モノタロウ(2件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1缶(50g×160個)ほか
    当日出荷
    シリカゲルは地球の主成分である二酸化珪素(SiO2)98.0%以上で構成された安全な乾燥剤です。 シリカゲル表面にある微細な細孔が毛細管凝縮作用を起こし、空気中の水分を物理的に吸着して乾燥を行います。 不織布を使用しているため、機械部品や電子部品の長期防錆に適しています。 不織布は通気性が良いので吸湿スピードが早く、短時間で湿度を下げることができます。 不織布は金属等でこすれた際にも簡単に破れません。 輸出梱包用に使用する際にも使用できます。
    用途化学薬品、機械部品、電子部品などの長期防錆用に。材質二酸化ケイ素98%以上(中身)、不織布(包装材)、スチール(缶)区分A形pH値5.27吸湿率(相対湿度50%)27.3吸湿度(%)36
  • 除湿剤 アズワン

    除湿剤

    アズワン(5件のレビュー)
    2,540税込2,794
    1袋(70g×10個)ほか
    当日出荷
    吸湿力の持続性に優れています。 防臭・防カビ剤を配合していますのでデシケータでの精密機器・レンズ等の保管に適しています。
  • A型シリカゲル TRUSCO

    A型シリカゲル

    TRUSCO(1件のレビュー)
    499税込549
    1セット(100個)
    当日出荷
    青色のゲルは吸湿状態を示すインジケーターで、一定量吸湿するとピンク色に変化します。原料のA型シリカゲルは、99%以上の二酸化ケイ素からなり、FDA(食品医薬局)では食品添加物として認められている安全な物質です。吸湿による水溶性、腐蝕性、潮解性はありません。吸湿性能は、JIS規格(JIS-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に低湿領域の吸湿に優れており、高い効果を発揮します。
    用途食品・電子機器・精密機械・医薬品・輸出梱包など。区分A型シリカゲル材質主成分:シリカゲル(二酸化ケイ素)、塩化コバルト2018年トラスコ掲載ページ3 1259
  • 強力乾燥剤 king(撮影・写真用品)

    強力乾燥剤

    king(撮影・写真用品)
    889税込978
    1パック(4個)ほか
    当日出荷
    シリカゲルの4~7倍の吸湿力を持ちます。化学反応によって吸湿を行うので、気温に左右されずに常に一定の吸湿力を発揮します。商品パッケージにチャック付きアルミ密閉パックを使用しているので、乾燥剤の保存に便利です。
  • シリカゲル乾燥剤 不織布袋 N(大)タイプ 豊田化工

    シリカゲル乾燥剤 不織布袋 N(大)タイプ

    豊田化工(6件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1缶(500g×20個)ほか
    翌々日出荷
    不織布を使用したタイプで電気部品・機械部品の長期防錆に適しています。 不織布は通気性が良いので吸湿スピードが早く、短時間で湿度を下げることができます。そして、金属等でこすれても簡単に破れない強さも特徴です。 電気部品・機械部品の長期防錆用の普及版商品。輸出梱包用に人気があります。
    用途電機部品・機械部品の長期防錆用に最適pH値4.5~6.5(JIS規格:4~8)吸湿率(相対湿度50%)35.0(JIS規格:20以上)吸湿度(%)20以上(RH50%時、5日経過時)区分A型シリカゲル
  • シリカゲル乾燥剤 青 丸缶 モノタロウ

    シリカゲル乾燥剤 青 丸缶

    モノタロウ(7件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1缶(500g)
    当日出荷
    シリカゲルは地球の主成分である二酸化珪素(SiO2)98.0%以上で構成された安全な乾燥剤です。 シリカゲル表面にある微細な細孔が毛細管凝縮作用を起こし、空気中の水分を物理的に吸着して乾燥を行います。 輸出梱包用に使用する際にも使用できます。 水分や湿気を吸着すると青色からピンク色に変色するため、簡単に吸湿状況を確認できます。
    用途化学薬品、機械部品、電子部品などの長期防錆用に。材質二酸化ケイ素98%以上(中身)、スチール(缶)区分A形pH値4.5吸湿率(相対湿度50%)24.2吸湿度(%)30サイズ6UP(4-8mm)寸法(mm)102×114質量(g)500
  • シリカゲルバルク 富士ゲル産業

    シリカゲルバルク

    富士ゲル産業(2件のレビュー)
    739税込813
    1袋(500g)
    当日出荷
    吸湿するとインジケーターの青いシリカゲルがピンク色に変色します。170℃で2時間加熱すると再生します。チャック付きラミジップに入っており管理に便利です。
    含有量(%)(塩化コバルト) 1%未満
  • シリカゲルA型 球状 東海化学工業所

    シリカゲルA型 球状

    東海化学工業所(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1缶(500g)
    当日出荷
    デシケーターに便利な容量です。 インジケータ用青ゲルで、青色からピンク色に変化し吸湿状況を判断する事ができます。 化学的に安定で、強度のアルカリ・弗酸を除いて対薬品性に優れています。 加熱することにより再生できます。
    アズワン品番1-7315-01区分シリカゲルA型球径(Φmm)平均4~6
  • B型シリカゲル TRUSCO

    B型シリカゲル

    TRUSCO
    19,980税込21,978
    1袋(100個)
    当日出荷
    一般的なシリカゲル(A型)より細孔容積が大きいのが特徴で、高湿度の状況下で多量の水分を吸着します。物理的に吸着された水分は、湿度が下がると徐々に放出されるので、周りの湿度に応じて、吸水と脱水を繰り返しながら調湿いたします。吸湿性能は、JIS規格(JIS-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に高湿領域の吸湿に優れ結露防止に有効です。天日干しで再生可能です。99%以上の二酸化ケイ素からなり、FDA(食品医薬局)では食品添加物として認められている安全な物質です。吸湿による水溶性、腐蝕性、潮解性はありません。
    用途湿度の調節に。結露防止に。天然素材(木材、皮革)の保管に。区分B型RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリカゲルドライヤーン分包品OP10 ケニス

    シリカゲルドライヤーン分包品OP10

    ケニス(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1組(30包)
    当日出荷
    シリカゲルをポリプロピレン包装した乾燥剤です。塩化カルシウムや生石灰のように、吸湿後の変質・形状変化がなく、発熱や潮解性が無いので安全にご使用いただけます。環境負荷物質である塩化コバルトは一切使用していません。
    シートサイズ(mm)65×68入数10g/袋×30
  • ドライペット 乾燥キーパー エステー

    ドライペット 乾燥キーパー

    エステー(5件のレビュー)
    329税込362
    1袋(10g×12個)
    当日出荷
    密閉保存容器に一緒に入れるだけで、乾燥状態をキープします。使い終わりが分かりやすい、おとりかえサインつきです。食品まわりにも安心はシリカゲルを使用しています。
    用途食品、カメラ・DVDなどの電子製品、薬・サプリメント、ペットフードなどの乾燥用材質A型シリカゲル、青色シリカゲル(塩化コバルト含有)区分A型シリカゲル有効期間1~2ヵ月(環境や使用の状態によって異なります)アズワン品番64-1138-57
  • 高性能乾燥剤アクアソービット ゼラスト

    高性能乾燥剤アクアソービット

    ゼラスト(3件のレビュー)
    899税込989
    1セット(10g×10個)ほか
    当日出荷
    塩化マグネシウムに固化剤を加えた、強力な吸湿力を持つ高性能乾燥剤です。科学的吸着にて湿気を取り除いた後固化する、新しいタイプの乾燥剤です。CLP表示が不要なので、ヨーロッパ輸出時も安心して使用できます。
    用途自動車・機械・電子部品・皮革製品・繊維等各種製品の防錆・防湿・保管に。材質主成分:塩化マグネシウム2018年トラスコ掲載ページ3 1259
  • 高性能吸湿剤 EX EX-DRY(三和)

    高性能吸湿剤 EX

    EX-DRY(三和)(2件のレビュー)
    789税込868
    1袋(5個)ほか
    当日出荷
    材質塩化カルシウム
  • シリカゲル乾燥剤 不織布袋PC(小)タイプ 豊田化工

    シリカゲル乾燥剤 不織布袋PC(小)タイプ

    豊田化工(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1缶(20g×400個)ほか
    翌々日出荷から6日以内出荷
    電気部品、機械部品の長期の防錆用に最適な乾燥剤です。 不織布は通気性が良いので吸湿スピードが速く、短時間で湿度を下げることができます。 金属などで擦れても簡単には破れない強さも特徴です。 電気部品・機械部品の長期防錆用の普及版商品。輸出梱包用に人気があります。 RoHSに対応しております。 REACHに対応しております。
    用途電機部品・機械部品の長期防錆用にタイプ不織布タイプ吸湿率(相対湿度50%)35.0(JIS規格:20以上)吸湿度(%)25以上(RH50%時、5日経過時)区分A型シリカゲル
  • 乾燥剤(モレキュラーシーブ) 信和化工

    乾燥剤(モレキュラーシーブ)

    信和化工(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本(100g)
    当日出荷
    様々な気体・液体の乾燥に適しています。 高温でも高い吸着能力があります。
    形状1.6mmペレット状構造ソーダライト
  • シリカゲル ケニス

    シリカゲル

    ケニス(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個(500g)ほか
    当日出荷
    水分を吸着すると青色のシリカゲルが薄いピンク色に変色し、吸着が分かりやすいです。
  • シリカゲルA型 球状(コバルト非含有) ケニス

    シリカゲルA型 球状(コバルト非含有)

    ケニス
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    RoHS指令に対応した湿度インジケーターを使用しています。 乾燥状態の緑色から吸湿するにつれてピンク色、さらにオレンジ色に変わります。
    材質シリカゲル(有機系顔料含有 塩化コバルト不使用)区分A型RoHS指令(10物質対応)対応
  • 不織布シリカゲル乾燥剤 Nタイプ Nシシリーズ 豊田化工

    不織布シリカゲル乾燥剤 Nタイプ Nシシリーズ

    豊田化工
    12,980税込14,278
    1缶(50個)ほか
    翌々日出荷から6日以内出荷
    不織布包装品不織布製で強度があり、電気部品・機械部品を錆から長期間防ぎます。
  • シリカゲル 缶入り 富士ゲル産業

    シリカゲル 缶入り

    富士ゲル産業(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1缶
    当日出荷
    吸湿するとインジケーターの青いシリカゲルがピンク色に変色します。170℃で2時間加熱すると再生します。
    仕様【原料サイズ(mm)】3~5、【塩化コバルト含有率】1%未満種別大粒質量(kg)12.5アズワン品番3-8151-04
  • 100gx2個 乾燥剤・シリカゲル エスコ

    100gx2個 乾燥剤・シリカゲル

    エスコ
    1,270税込1,397
    1袋(2袋)
    当日出荷
    材質成分:シリカゲル、本体袋材質:不織布寸法(mm)約105×150質量(g)100×2袋入標準使用量40リットルのスペースに1袋
  • シリカゲル コバルトフリー 富士ゲル産業

    シリカゲル コバルトフリー

    富士ゲル産業
    18,980税込20,878
    1箱(600個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    吸湿すると青色シリカゲルが赤紫色に変わります。小袋に分かれており計量する必要がありません。
    材質【袋】不織布
  • モレキュラーシーブ アズワン

    モレキュラーシーブ

    アズワン(1件のレビュー)
    2,290税込2,519
    1個
    当日出荷
    様々な気体・液体の乾燥に適しています。 高温でも高い吸着能力があります。
    形状1.6mmペレット状穴径(Φmm)0.4構造ソーダライト化学組成ナトリウムアルミニウムシリケートアズワン品番1-4896-03吸着される分子H2S・CO2・C2H6・C3H6・C2H5OH・C4H6乾燥容量(%)~21
  • 除湿乾燥剤 Kenko(ケンコートキナー)

    除湿乾燥剤

    Kenko(ケンコートキナー)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1組(4個×20g)
    当日出荷
    シリカゲルを不織布につめた、便利な乾燥剤です。 吸湿状態が再生シグナルシールの色の変化で確認できます。また日光に当てるだけで簡単に再生できるので大変経済的です。
    材質B型シリカゲル、不織布入
  • 塩化コバルトフリーシリカゲル SBIOWシリーズ アズワン

    塩化コバルトフリーシリカゲル SBIOWシリーズ

    アズワン
    1,890税込2,079
    1缶
    当日出荷
    塩化コバルトフリーです。吸湿が進むとオレンジ粒(インジケータ)がオレンジから白色に変色します。機械、電子機器、デシケータ内の吸湿指示等に適しています。★大きめの粒度品かつ球状品です。
    形状球状:A形寸法(mm)3~5主成分二酸化ケイ素(SiO2)(オレンジ色・塩化コバルト不使用)アズワン品番2-9393-22
  • A型シリカゲル1斗缶 コバルト6%入 テクナード

    A型シリカゲル1斗缶 コバルト6%入

    テクナード
    9,998税込10,998
    1箱(20g×400個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    99%以上が、二酸化ケイ素からなるA型シリカゲルが原料!吸湿による水溶性・腐食性・潮解性はありません。 吸湿状態が分かりやすい青色ゲル入り。一定量吸湿すると、ピンク色に変化します。
    用途食品・電子機器・精密機械・医薬品・輸出梱包用等材質シリカゲル(二酸化ケイ素)、塩化コバルト区分A型シリカゲル吸湿量(mL)0.37RoHS指令(10物質対応)対応吸湿度27℃
  • 乾燥剤(ドライヤーン) ケニス

    乾燥剤(ドライヤーン)

    ケニス
    3,798税込4,178
    1組(50枚)
    当日出荷
    シリカゲルをポリプロピレン包装した乾燥剤です。 ●塩化カルシウムや生石灰のように、吸湿後の変質・形状変化がなく、発熱や潮解性が無いので安全にご使用いただけます。 ●環境負荷物質である塩化コバルトは一切使用していません。JIS規格に合格した安全な乾燥剤です。
  • シリカゲル乾燥剤 アズワン

    シリカゲル乾燥剤

    アズワン(1件のレビュー)
    11,800税込12,980
    1個(3000個)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    吸湿が進むと青粒がピンク色に変色しますので、効果が確認できます。
    材質ポリフィルム・シリカゲル
  • 錠剤型乾燥剤 山仁薬品

    錠剤型乾燥剤

    山仁薬品(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1袋(100個)
    当日出荷
    錠剤型乾燥剤の紙巻タイプで、食品や機械製品などに使用できます。物理的な吸着のため、潮解性はありません。
    仕様乾燥剤材質包材/混抄紙
  • 高性能吸湿剤 EX-150SU EX-DRY(三和)

    高性能吸湿剤 EX-150SU

    EX-DRY(三和)
    11,980税込13,178
    1箱(60個)
    当日出荷から9日以内出荷
    EX-DRYは塩化カルシウムを主原料とする乾燥剤です。EX-DRYは高性能の乾燥剤で業務用として広く使われております。
    用途金属製品の保管・コンテナ輸送時の湿気によるカビ、サビ、結露の対策・配電盤、制御盤内の除湿に。横(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • 塩化マグネシウム乾燥剤 OZO オゾ化学技研

    塩化マグネシウム乾燥剤 OZO

    オゾ化学技研(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1袋(5個)ほか
    当日出荷
    シリカゲルの約7倍の吸湿能力を保持しています。速効性で強い吸湿力が持続します。吸湿すると膨張凝固するため、吸湿効果や取り替え時期をすばやく確認できます。吸湿した水分は結晶水となるため、放湿しません。
    仕様包装材:不透水透気性フィルム+PET不織布
  • 高性能乾燥剤 ネグロス電工

    高性能乾燥剤

    ネグロス電工
    379税込417
    1個
    当日出荷
    塩化マグネシウムに固化剤を加えた、強力な吸湿力を持つ乾燥剤です。化学的吸着にて湿気を取り除き、固化するタイプの乾燥剤です。
    仕様基準保護容積:110L寸法(mm)185×152×15有効期間3カ月(目安)
  • シリカゲル PETフィルム コバルトフリー SAシリーズ 富士ゲル産業

    シリカゲル PETフィルム コバルトフリー SAシリーズ

    富士ゲル産業
    15,980税込17,578
    1ケース(400個)ほか
    翌々日出荷から12日以内出荷
    コバルトフリーのシリカゲルです馴染みのある青系のインジケーターで、吸湿すると紺色シリカゲルがエンジ色に変わります。フィルムなので、袋の外から色の確認ができます。小袋に分かれているので、計量する必要がありません。
    材質【袋】PETフィルム
  • 乾燥剤ニッソードライMS(両面吸収タイプ)MS-50(10個入) ニッソーファイン

    乾燥剤ニッソードライMS(両面吸収タイプ)MS-50(10個入)

    ニッソーファイン
    3,798税込4,178
    1ケース(10個)
    当日出荷
    GHS CLP規則上の国別言語対応が不要で、国別の言語表示をすることなく使用できます。最大吸湿量は自重の400%です。低温度領域でも吸湿力が大きく、一定の吸湿力を維持できます。
    用途防錆、除湿、防湿、調湿仕様最大吸湿量:約400%(25℃・90%R.H.環境時)材質塩化マグネシウム寸法(mm)130×115質量(g)40/個アズワン品番3-5641-01
  • シリカゲル 乾燥剤 ASシリーズ アズワン

    シリカゲル 乾燥剤 ASシリーズ

    アズワン
    5,690税込6,259
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    電子・精密部品や医薬品等の除湿・乾燥に適しています。 吸湿が進むと青色からピンク色に変化し、インジケーターの役割を果たします。
    材質(フィルム)PE、PET
  • シリカゲル アズワン

    シリカゲル

    アズワン(1件のレビュー)
    1,030税込1,133
    1個
    翌々日出荷
    吸湿が進むと青色シリカゲルがピンク色に変化し、インジケーターの役割を果たします。
    用途ガス及び空気の除湿に適しています。仕様色:白・青色シリカゲル(青色5~8%配合)、色の変化について:青色シリカゲル:青⇒薄青⇒青紫⇒赤紫⇒ピンク・白色シリカゲル:白(変化しない)、再生時乾燥温度:約150℃(100℃以上は必要)、径:約Φ2~4mm、周囲温度環境:150~180℃での使用※シリカゲルを乾燥再生する温度になりますので、乾燥剤としてはご使用いただけません。種別A型シリカゲル(JIS規格Z0701に準拠)
  • ニッソードライ(透湿遮水フィルム) ニッソー樹脂

    ニッソードライ(透湿遮水フィルム)

    ニッソー樹脂
    3,598税込3,958
    1ケース(10個)
    当日出荷
    最大吸湿量が自重の200%です。 低湿度でも長時間にわたり効果が持続します。
    用途防錆:自動車関連部品の輸出・輸入の防錆梱包、電子部品、精密機器、光学機器、機械部品の輸出・輸入の防錆梱包 除湿:輸送コンテナ内の 結露防止など 防湿:倉庫内の長期防湿保管 化学製品、ガラス製品、その他、湿気、カビ・サビを嫌う物など 衣類、美術品の保存・保管 吸湿により変化する光学用向け樹脂板 調湿:ピアノ、楽器防湿梱包、ドライフラワー・押し花の包装など質量(g)50アズワン品番1-3122-01材質塩化マグネシウム寸法(mm)115×138
  • シリカゲル&乾燥器 アズワン

    シリカゲル&乾燥器

    アズワン
    16,500税込18,150
    1セット
    当日出荷
    シリカゲルを乾燥させ、繰り返し使用できます。 シリカゲルのカード式容器にシリカゲルが約120g入っています。 自動オフタイマーは最大約3時間。 シリカゲルがピンク色になったら乾燥させてください。最大4段まで積み重ねることが出来ます。
    寸法(mm)シリカゲルカード式容器:105×152×21乾燥器本体:130×185×105アズワン品番1-5386-01電源(V)100(50/60Hz)電源コード(m)1.9セット内容乾燥器×1台、吸湿シリカゲルカード×4枚タイマー(自動オフ)最大約3時間
  • シリカゲルシート TGK(東京硝子器械)

    シリカゲルシート

    TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1ケース(12個×5シート)
    当日出荷
    工業用途に適するように製造された球状シリカゲルです。 5gのシリカゲルが3×4列で分包されています。 粒子強度、耐圧強度が大きく使用中に微粒を生じたり、破砕しにくくなっています。 耐水能力が大きく、ドレンの水などに接触した場合の破砕率は、通常のシリカゲルに比較して、とても低くなります。 袋状ですので切りはなしての使用もできます。
    TGK品番405-57-06-82寸法(mm)(シート)208×300、(切り離した1個)75×69区分A型シリカゲル質量(g)5/袋吸湿率(相対湿度50%)25
  • シリカゲル不織布袋入り BCLシリーズ 高砂産業

    シリカゲル不織布袋入り BCLシリーズ

    高砂産業
    849税込934
    1袋(15個)ほか
    翌々日出荷
    不織布袋入りのA形シリカゲルです。小LOT品です。インジケーター用青粒シリカゲルは塩化コバルト不使用です。
    仕様●不織布袋入りのA形シリカゲルです。●小LOT品です。●インジケーター用青粒シリカゲルは塩化コバルト不使用です。●EU REACH規則・EU RoHS指令対応品●フランスの包装及び印刷への鉱物油規則(MOAH・MOSHの意図的添加はありません。)

保存/デシケーター』には他にこんなカテゴリがあります

乾燥剤(シリカゲル 等)