絞り込み
幅(mm)
- 12(1)
- 15.6(1)
ベルト長さ(m)
- 1400
- 1.8(1)
- 731(1)
- 885(1)
- 1066(1)
- 1200(1)
- 1219(1)
- 1500(1)
- 1700(1)
- 1800(1)
- 2000(1)
- 2400(1)
色
グリーン(1)
ブラック(1)
ブランド
- 積水樹脂(2)
ポリエステルバンドとは、荷物の梱包の際に使用されるポリエステル製のバンド。木材や段ボールの梱包のほか、パレット梱包にも使用されます。バンドの材質であるポリエステルは、軽量でありながら強靭で、長時間変わらない引き締め力を維持することができるのが特徴です。長時間荷物を安定させた状態で運ぶことができ、重梱包に適しています。耐候性もあるため温度差の影響を受けにくく、酸やアルカリにも強いことから、さまざまな環境での使用が可能です。機械用のものと手締め用のものがあります。

重梱包用バンド ポリエステルバンド HSテナックス
積水樹脂¥34,980税込¥38,4781巻4日以内出荷・ポリエステル樹脂を使用した超高強度&強溶着の結束材。・錆び移りがなく商品を傷つけにくい。プラスチック製なので錆びず、表面がソフト。帯鉄に比べ商品が傷みにくい結束材です。・取り扱いがラク。帯鉄と比較して軽いため、コイル交換作業などの取り扱いがラクです。また、ハサミで切れますので開梱作業がラクです。・衝撃に強い。適度な伸びがあるため、落下などの際、衝撃を吸収し、破断しづらい特長があります。・幅広いバリエーション。バンド巾、強度など幅広く品揃えしており、最適なグレードをお選びいただけます(引張強さ最大10,000Nまで)用途・ベール、板紙、鋼板、線材など、帯鉄に替わる理想の重梱包資材として幅(mm)15.6厚さ(mm)0.75色緑長さ(m)1400引張強度(N)4800以上内径(mm)406
重梱包用バンド ポリエステルバンド
積水樹脂¥27,980税込¥30,7781ケース(2巻)4日以内出荷・輸出等の長期間輸送でも、長時間張力を維持。・応力緩和が小さく長時間張力を維持、締めたバンドがゆるまず、輸出等の長期間輸送に適しています。・引張強さが大きく、縦割れの心配もありません。・帯鉄に比べ錆が出ません。・耐候性、耐薬品性に優れ、温度による影響も少なく、あらゆる分野で使用できます。・溶着強度が優れており、重梱包に最適です用途パレット、パイプ、木材、ベール、輸出梱包などに色黒