絞り込み
幅(mm)
  • 19.1(1)
ベルト長さ(m)
  • 885
  • 1.8(1)
  • 731(1)
  • 1066(1)
  • 1200(1)
  • 1219(1)
  • 1400(2)
  • 1500(1)
  • 1700(1)
  • 1800(1)
  • 2000(1)
  • 2400(1)
  • 色グリーン(1)
ブランド
  • 積水樹脂(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ポリエステルバンドとは、荷物の梱包の際に使用されるポリエステル製のバンド。木材や段ボールの梱包のほか、パレット梱包にも使用されます。バンドの材質であるポリエステルは、軽量でありながら強靭で、長時間変わらない引き締め力を維持することができるのが特徴です。長時間荷物を安定させた状態で運ぶことができ、重梱包に適しています。耐候性もあるため温度差の影響を受けにくく、酸やアルカリにも強いことから、さまざまな環境での使用が可能です。機械用のものと手締め用のものがあります。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 重梱包用バンド ポリエステルバンド HSテナックス 積水樹脂

    重梱包用バンド ポリエステルバンド HSテナックス

    積水樹脂
    34,980税込38,478
    1巻
    4日以内出荷
    ・ポリエステル樹脂を使用した超高強度&強溶着の結束材。・錆び移りがなく商品を傷つけにくい。プラスチック製なので錆びず、表面がソフト。帯鉄に比べ商品が傷みにくい結束材です。・取り扱いがラク。帯鉄と比較して軽いため、コイル交換作業などの取り扱いがラクです。また、ハサミで切れますので開梱作業がラクです。・衝撃に強い。適度な伸びがあるため、落下などの際、衝撃を吸収し、破断しづらい特長があります。・幅広いバリエーション。バンド巾、強度など幅広く品揃えしており、最適なグレードをお選びいただけます(引張強さ最大10,003Nまで)
    用途・ベール、板紙、鋼板、線材など、帯鉄に替わる理想の重梱包資材として幅(mm)19.1厚さ(mm)1.02長さ(m)885引張強度(N)7750以上内径(mm)406

バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄』には他にこんなカテゴリがあります

ポリエステルバンド