絞り込み
エコロジープロダクト
ポリエステルバンドとは、荷物の梱包の際に使用されるポリエステル製のバンド。木材や段ボールの梱包のほか、パレット梱包にも使用されます。バンドの材質であるポリエステルは、軽量でありながら強靭で、長時間変わらない引き締め力を維持することができるのが特徴です。長時間荷物を安定させた状態で運ぶことができ、重梱包に適しています。耐候性もあるため温度差の影響を受けにくく、酸やアルカリにも強いことから、さまざまな環境での使用が可能です。機械用のものと手締め用のものがあります。

ディックエステルバンド(機械用・熱融着タイプ)
大日製罐(DIC)¥44,980税込¥49,4781巻当日出荷安全性・作業性に優れています。 伸度が小さく引締持続性が優れています。 軽量で(帯鉄の約1/6)持ち運びに便利です。 直接バンド掛けしても商品を傷つけません。 コストダウンに役立ちます。用途パレット梱包。 ライナー梱包。 板紙梱包。 木材梱包。 サッシ梱包。 耐火煉瓦梱包。 輸出梱包。 強化段ボール梱包。 木枠梱包。種別ポリエステルバンド色黒
重梱包エステルバンド(機械用・熱融着タイプ)
司化成¥36,980税込¥40,6781巻当日出荷PET(ポリエステル)樹脂製品のため軽量です。(帯鉄の約1/6)。PET(ポリエステル)はPP(ポリプロピレン)に比べて紫外線に強く、。屋外で使用するのに適しています。結束後に荷物が緩みにくいです。薬品や水濡れにも強く、温度差による影響が少ないです。色黒紙管内径(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
重梱包用バンド ポリエステルバンド HSテナックス
積水樹脂¥34,980税込¥38,4781巻4日以内出荷・ポリエステル樹脂を使用した超高強度&強溶着の結束材。・錆び移りがなく商品を傷つけにくい。プラスチック製なので錆びず、表面がソフト。帯鉄に比べ商品が傷みにくい結束材です。・取り扱いがラク。帯鉄と比較して軽いため、コイル交換作業などの取り扱いがラクです。また、ハサミで切れますので開梱作業がラクです。・衝撃に強い。適度な伸びがあるため、落下などの際、衝撃を吸収し、破断しづらい特長があります。・幅広いバリエーション。バンド巾、強度など幅広く品揃えしており、最適なグレードをお選びいただけます(引張強さ最大10,003Nまで)用途・ベール、板紙、鋼板、線材など、帯鉄に替わる理想の重梱包資材として幅(mm)19.1厚さ(mm)1.02色緑長さ(m)885引張強度(N)7750以上内径(mm)406
重梱包用バンド ポリエステルバンド HSテナックス
積水樹脂¥34,980税込¥38,4781巻4日以内出荷・ポリエステル樹脂を使用した超高強度&強溶着の結束材。・錆び移りがなく商品を傷つけにくい。プラスチック製なので錆びず、表面がソフト。帯鉄に比べ商品が傷みにくい結束材です。・取り扱いがラク。帯鉄と比較して軽いため、コイル交換作業などの取り扱いがラクです。また、ハサミで切れますので開梱作業がラクです。・衝撃に強い。適度な伸びがあるため、落下などの際、衝撃を吸収し、破断しづらい特長があります。・幅広いバリエーション。バンド巾、強度など幅広く品揃えしており、最適なグレードをお選びいただけます(引張強さ最大10,002Nまで)用途・ベール、板紙、鋼板、線材など、帯鉄に替わる理想の重梱包資材として幅(mm)15.6厚さ(mm)1.02色緑長さ(m)1066引張強度(N)6700以上内径(mm)406
重梱包用バンド ポリエステルバンド
積水樹脂¥23,980~税込¥26,378~1巻ほか4日以内出荷・輸出等の長期間輸送でも、長時間張力を維持。・応力緩和が小さく長時間張力を維持、締めたバンドがゆるまず、輸出等の長期間輸送に適しています。・引張強さが大きく、縦割れの心配もありません。・帯鉄に比べ錆が出ません。・耐候性、耐薬品性に優れ、温度による影響も少なく、あらゆる分野で使用できます。・溶着強度が優れており、重梱包に最適です用途パレット、パイプ、木材、ベール、輸出梱包などに色黒
重梱包用バンド ハンドツール専用PETバンド
積水樹脂¥24,980税込¥27,4781巻4日以内出荷・表面の摩擦抵抗を低減する「シボデザイン」を採用。・弱~強引き締めまで、梱包物に合った引き締めが可能です。・表面抵抗が少なく、バイブレーション溶着に適しています用途重量物、木材、パレット固定幅(mm)15.5厚さ(mm)0.58色黒長さ(m)1800規格ハンドツール用紙管内径(mm)200引張強度(N)3450以上
重梱包用バンド ポリエステルバンド HSテナックス
積水樹脂¥34,980税込¥38,4781巻4日以内出荷・ポリエステル樹脂を使用した超高強度&強溶着の結束材。・錆び移りがなく商品を傷つけにくい。プラスチック製なので錆びず、表面がソフト。帯鉄に比べ商品が傷みにくい結束材です。・取り扱いがラク。帯鉄と比較して軽いため、コイル交換作業などの取り扱いがラクです。また、ハサミで切れますので開梱作業がラクです。・衝撃に強い。適度な伸びがあるため、落下などの際、衝撃を吸収し、破断しづらい特長があります。・幅広いバリエーション。バンド巾、強度など幅広く品揃えしており、最適なグレードをお選びいただけます(引張強さ最大10,004Nまで)用途・ベール、板紙、鋼板、線材など、帯鉄に替わる理想の重梱包資材として幅(mm)19.1厚さ(mm)1.27色緑長さ(m)731引張強度(N)10000以上内径(mm)406
重梱包用バンド ポリエステルバンド HSテナックス
積水樹脂¥34,980税込¥38,4781巻4日以内出荷・ポリエステル樹脂を使用した超高強度&強溶着の結束材。・錆び移りがなく商品を傷つけにくい。プラスチック製なので錆びず、表面がソフト。帯鉄に比べ商品が傷みにくい結束材です。・取り扱いがラク。帯鉄と比較して軽いため、コイル交換作業などの取り扱いがラクです。また、ハサミで切れますので開梱作業がラクです。・衝撃に強い。適度な伸びがあるため、落下などの際、衝撃を吸収し、破断しづらい特長があります。・幅広いバリエーション。バンド巾、強度など幅広く品揃えしており、最適なグレードをお選びいただけます(引張強さ最大10,001Nまで)用途・ベール、板紙、鋼板、線材など、帯鉄に替わる理想の重梱包資材として幅(mm)15.6厚さ(mm)0.89色緑長さ(m)1219引張強度(N)5800以上内径(mm)406
重梱包用バンド ポリエステルバンド HSテナックス
積水樹脂¥34,980税込¥38,4781巻4日以内出荷・ポリエステル樹脂を使用した超高強度&強溶着の結束材。・錆び移りがなく商品を傷つけにくい。プラスチック製なので錆びず、表面がソフト。帯鉄に比べ商品が傷みにくい結束材です。・取り扱いがラク。帯鉄と比較して軽いため、コイル交換作業などの取り扱いがラクです。また、ハサミで切れますので開梱作業がラクです。・衝撃に強い。適度な伸びがあるため、落下などの際、衝撃を吸収し、破断しづらい特長があります。・幅広いバリエーション。バンド巾、強度など幅広く品揃えしており、最適なグレードをお選びいただけます(引張強さ最大10,000Nまで)用途・ベール、板紙、鋼板、線材など、帯鉄に替わる理想の重梱包資材として幅(mm)15.6厚さ(mm)0.75色緑長さ(m)1400引張強度(N)4800以上内径(mm)406