絞り込み
太さ(Φmm)
長さ(m)
色
質量(g)
ブランド
- モノタロウ(2)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(691)
- WURTH ELEKTRONIK(90)
- エスコ(60)
- ユタカメイク(36)
- 信越工業(20)
- 宮島化学工業(13)
- 三友(9)
- 泰興(7)
- NAC(長堀工業)(6)
- HEIKO(6)
- シュナイダーエレクトリック(6)
- 紺屋商事(6)
- セキスイ(5)
- PANDUIT(パンドウイット)(5)
- アイネット(5)
- TRUSCO(4)
- デンカエレクトロン(4)
- 全国家庭用品卸商業協同組合(4)
- LINKMAN(4)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・WURTH ELEKTRONIK・エスコ・ユタカメイク・信越工業・宮島化学工業・三友・泰興・NAC(長堀工業)・HEIKO・シュナイダーエレクトリック・紺屋商事・セキスイ・PANDUIT(パンドウイット)・アイネット・TRUSCO・デンカエレクトロン・全国家庭用品卸商業協同組合・LINKMAN・ブランドをもっと見る
「太さ(Φmm)」から絞り込む

荷造りひも
全国家庭用品卸商業協同組合¥299税込¥3291個当日出荷ソフトな手ざわりで結びやすい、テープタイプの荷造りひもです。 お部屋の模様替えや大掃除、お引越しの際に便利です。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×130×95
PPテープ(メンコ付)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981巻当日出荷紐先端が無くならないように引っ掛けておくフックが付いています。 片手で製品が持ち運べるように指を通す穴があいています。 専用の穴に紐を通すことで、バンドカッターをくくりつけることができ、作業性が向上します。用途一般包装用。トラスコ品番787-0540包装形態シュリンク包装
マジックバンド両面成型
ユタカメイク¥269~税込¥296~1個3日以内出荷から8日以内出荷巻き付けて結束具として使用。、電源コード・ケーブル・園芸植物やホースの結束に。、両面マジック(成型)とは本体の片面が「フック」、もう片面が「ループ」の面ファスナー。
結束バンド 200mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,898税込¥3,1881袋(100個)7日以内出荷Tシリーズ標準ケーブルタイ。広範なサイズと色の標準ケーブルタイを取り揃え、ケーブル、パイプ、ホースの配線、結束、固定など、多数の用途に最適。特長と利点: 手又は取り付け工具ですばやく簡単に固定可能 さまざまな材質、色、及びサイズを用意 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 動作温度範囲: -40 → +85℃ ハロゲンフリー 難燃性等級: UL94 V2仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T50R●引張強度:225N●最大バンドル直径:50mm●コード番号:170-3902アズワン品番65-7474-24
結束バンド 300mm x 4.7 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥4,998税込¥5,4981袋(100個)8日以内出荷HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T80I シリーズナチュラルケーブルタイは、ナイロン 66 ( PA66 )製です。束の直径は 85 mm、長さは 300 mm、幅は 4.7 mm です。100 % の高品質プラスチック製で、優れたリサイクル性を実現しています。このタイは、手動でも加工工具を使用して簡単に使用できます。この結束バンドは、ほぼすべての用途に使用できます。特長と利点手動又は取り付け工具により簡単に使用可能 難燃性 ハロゲンフリー 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 リリース不可 動作温度範囲: -40 → 85 ℃ 人間工学に基づいて曲げられたテールにより、インサートが簡単です 伸張強度は 355N です用途結束 ルーティング ケーブル、パイプ、ホースの固定認定UL94 V2 認定 US MIL 231-90仕様●長さ:300mm●幅:4.7 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T80I●引張強度:355N●最大バンドル直径:85mm●コード番号:190-4082アズワン品番65-7421-77
結束バンド 1m x 13 mm 白 PA ループ 、PP フック
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷TEXTIE面ファスナ式タイPA/PPシリーズ。TEXTIEシリーズで柔らかい結束。取り扱いが簡単 廃棄物なし 耐腐食性 最大充電回数: 400回。用途:。家庭 / オフィス用途 電話ケーブル 光ファイバ及びネットワークケーブル 劇場のステージ構造仕様●長さ:1m●幅:13 mm●色:白●材質:PA (ループ)、PP (フック)●タイプ:マジックテープ●入数:1pack●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+75℃●シリーズ:Textile●最大バンドル直径:300mm●コード番号:800-4237アズワン品番65-7474-49
結束バンド 100mm x 2.5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 1000個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥10,980税込¥12,0781袋(1000個)7日以内出荷。HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T18R シリーズ黒色ケーブルタイは、ナイロン 66 ( PA66 )製です。束の直径は 22 mm、長さは 100 mm、幅は 2.5 mm です。100 % の高品質プラスチック製で、リサイクルに対応しています。この耐 UV 性ケーブルタイは、屋外用途や紫外線に強い場所での使用をお勧めします。この結束バンドは、ほぼすべての用途に使用できます。数量は 1000 です。特長と利点手動又は取り付け工具により簡単に使用可能 難燃性 ハロゲンフリー 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 リリース不可 動作温度範囲: -40 → 85 ℃ 手又は取り付け工具ですばやく簡単に固定可能 伸張強度は 80 N です用途結束 ルーティング ケーブル、パイプ、ホースの固定認定UL94 V2 認定 US MIL 231-90仕様●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:1000pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T18R●引張強度:80N●最大バンドル直径:22mm●コード番号:170-3867アズワン品番65-7472-88
プッシュマウントタイ 100本入 RT50RSF7.0シリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥1,598税込¥1,7581袋(100本)6日以内出荷。リリースレバー付きで簡単に再結束が可能なため、補修やメンテナンスが必要な部位にお使いいただけます。ヘッド部の角部分が面取りされているため、配線の接触疲労を軽減します。取付穴位置の真上を外して固定されるオフセットタイプです。仕様●結束径Φ(mm):6.0~38.0●グレード:耐候●色:黒●材質:66ナイロン●全長(mm):172●環境負荷物質管理体制:ROHS対応(2023年2月現在)/ハロゲンフリーアズワン品番65-9538-22
結束バンド 200mm x 2.5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,798税込¥3,0781袋(100個)6日以内出荷HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T18L シリーズ黒色ケーブルタイは、ナイロン 66 ( PA66W )製です。束の直径は 55 mm、長さは 205 mm、幅は 2.5 mm です。100 % の高品質プラスチック製で、リサイクルに対応しています。この耐 UV 性ケーブルタイは、屋外用途や紫外線に強い場所での使用をお勧めします。この結束バンドは、ほぼすべての用仕様●長さ:200mm●幅:2.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:UV 抵抗●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T18L●引張強度:80N●最大バンドル直径:55mm●耐火性:自消性アズワン品番65-7435-49
ケーブルクリップ 配線クリップ 13.8mm x 5.9 mm 42mm 自消性 1袋 20個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,298税込¥1,4281袋(20個)7日以内出荷高温のコンポーネントを避けたり、混雑したボードのスペースを節約したりするために、ボードからワイヤを持ち上げます。仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:トワイスタークリップ●最大バンドル直径:13.8mm●固定方法:ツイスト●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:16mm●幅:5.9 mm●深さ:42mm●耐火性:自消性●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7395-78
400x 4.6mm 結束バンド 耐候性/100本
エスコ¥2,190税込¥2,4091パック(100本)4日以内出荷カーボン粒の添加により耐紫外線に優れ、屋外の天候条件下で使用できます。仕様●全長(mm):400●幅(mm):4.6●厚み(mm):1.5±0.25●最大径(mm):116●入数(本):100●ループ引張強度(kgf):22●材質:ナイロン66●使用温度範囲:-40~85°
musubi (農業・園芸作業用 高耐久性不織布ひも) 【2個セット】
TORAY(東レ)(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981セット(400mL×2個)6日以内出荷荷物の結束だけでなく農業・園芸作業などでの結束紐としてお使い頂けます。不織布でできていますので通気性もあり丈夫です。高さ(cm)30巻き径(cm)18
荷造りひも 300m
サンフレイムジャパン¥339税込¥3731個当日出荷やや広めの幅55mmでしっかり結び安いPP紐です。 普段家庭で使用する中で新聞紙・雑誌などを結ぶのに最適です。 使っている途中で切れることがなく、安定した品質の商品です。
インシュロックタイ用結束工具EVO7ISP交換用替刃
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷EVO7ISP 交換品です。仕様●使用工具:T10SDアズワン品番65-9538-42
作業用UV配合PP標識ロープ
TAKAGI(高儀)¥599税込¥6591個翌日出荷UV剤配合で紫外線に強く、耐久性抜群! 。便利なカッター付き用途標識ロープに 。屋外用結束紐に。軽くて結びやすい標識ロープ材質ロープ:ポリプロピレン・UV剤 カッター:ポリプロピレン(本体)・鋼(刃部)