絞り込み
太さ(Φmm)
長さ(m)
質量(g)
ブランド
モノタロウ・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・WURTH ELEKTRONIK・エスコ・ユタカメイク・三友・信越工業・宮島化学工業・泰興・NAC(長堀工業)・HEIKO・シュナイダーエレクトリック・紺屋商事・セキスイ・PANDUIT(パンドウイット)・アイネット・TRUSCO・デンカエレクトロン・全国家庭用品卸商業協同組合・LINKMAN・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: PPひも

特価
本日9月17日(木)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,046件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
太さ(Φmm)から絞り込む
  • PPコード 三友

    PPコード

    三友
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    やや厚みのあるの荷造りひもです。
    用途一般梱包や荷造りに使用できます。
  • はぜ縄 三友

    はぜ縄

    三友
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    用途梱包、結束、荷造りなど一般梱包用のPPロープです。幅(mm)8長さ(m)200
  • 荷造りコード 三友

    荷造りコード

    三友
    399税込439
    1個
    7日以内出荷
    やや厚みのあるの荷造りひもです。
    用途一般梱包や荷造りに使用できます。
  • PPコード  茶色 三友

    PPコード 茶色

    三友
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    やや厚みのあるの荷造りひもです。
    用途一般梱包や荷造りに使用できます。幅(mm)5長さ(m)500
  • 荷造りテープ 三友

    荷造りテープ

    三友
    889税込978
    1個
    7日以内出荷
    軽量で水に浮くPP素材です。
    用途梱包、結束、荷造りなど軽量物用のPPひもです。長さ(m)1000
  • 荷造りテープ 三友

    荷造りテープ

    三友
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    幅広タイプの荷造りひもです。
    用途一般梱包や荷造りに使用できます。
  • ひも太郎 小 三友

    ひも太郎 小

    三友
    169税込186
    1個
    7日以内出荷
    使い切りサイズの100m巻きです。
    用途梱包、結束、荷造りなど一般梱包用のPPロープです。長さ(m)100
  • PP玉巻 黄 三友

    PP玉巻 黄

    三友
    169税込186
    1個
    7日以内出荷
    軽量で水に浮くPP素材です。
    用途梱包、結束、荷造りなど軽量物用のPPひもです。幅(mm)65長さ(m)150
  • PP玉巻 青 三友

    PP玉巻 青

    三友
    169税込186
    1個
    7日以内出荷
    軽量で水に浮くPP素材です。
    用途梱包、結束、荷造りなど軽量物用のPPひもです。幅(mm)65長さ(m)150
  • PP玉巻 赤 三友

    PP玉巻 赤

    三友
    169税込186
    1個
    7日以内出荷
    軽量で水に浮くPP素材です。
    用途梱包、結束、荷造りなど軽量物用のPPひもです。幅(mm)65長さ(m)150
  • PP玉巻 緑 三友

    PP玉巻 緑

    三友
    169税込186
    1個
    7日以内出荷
    軽量で水に浮くPP素材です。
    用途梱包、結束、荷造りなど軽量物用のPPひもです。幅(mm)65長さ(m)150
  • PP玉巻 白 三友

    PP玉巻 白

    三友
    169税込186
    1個
    7日以内出荷
    軽量で水に浮くPP素材です。
    用途梱包、結束、荷造りなど軽量物用のPPひもです。
  • PP強力ナワ#3000 三友

    PP強力ナワ#3000

    三友
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    幅広タイプの荷造りひもです。
    用途梱包、結束、荷造りなど一般梱包用のPPロープです。幅(mm)300長さ(m)300
  • 得 玉巻ひも 白 三友

    得 玉巻ひも 白

    三友
    279税込307
    1個
    8日以内出荷
    すべりにくくて結びやすいひも
    用途梱包など材質ポリプロピレン長さ(m)200
  • PASヒモ 緑 東京富士商会

    PASヒモ 緑

    東京富士商会
    2,398税込2,638
    1箱(10m)
    3日以内出荷
    10m以上5m単位にて切断
  • PASヒモ 赤 東京富士商会

    PASヒモ 赤

    東京富士商会
    2,398税込2,638
    1箱(10m)
    3日以内出荷
    10m以上5m単位にて切断
  • オニヤンマ柄UV剤配合PPロープ TAKAGI(高儀)

    オニヤンマ柄UV剤配合PPロープ

    TAKAGI(高儀)
    499税込549
    1個
    3日以内出荷
    スズメバチが嫌がると言われているオニヤンマ柄 。UV剤配合で紫外線にも強い 。カッター付きですぐに使用できる
    用途スズメバチ対策に 。園芸用結束ロープに 。標識ロープに付属品6mm×30m カッター付き材質ロープ:ポリプロピレン、UV剤 カッター:ポリプロピレン(本体)・鋼(刃部)
  • OSひも 共立電機

    OSひも

    共立電機
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    5Φ×7mの赤白ひもに、プラスチック製の入・切取手付
    寸法(mm×m)5×7
  • ダンゼックスライトベルト 青 泰興

    ダンゼックスライトベルト 青

    泰興
    12,980税込14,278
    1巻
    3日以内出荷
    経糸にポリプロピレンモノフィラメントを、緯糸にポリプロピレンマルチフィラメントを使用した細幅織物です。軽量で、引張り強さ、耐摩耗性、耐候性、耐薬品性に優れています。適度な弾性により、衝撃吸収性、荷重解除後の復元性もそなわっています。フレキシブルコンテナの吊りベルトとして最適です。
    用途陸上材質ポリプロピレンモノフィラメント・ポリプロピレンマルチフィラメント比重0.91
  • ダンゼックスライトベルト 黒 泰興

    ダンゼックスライトベルト 黒

    泰興
    6,598税込7,258
    1巻
    3日以内出荷
    経糸にポリプロピレンモノフィラメントを、緯糸にポリプロピレンマルチフィラメントを使用した細幅織物です。軽量で、引張り強さ、耐摩耗性、耐候性、耐薬品性に優れています。適度な弾性により、衝撃吸収性、荷重解除後の復元性もそなわっています。フレキシブルコンテナの吊りベルトとして最適です。
    用途陸上材質ポリプロピレンモノフィラメント・ポリプロピレンマルチフィラメント比重0.91
  • ダンゼックスライトベルト ダークグリーン 泰興

    ダンゼックスライトベルト ダークグリーン

    泰興
    6,598税込7,258
    1巻
    3日以内出荷
    経糸にポリプロピレンモノフィラメントを、緯糸にポリプロピレンマルチフィラメントを使用した細幅織物です。軽量で、引張り強さ、耐摩耗性、耐候性、耐薬品性に優れています。適度な弾性により、衝撃吸収性、荷重解除後の復元性もそなわっています。フレキシブルコンテナの吊りベルトとして最適です。
    用途陸上材質ポリプロピレンモノフィラメント・ポリプロピレンマルチフィラメントダークグリーン比重0.91
  • ダンゼックスライトベルト 赤 泰興

    ダンゼックスライトベルト 赤

    泰興
    12,980税込14,278
    1巻
    3日以内出荷
    経糸にポリプロピレンモノフィラメントを、緯糸にポリプロピレンマルチフィラメントを使用した細幅織物です。軽量で、引張り強さ、耐摩耗性、耐候性、耐薬品性に優れています。適度な弾性により、衝撃吸収性、荷重解除後の復元性もそなわっています。フレキシブルコンテナの吊りベルトとして最適です。
    用途陸上材質ポリプロピレンモノフィラメント・ポリプロピレンマルチフィラメント比重0.91
  • ダンゼックスライトベルト オレンジ 泰興

    ダンゼックスライトベルト オレンジ

    泰興
    12,980税込14,278
    1巻
    3日以内出荷
    経糸にポリプロピレンモノフィラメントを、緯糸にポリプロピレンマルチフィラメントを使用した細幅織物です。軽量で、引張り強さ、耐摩耗性、耐候性、耐薬品性に優れています。適度な弾性により、衝撃吸収性、荷重解除後の復元性もそなわっています。フレキシブルコンテナの吊りベルトとして最適です。
    用途陸上材質ポリプロピレンモノフィラメント・ポリプロピレンマルチフィラメントオレンジ比重0.91
  • ダンゼックスライトベルト チョコ 泰興

    ダンゼックスライトベルト チョコ

    泰興
    12,980税込14,278
    1巻
    3日以内出荷
    経糸にポリプロピレンモノフィラメントを、緯糸にポリプロピレンマルチフィラメントを使用した細幅織物です。軽量で、引張り強さ、耐摩耗性、耐候性、耐薬品性に優れています。適度な弾性により、衝撃吸収性、荷重解除後の復元性もそなわっています。フレキシブルコンテナの吊りベルトとして最適です。
    用途陸上材質ポリプロピレンモノフィラメント・ポリプロピレンマルチフィラメントチョコ比重0.91
  • PP 荷造りひも 300M 全国家庭用品卸商業協同組合

    PP 荷造りひも 300M

    全国家庭用品卸商業協同組合
    579税込637
    1セット(2巻)
    6日以内出荷
    ソフトな手ざわりで結びやすい、テープタイプの荷造りひもです。
    材質ポリプロピレン幅(mm)約4.5長さ(m)300m巻き入数2巻本体寸法(cm)パッケージ:約直径12×10.5(1巻あたり)
  • コードクリップ 粘着テープ付き LWCシリーズ PANDUIT(パンドウイット)

    コードクリップ 粘着テープ付き LWCシリーズ

    PANDUIT(パンドウイット)
    11,980税込13,178
    1袋(100個)
    当日出荷
    電線、ケーブルなどを保持します。、カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。、カバーは取り外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。、ケーブルの保持、固定。
    仕様●色:黒●縦(mm):25.4●横(mm):25.4●最大結束径(mm):9.4●固定方法:粘着テープ●使用温度範囲(℃):-29~49●最大静荷重(g):227●ロック時高さ(mm):14.2●最大静荷重(g):227●屋内用●材質/仕上:ナイロン66●コード番号:836-0907アズワン品番67-6603-19
  • コルゲートチューブ ポリエチレン スリット付オレンジ CLTシリーズ PANDUIT(パンドウイット)

    コルゲートチューブ ポリエチレン スリット付オレンジ CLTシリーズ

    PANDUIT(パンドウイット)
    6,998税込7,698
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    よじれず柔軟性があります。、耐衝撃、耐摩耗に優れています。、スリットが入っているため、簡単に取り付けられます。、電線、ケーブルの保護および摩耗防止。
  • ナイロン結束バンド コンタータイ 耐熱性タイプ 黒 CBRシリーズ PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド コンタータイ 耐熱性タイプ 黒 CBRシリーズ

    PANDUIT(パンドウイット)
    11,980税込13,178
    1袋(1000本)
    当日出荷
    結束後のヘッドが低く突出しないため、束線全体が小さく仕上がります。、連続して振動のある場所での使用に適しています。、電線やケーブルのダメージを防ぐ独特のデザインです。、ケーブルの結束に。
    仕様●材質/仕上:耐熱性ナイロン66●コード番号:818-0208アズワン品番67-6602-70
  • ナイロン結束バンド スタストラップ 2.4×102×0.9 耐候性タイプ 黒 1000本入 PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド スタストラップ 2.4×102×0.9 耐候性タイプ 黒 1000本入

    PANDUIT(パンドウイット)
    11,980税込13,178
    1袋(1000本)
    4日以内出荷
    ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。 耐候性ナイロン66製で耐紫外線性に優れており、屋外で使用できます。 ケーブルの結束。
    仕様●色:黒●幅(mm):2.4●長さ(mm):102●厚さ(mm):0.9●最大結束径(mm):20●引張強度(N):80●使用温度範囲:-60~85℃●屋内・屋外用●CSA規格●UL94V-2●材質/仕上:耐候性ナイロン66●原産国:シンガポール●コード番号:818-0431アズワン品番67-6604-13
  • ナイロンテグスボビン巻 10号 ユタカメイク

    ナイロンテグスボビン巻 10号

    ユタカメイク
    999税込1,099
    1袋
    3日以内出荷
    ナイロン製のテグス。 装飾・ホビー、防鳥糸として。
    仕様製造国:日本材質ナイロン形状ボビン巻質量(g)56寸法線径0.52mm×長さ100m番手#10アズワン品番67-7069-03
  • 4.0mmx600m ビニタイ PVC製/白 エスコ

    4.0mmx600m ビニタイ PVC製/白

    エスコ
    7,130税込7,843
    1巻
    3日以内出荷
    仕様●色:白●材質:スチール+PVC●サイズ:4mm×600m●ドラムサイズ:Φ214×52mm●ドラム中心部の穴径:Φ30mm●重量:1.66kg
  • 荷造り紐 クリーンテープ玉 ユタカメイク

    荷造り紐 クリーンテープ玉

    ユタカメイク
    819税込901
    1個
    当日出荷
    自然分解プラスチックを利用したPPテープです。分解され土に還ります。
    用途荷造り用結束、農園芸用の縛り紐等に。トラスコ品番113-3854材質ポリプロピレンホワイト長さ(m)200標準幅(mm)65
  • 荷造り紐 PSロープ ユタカメイク

    荷造り紐 PSロープ

    ユタカメイク
    489税込538
    1本
    当日出荷
    溶着品なので、切り口がほぐれません。
    用途一般荷造り、結束など。トラスコ品番113-3897材質ポリプロピレンホワイト全長(m)30RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)3
  • 結束バンドベース SolidTack MB5APT-I 長さ 38mm 幅 38 mm ナイロン 66 黒 1袋 10個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンドベース SolidTack MB5APT-I 長さ 38mm 幅 38 mm ナイロン 66 黒 1袋 10個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    8,698税込9,568
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    MB マウントベース接着タイプ。HellermannTyton マウントベース接着タイプは、結束バンドをすばやく簡単に固定します。MBシリーズマウントベースでは、4方向から結束バンドを通すことができます。制御キャビネット、通信機器、家庭用機器において、穴、ねじ、ボルト / ナットの使用が難しい、又は望ましくない場所でのケーブル管理に適しています。特長: 接着タイプ 汚れのない面にすばやく取付可能 結束バンドを 4 方向から挿入可能 パネルへのアクセスが限られている場合、穴開けが望ましくない場合に適しています 配線束をしっかりと固定します 難燃性等級: UL94 V2 (接着部を除く) 材質: 66ナイロン 確実な固定を実現。このシリーズには、次の結束バンド固定具が含まれています。各結束バンド固定具長さ x 幅 (mm)、色: ; 131-0242 131-0242 - 黒 13 x 13 ; 131-0243 131-0243 - 黒 19 x 19 ; 131-0244 131-0244 - 白 19 x 19 ; 131-0245 131-0245 - 黒 28 x 28 ; 131-0246 131-0246 - 白 28 x 28 ; 131-0247 131-0247 - 黒 38 x 38 ; 131-0250 131-0250 - 黒 19 x 19 ; 131-0251 131-0251 - 黒 28 x 28 ; 131-0252 131-0252 - 黒 38 x 38 ; 190-3326 年 190-3326 年 ナチュラル 28 x 28 ; 190-3354 190-3354 - 白 37.7 x 37.7 ; 219-875 219-875 - 黒 19 x 19 ; 359-2063 359-2063 - ナチュラル 19 x 19 ; 385-3885 385-3885 - ナチュラル 13 x 13 ; 600-931 600-931 - ナチュラル 19 x 19 用途: これらの結束バンド固定具は、次の市場や業界に適しています。 鉄道輸送 エレクトロニクス産業 航空宇宙産業 造船 防衛産業
    仕様●色:黒●ケーブル 結束長さ:10mm●長さ:38mm●幅:38 mm●固定穴径:4.7mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:SolidTack MB5APT-I●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:10●耐火性:自消性●コード番号:131-0252アズワン品番65-7442-39
  • 結束バンドベース SolidTack MB5APT-I 長さ 38mm 幅 38 mm ナイロン 66 黒 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンドベース SolidTack MB5APT-I 長さ 38mm 幅 38 mm ナイロン 66 黒 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    65,980税込72,578
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    MB マウントベース接着タイプ。HellermannTyton マウントベース接着タイプは、結束バンドをすばやく簡単に固定します。MBシリーズマウントベースでは、4方向から結束バンドを通すことができます。制御キャビネット、通信機器、家庭用機器において、穴、ねじ、ボルト / ナットの使用が難しい、又は望ましくない場所でのケーブル管理に適しています。特長: 接着タイプ 汚れのない面にすばやく取付可能 結束バンドを 4 方向から挿入可能 パネルへのアクセスが限られている場合、穴開けが望ましくない場合に適しています 配線束をしっかりと固定します 難燃性等級: UL94 V2 (接着部を除く) 材質: 66ナイロン 確実な固定を実現。このシリーズには、次の結束バンド固定具が含まれています。各結束バンド固定具長さ x 幅 (mm)、色: ; 131-0242 131-0242 - 黒 13 x 13 ; 131-0243 131-0243 - 黒 19 x 19 ; 131-0244 131-0244 - 白 19 x 19 ; 131-0245 131-0245 - 黒 28 x 28 ; 131-0246 131-0246 - 白 28 x 28 ; 131-0247 131-0247 - 黒 38 x 38 ; 131-0250 131-0250 - 黒 19 x 19 ; 131-0251 131-0251 - 黒 28 x 28 ; 131-0252 131-0252 - 黒 38 x 38 ; 190-3326 年 190-3326 年 ナチュラル 28 x 28 ; 190-3354 190-3354 - 白 37.7 x 37.7 ; 219-875 219-875 - 黒 19 x 19 ; 359-2063 359-2063 - ナチュラル 19 x 19 ; 385-3885 385-3885 - ナチュラル 13 x 13 ; 600-931 600-931 - ナチュラル 19 x 19 用途: これらの結束バンド固定具は、次の市場や業界に適しています。 鉄道輸送 エレクトロニクス産業 航空宇宙産業 造船 防衛産業
    仕様●色:黒●ケーブル 結束長さ:10mm●長さ:38mm●幅:38 mm●固定穴径:4.7mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:SolidTack MB5APT-I●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100●耐火性:自消性●コード番号:131-0247アズワン品番65-7442-40
  • 結束バンドベース Q 長さ 40mm 幅 40 mm ポリアミド ナチュラル 1袋 50個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンドベース Q 長さ 40mm 幅 40 mm ポリアミド ナチュラル 1袋 50個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    12,980税込14,278
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Q シリーズケーブルタイマウントです。Q 取り付けでは Q タイを 4 極挿入でき、ねじ式タイプを用意しています。結束バンドを使用した完璧なソリューションです。Q マウントを使用すると、組み立て前に Q タイを所定の位置に維持でき、困難な状況でも Q タイが滑りません。ねじ式または接着式。Q タイに 4 方向のエントリを許可します。Q-tie ケーブルタイで完璧なソリューションを提供します。強い力を加えて接着します。Q マウントベースが垂直位置で Q タイをロックし、手で自由にケーブルを取り付けられます
    仕様●色:ナチュラル●ケーブル 結束長さ:8.4mm●長さ:40mm●幅:40 mm●固定穴径:4.1mm●接着剤付き:あり●材質:ポリアミド●シリーズ:Q●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●入数:50●コード番号:754-6342アズワン品番65-7420-90
  • 結束バンドベース MB 長さ 28mm 幅 28 mm ナイロン 66 ナチュラル 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンドベース MB 長さ 28mm 幅 28 mm ナイロン 66 ナチュラル 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    23,980税込26,378
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    RoHS、HF、UL94 V2 (接着剤を除く)(2022年10月現在)。MB 2-5取り付けベース。MBシリーズはPP、PE、塗装、ニス塗りなど低エネルギー表面に固定する革新的な手段です。 鉄道、航空、又は自動車産業で使用できます。 プラスチックカバー、ケース、部品などにも使用できます。全方向からの取り付けケーブルタイ ハロゲンフリー MBと類似システムの取り付けにはアクリル接着剤を使用 時間の経過に従って接着力が強化 高い粘着強度 耐候性
    仕様●色:ナチュラル●ケーブル 結束長さ:5.4mm●長さ:28mm●幅:28 mm●固定穴径:4mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:MB●コード番号:359-2079アズワン品番65-7371-63
  • 結束バンドベース MB 長さ 19mm 幅 19 mm ナイロン 66 ナチュラル 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンドベース MB 長さ 19mm 幅 19 mm ナイロン 66 ナチュラル 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    14,980税込16,478
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    RoHS、HF、UL94 V2 (接着剤を除く)(2022年10月現在)。MB 2-5取り付けベース。MBシリーズはPP、PE、塗装、ニス塗りなど低エネルギー表面に固定する革新的な手段です。 鉄道、航空、又は自動車産業で使用できます。 プラスチックカバー、ケース、部品などにも使用できます。全方向からの取り付けケーブルタイ ハロゲンフリー MBと類似システムの取り付けにはアクリル接着剤を使用 時間の経過に従って接着力が強化 高い粘着強度 耐候性
    仕様●色:ナチュラル●ケーブル 結束長さ:4.1mm●長さ:19mm●幅:19 mm●固定穴径:3.1mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:MB●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100●コード番号:448-207アズワン品番65-7371-36
  • 結束バンドベース MB 長さ 19mm 幅 19 mm ナイロン 66 ナチュラル 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンドベース MB 長さ 19mm 幅 19 mm ナイロン 66 ナチュラル 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    23,980税込26,378
    1袋(100個)
    5日以内出荷
    MB マウントベース接着タイプ。HellermannTyton マウントベース接着タイプは、結束バンドをすばやく簡単に固定します。MBシリーズマウントベースでは、4方向から結束バンドを通すことができます。制御キャビネット、通信機器、家庭用機器において、穴、ねじ、ボルト / ナットの使用が難しい、又は望ましくない場所でのケーブル管理に適しています。特長: 接着タイプ 汚れのない面にすばやく取付可能 結束バンドを 4 方向から挿入可能 パネルへのアクセスが限られている場合、穴開けが望ましくない場合に適しています 配線束をしっかりと固定します 難燃性等級: UL94 V2 (接着部を除く) 材質: 66ナイロン 確実な固定を実現。このシリーズには、次の結束バンド固定具が含まれています。各結束バンド固定具長さ x 幅 (mm)、色: ; 131-0242 131-0242 - 黒 13 x 13 ; 131-0243 131-0243 - 黒 19 x 19 ; 131-0244 131-0244 - 白 19 x 19 ; 131-0245 131-0245 - 黒 28 x 28 ; 131-0246 131-0246 - 白 28 x 28 ; 131-0247 131-0247 - 黒 38 x 38 ; 131-0250 131-0250 - 黒 19 x 19 ; 131-0251 131-0251 - 黒 28 x 28 ; 131-0252 131-0252 - 黒 38 x 38 ; 190-3326 年 190-3326 年 ナチュラル 28 x 28 ; 190-3354 190-3354 - 白 37.7 x 37.7 ; 219-875 219-875 - 黒 19 x 19 ; 359-2063 359-2063 - ナチュラル 19 x 19 ; 385-3885 385-3885 - ナチュラル 13 x 13 ; 600-931 600-931 - ナチュラル 19 x 19 用途: これらの結束バンド固定具は、次の市場や業界に適しています。 鉄道輸送 エレクトロニクス産業 航空宇宙産業 造船 防衛産業
    仕様●色:ナチュラル●ケーブル 結束長さ:4.1mm●長さ:19mm●幅:19 mm●固定穴径:3.1mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:MB●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100●コード番号:359-2063アズワン品番65-7413-57
  • 結束バンドベース LFPC 長さ 25m 幅 8.3 mm ポリオレフィン 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンドベース LFPC 長さ 25m 幅 8.3 mm ポリオレフィン 黒

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    22,980税込25,278
    1巻(25m)
    7日以内出荷
    RoHS、HF、LFH(2022年10月現在)。ステンレススチールケーブルタイ用保護チャンネル。ステンレススチールケーブルタイとの使用に適した保護チャンネルです。 擦過、振動、衝撃から保護します。 過酷な条件下での使用、火災の危険性を限定する材質を必要とする場所での使用に適しています。特長と利点 バンドルを保護 火災の危険性を限定するポリオレフィン材質 MBT及びAMTシリーズのケーブルタイに好適 滑らかな表面でバンドル保護を実現 50 mロールから適当な長さに切断可能 ハロゲンフリー 自消性
    仕様●入数:1リール(25m入り)●色:黒●ケーブル 結束長さ:8.3mm●長さ:25m●幅:8.3 mm●接着剤付き:あり●材質:ポリオレフィン●シリーズ:LFPC●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+90℃●コード番号:813-3149アズワン品番65-7363-04
PPひも