PPロープ :「PPヒモ」の検索結果
PPロープとは、ポリプロピレン製のロープのことで、主に荷造りや結束といった梱包作業に使用。ロープの表面が熱処理されているものは切り口がバラバラにほつれにくいという特徴があります。数本のテープを熱溶着しているロープは強度もあり、太さによっても異なりますが、梱包以外にも雪吊りや植木の誘引などの造園作業や鋼管パイプの保護などでの使用も可能です。色の種類は白色のほかに黄色や緑色、青色などもあり、色の鮮やかなものはレジャーなどでの使用にも適しています。
「太さ(Φmm)」から絞り込む
軽くて強度もあるポリプロピレン製のロープです。ロープ状に撚っています。
用途荷造り梱包や結束に
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
軽くて強度もあるポリプロピレン製のロープです。
ロープ状に撚っています。
色ごとに仕分けができるため非常に便利です。
用途荷造り梱包や結束に
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
軽くて強度もあるポリプロピレン製のロープです。
玉巻タイプでコンパクト収納に困りません。
細幅タイプなので取り扱いやすく簡単に結束が出来ます。
用途荷造り梱包や結束に
再生原料を100%使用したPPロープです。
3本撚りで強度があります。溶着しているので、切り口がほぐれず仕上がりがきれいです。
用途荷造り梱包や結束に
材質再生ポリプロピレン
色白
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(260g)
¥739
税込¥813
当日出荷
材質はポリプロピレン。2本より、溶着なしタイプ。よりを戻せば吊るし柿用ロープにも使用できます。
用途軽量な結束や荷造りに。
材質ポリプロピレン
長さ(m)100
径(mm)3
こんなお得な商品も!
PPロープ
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
UV剤配合により従来品より紫外線劣化に3倍以上強い!屋外でも安心して使えます!。強度が抜群、擦り切れにも強く丈夫。縛りやすく、手が痛くならない。3本の紐をロープ状に撚り合わせ溶着加工してあり、バラけず使いやすい。
用途屋外作業、現場資材の結束など
運搬物との接地面が少なく太さもある為、吊り荷を傷つけにくく緩衝材としての要素も持ち合わせます。吊り荷を降ろしてから保管・運送時そのまま付けておくことで、緩衝材としての役割も果たします。メッキ・塗装済み品など傷つけたくない吊り荷の運搬・保管・運送に最適です。
用途鉄工所、船舶、各種工場、土木・建設現場での鋼材・鋼管などの運搬に。鋼材・鋼管類の吊り上げ、吊り下げ作業に。
材質ポリプロピレン
吊り下げ使用ができます。
ネット入りでバラバラになりにくいです。
用途事務用の結束ひも、農作業の結束ひも、事務用の結束ひも、農作業の結束ひも、つるの誘引ひも
仕様ネット入り
トラスコ品番794-6449
1巻
¥539
税込¥593
当日出荷
化学物質や腐敗に強く、水に浮きます。入数は1本入りになります。
材質ポリプロピレン
寸法(mm)12.7×22m
色橙
使用荷重(kg)164
構造ソリッドブレード
1本
¥4,870
税込¥5,357
翌日出荷
UV剤配合により従来のPPロープより3倍以上紫外線劣化に強い(メーカー同等品皮革)。屋外作業でも安心して使える!。製品寿命が延長される事により、廃棄焼却されるプラスチックの量を少しでも減らす事が出来ます。全てのサイズ品が溶着加工されており切り口が解れず作業性が良い
用途梱包・結束作業全般/パレット荷物の仮止め/路地トンネルハウス栽培のフイルム押え/土木建築資材の結束・法面工事のシート押えなど
材質ポリプロピレン、UV剤
色白
切り口が解れず軽くて作業性がよく使用時の巻き崩れが少なく絡まず最後まで使用できます。焼却しても有害なガスを発生しません。自衛隊などで使用されるOD色です。色が目立たず造園用資材としても最適です。
用途自衛隊基地内荷造り用。造園作業用。
1巻
¥179
税込¥197
当日出荷
太くて丈夫。重量物の梱包や石材・鋼材のパッキン材としても便利。縛りやすく、手が痛くならない。3本の紐をロープ状に撚り合わせ溶着加工してあり、バラけず使いやすいです。
1巻
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
PPロープをバッグに収納したまま中央の通し穴から引っ張って使えます。EA911AM-5Dを生地として作った非常に耐久性のあるバッグです。通し穴から出したロープの端をくくりつけておく為のループ有。持ち運びしやすいように天辺には取っ手付き。正面にはハサミやカッターなどを収納できる小物用ポケット(マジックテープ留め)。
材質ポリエステル帆布
寸法(mm)300×110×330(H)、収納可能:300×70(H)まで
質量(g)約200
ベルト寸法(mm)取っ手:23×215(一部縫製)
通し穴径(Φmm)15
ポケット内寸法(mm)190×100
1個(1個)
¥3,960
税込¥4,356
翌日出荷
1個
¥489
税込¥538
翌々日出荷
1
2
3
4
5
6
7
次へ
『ロープ、ヒモ』には他にこんなカテゴリがあります
ロープ、ヒモ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。