絞り込み
ブランド
  • 川上産業(12)
  • 酒井化学工業(11)
  • ミナ(1)
幅(mm)
  • 200(7)
  • 300(7)
  • 400(7)
  • 600(7)
  • 1000(1)
  • 1200(23)
長さ(m)
  • 200
  • 0.15(2)
  • 0.19(2)
  • 0.25(3)
  • 0.3(6)
  • 0.4(4)
  • 0.6(3)
  • 1(6)
  • 1.2(4)
  • 2(7)
  • 3(3)
  • 5(10)
  • 10(12)
  • 20(10)
  • 35(5)
  • 42(79)
  • 50(10)
  • 70(6)
  • 84(3)
  • 100(36)
構造
  • 2層(16)
  • 3層(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ポリエチレン製緩衝材(気泡ありエアークッション、エアーキャップ)とは、主に梱包物を衝撃などから保護するための用品。エアーキャップ、エアークッションなどと呼ばれ、ポリエチレン製シートに小さな気泡を無数に配置することで、外からの衝撃を吸収し、梱包物を守ります。また隙間埋め用の梱包用品などと上手く組み合わせて使うことで、効率良くさらに安心できる荷造りが可能です。緩衝材を必要な大きさにカットして使用可能な、シートをロール状にしたものや、手軽に梱包できる袋状になったものなどがあり、目的に応じて選べます。
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プチプチ d36 川上産業プチプチ d36川上産業(33件のレビュー)
11,980税込13,178
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。 しなやかで使いやすい銘柄です。軽量梱包物に向いております。
仕様高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、光透過性、リサイクル性種別d36
プチプチ d35 川上産業プチプチ d35川上産業(35件のレビュー)
9,798税込10,778
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。 しなやかで使いやすい銘柄です。軽量梱包物に向いております。
ミナパックSS(ポリエチレン製気泡緩衝材) 400SS 酒井化学工業ミナパックSS(ポリエチレン製気泡緩衝材) 400SS酒井化学工業(48件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から4日以内出荷
廃棄(産廃)処理費がかかりません。 ”ゼロ・エミッション構想””グリーン購入活動”にも対応しています。 ミナパックのすぐれた特長をそのまま。軽量かつ透明度の高い空気緩衝材ですからクッション性にすぐれています。 酸、アルカリ、油など、耐薬品性、耐水、防湿性にすぐれています。 裁断、熱シール、打抜などの加工が容易です。 梱包容積の縮小化がはかれるため、コストダウンが可能です。
用途荷物、商品の包装、保護など。クッション材やスペーサーにも。
プチプチ d40 川上産業プチプチ d40川上産業(11件のレビュー)
12,980税込14,278
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。 軽量梱包物から重量物まで幅広い用途でお使いいただけます。
仕様高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、光透過性、リサイクル性種別d40
プチプチ d37 川上産業プチプチ d37川上産業(5件のレビュー)
11,980税込13,178
1本ほか
当日出荷から10日以内出荷
再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。 しなやかで使いやすい銘柄です。軽量梱包物に向いております。
プチプチ d38 川上産業プチプチ d38川上産業(7件のレビュー)
11,980税込13,178
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。 軽量梱包物から重量物まで幅広い用途でお使いいただけます。
仕様高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、光透過性、リサイクル性種別d38
ミナパック(ポリエチレン製気泡緩衝材) 401K 酒井化学工業ミナパック(ポリエチレン製気泡緩衝材) 401K酒井化学工業(21件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から4日以内出荷
形状ドーム
プチプチ d42 川上産業プチプチ d42川上産業(5件のレビュー)
20,980税込23,078
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。 軽量梱包物から重量物まで幅広い用途でお使いいただけます。
仕様高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、光透過性、リサイクル性種別d42
エアーキャップ(ポリエチレン製気泡緩衝材) 帯電防止品 酒井化学工業エアーキャップ(ポリエチレン製気泡緩衝材) 帯電防止品酒井化学工業
23,980税込26,378
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
エアーキャップ(ポリエチレン製気泡緩衝材) C800 酒井化学工業エアーキャップ(ポリエチレン製気泡緩衝材) C800酒井化学工業
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
引張強度(N/50mm)長さ方向:43、幅方向:28RoHS指令(10物質対応)対応
ピンクプチ(静防) P-d40L 川上産業ピンクプチ(静防) P-d40L川上産業
28,980税込31,878
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
被包装物を、様々な静電気障害や衝撃から守るプチプチです。 静電気対策と緩衝包装が一体化され、簡単・便利です。
仕様静電防止、高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、光透過性表面抵抗(平面)1011Ω/□、(粒面)1011Ω/□RoHS指令(10物質対応)対応
プチプチ 三層d42L 川上産業プチプチ 三層d42L川上産業(6件のレビュー)
20,980税込23,078
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。 紙管を外したプチプチで、使用後のゴミが外袋のみになります。 お客様の負担軽減のお手伝いと共に資源のリサイクルに貢献します。
種別d42L
エアーキャップ(ポリエチレン製気泡緩衝材) C650 酒井化学工業エアーキャップ(ポリエチレン製気泡緩衝材) C650酒井化学工業
20,980税込23,078
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
引張強度(N/50mm)長さ方向:55.2、幅方向:40.2RoHS指令(10物質対応)対応
プチプチ 三層d40L 川上産業プチプチ 三層d40L川上産業(6件のレビュー)
18,980税込20,878
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。 3層タイプのプチプチ。コシがあり丈夫な点が特徴です。
種別d40L
プチプチ 三層d37L 川上産業プチプチ 三層d37L川上産業(4件のレビュー)
18,980税込20,878
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。 3層タイプのプチプチ。コシがあり丈夫な点が特徴です。
種別d37L
ピンクプチ(静防) P-d37L 川上産業ピンクプチ(静防) P-d37L川上産業
48,980税込53,878
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
被包装物を、様々な静電気障害や衝撃から守るプチプチです。 静電気対策と緩衝包装が一体化され、簡単・便利です。
仕様静電防止、高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、光透過性表面抵抗(平面)1011Ω/□、(粒面)1011Ω/□RoHS指令(10物質対応)対応
エアーキャップ(ポリエチレン製気泡緩衝材) C600 酒井化学工業エアーキャップ(ポリエチレン製気泡緩衝材) C600酒井化学工業
27,980税込30,778
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
引張強度(N/50mm)長さ方向:60.6、幅方向:48.6RoHS指令(10物質対応)対応
エアーキャップ(ポリエチレン製気泡緩衝材) C700 酒井化学工業エアーキャップ(ポリエチレン製気泡緩衝材) C700酒井化学工業(5件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
梱包容積の縮小化がはかれるため、コストダウンが可能です!! 空気緩衝材ですからクッション性にすぐれています。 軽量かつ透明度の高い緩衝材です。 酸、アルカリ、油など、耐薬品性にすぐれています。 耐水、防湿性にすぐれています。 裁断、熱シール、打抜などの加工が容易です。
用途ガラス、陶磁器、仏具、家具、建材等の緩衝材、中軽量用
ミナパックダイオキシン抑制タイプ 酒井化学工業ミナパックダイオキシン抑制タイプ酒井化学工業
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
クッション性に優れています。 軽量かつ透明度の高い緩衝材です。 酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。 燃焼時ダイオキシンを発生しづらくする添加剤を含有し、環境に良いです。
用途引越し時の梱包用、保護・緩衝材、ガラス・陶磁器の包装・緩衝材、弱電・精密機械部品の包装・緩衝材、電気機器部品、食品などの包装・緩衝材、農業用(農ビ・農ポリ等)の分野、建築養生、断熱用、ステンレス製品・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材、自動車部品の梱包資材、通販での梱包資材形状円柱RoHS指令(10物質対応)対応
ミナパックSS(ポリエチレン製気泡緩衝材)#403SS 酒井化学工業ミナパックSS(ポリエチレン製気泡緩衝材)#403SS酒井化学工業
24,980税込27,478
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
ミナパック(ポリエチレン製気泡緩衝材) 401AF 酒井化学工業ミナパック(ポリエチレン製気泡緩衝材) 401AF酒井化学工業
27,980税込30,778
1パック(6本)ほか
4日以内出荷
材質ポリエチレン形状円柱長さ(m)200構造2層空気粒径(mm)10空気粒高(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
気泡緩衝材 バイオマスミナパック ロール品 ♯400KBMGR 3.5mm×1200mm×200m ミナ気泡緩衝材 バイオマスミナパック ロール品 ♯400KBMGR 3.5mm×1200mm×200mミナ
19,980税込21,978
1本
当日出荷
空気緩衝材ですからクッション性に優れています。
仕様バイオマスタイプトラスコ品番453-9644材質ポリエチレン(PE)形状ドーム型幅(mm)1200厚さ(mm)3.5質量(kg)9.3グリーン長さ(m)200構造2層タイプ番手(#)400KBMGR使用条件喚起の良い場所で、保管する。RoHS指令(10物質対応)対応
エアーキャップ(ポリエチレン製気泡緩衝材)三層品 酒井化学工業エアーキャップ(ポリエチレン製気泡緩衝材)三層品酒井化学工業
24,980税込27,478
1本
翌々日出荷
一般的なミナパックにフィルムを貼り3層構造にしました。コシがあり、幅広い用途に適しています。
プチプチ 三層d38L 川上産業プチプチ 三層d38L川上産業(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1本
6日以内出荷
3層タイプのプチプチです。 コシがあり丈夫で、くり返しの利用にも適しています。
種別d38L粒径(mm)10粒高(mm)3.5

緩衝材』には他にこんなカテゴリがあります

緩衝材 エアークッション特集
おすすめ人気ランキング
ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)