絞り込み
幅(mm)
  • 1200(1)
長さ(m)
  • 200
  • 0.19(2)
  • 0.22(2)
  • 0.25(2)
  • 0.3(5)
  • 0.31(2)
  • 0.34(2)
  • 0.4(2)
  • 1(6)
  • 1.2(3)
  • 1.5(2)
  • 2(7)
  • 3(2)
  • 5(10)
  • 10(10)
  • 20(10)
  • 40(2)
  • 42(27)
  • 50(8)
  • 100(8)
  • 167(2)
構造
  • 2層(1)
ブランド
  • 酒井化学工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ポリエチレン製緩衝材(気泡ありエアークッション、エアーキャップ)とは、主に梱包物を衝撃などから保護するための用品。エアーキャップ、エアークッションなどと呼ばれ、ポリエチレン製シートに小さな気泡を無数に配置することで、外からの衝撃を吸収し、梱包物を守ります。また隙間埋め用の梱包用品などと上手く組み合わせて使うことで、効率良くさらに安心できる荷造りが可能です。緩衝材を必要な大きさにカットして使用可能な、シートをロール状にしたものや、手軽に梱包できる袋状になったものなどがあり、目的に応じて選べます。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
気泡緩衝材 バイオマスミナパック ロール品 ♯400KBMGR 3.5mm×1200mm×200m 酒井化学工業気泡緩衝材 バイオマスミナパック ロール品 ♯400KBMGR 3.5mm×1200mm×200m酒井化学工業
29,980税込32,978
1本
当日出荷
空気緩衝材ですからクッション性に優れています。
仕様バイオマスタイプトラスコ品番453-9644材質ポリエチレン(PE)形状ドーム型幅(mm)1200厚さ(mm)3.5質量(kg)9.3グリーン長さ(m)200構造2層タイプ番手(#)400KBMGR使用条件喚起の良い場所で、保管する。RoHS指令(10物質対応)対応

緩衝材』には他にこんなカテゴリがあります

緩衝材 エアークッション特集
おすすめ人気ランキング
ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)