絞り込み
幅(mm)
  • 1000
  • 100(3)
  • 110(2)
  • 115(2)
  • 120(2)
  • 150(9)
  • 152(2)
  • 160(2)
  • 175(2)
  • 180(4)
  • 190(4)
  • 200(10)
  • 210(5)
  • 220(2)
  • 240(3)
  • 300(40)
  • 400(13)
  • 600(22)
  • 900(16)
  • 1200(40)
長さ(m)
  • 1(2)
  • 1.2(1)
  • 2(1)
  • 100(3)
ブランド
  • ユタカメイク(2)
  • 中津紙工(2)
  • 和泉(1)
  • 三友(1)
  • 積水化学工業(1)
  • ヨツギ(1)
  • 宮島化学工業(1)
  • 橋本クロス(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ポリエチレン製緩衝材(気泡ありエアークッション、エアーキャップ)とは、主に梱包物を衝撃などから保護するための用品。エアーキャップ、エアークッションなどと呼ばれ、ポリエチレン製シートに小さな気泡を無数に配置することで、外からの衝撃を吸収し、梱包物を守ります。また隙間埋め用の梱包用品などと上手く組み合わせて使うことで、効率良くさらに安心できる荷造りが可能です。緩衝材を必要な大きさにカットして使用可能な、シートをロール状にしたものや、手軽に梱包できる袋状になったものなどがあり、目的に応じて選べます。
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カーゴセーフエアーバック 反復タイプ 中津紙工カーゴセーフエアーバック 反復タイプ中津紙工
3,298税込3,628
1枚
当日出荷から11日以内出荷
折り目にそって簡単収納!! 使用は簡単。 荷物の間に商品を入れ、コンプレッサーで空気を入れて膨らませるだけ。 エアー抜きもキャップを回すだけ。反復使用が可能なため、国内輸送用に最適。
用途コンテナ、トラック、列車輸送における積み荷を安全に保護RoHS指令(10物質対応)対応
カーゴセーフエアーバック ワンウェイタイプ 中津紙工カーゴセーフエアーバック ワンウェイタイプ中津紙工
2,898税込3,188
1枚
当日出荷から13日以内出荷
360°回転自在バルブで作業効率アップ!! 使用は簡単。荷物の間に商品を入れ、コンプレッサーで空気を入れて膨らませるだけ。 ワンウェイ仕様で、主に海外への輸出用として最適。
用途コンテナ、トラック、列車輸送における積み荷を安全に保護RoHS指令(10物質対応)対応
ラップメイト(大粒プチ) ユタカメイクラップメイト(大粒プチ)ユタカメイク(1件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
標準のプチプチより粒が大きくクッション性抜群。
用途梱包用緩衝材トラスコ品番794-3512クリア質量(g)110RoHS指令(10物質対応)対応
エア・セルマット 和泉エア・セルマット和泉
9,498税込10,448
1本
5日以内出荷から11日以内出荷
難燃性ポリネット ヨツギ難燃性ポリネットヨツギ
5,998税込6,598
1枚
5日以内出荷
長さ(mm)1000幅(mm)1000
エアーフォームシート 三友エアーフォームシート三友
299税込329
1枚
当日出荷
ポリエチレンシートを発泡させた軟質シートの緩衝材です。 柔軟で優れた緩衝性。軽くて扱いやすい保湿・保冷効果がある。 水漏れに強い。
用途梱包・包装・保温・保冷用に。寸法(mm)1000×1000
輸送・保管用防湿梱包材ソフバリア 積水化学工業輸送・保管用防湿梱包材ソフバリア積水化学工業
52,980税込58,278
1本
当日出荷
独自のポリエチレンフラットヤーン補強材(ソフ)を組み合せた輸出梱包、機械梱包時の輸送・保管用錆防止シートです。 透明性に優れ、梱包の中身が一目で確認できるため、通関時など中身を確認する際に大きな効果を発揮します。 物理的強度に優れ破れにくく、ヒートシール性もあり梱包作業が容易です。 防湿性だけでなく、静防性を付与することもできます。
用途自動車用部品、通信機器、工作機械、精密機械、産業用ロボット、ピアノなどの輸送・保管梱包用。厚さ(mm)0.145透明透湿度(g/m2)0.5/24hr
エアークッション ミラーマット 宮島化学工業エアークッション ミラーマット宮島化学工業
519税込571
1袋
翌々日出荷
発泡させた1mm厚のシートが大事な荷物を衝撃から保護します使いやすいカットサイズ
厚さ(mm)1透明
メッシュバッグ 1200×1000×H1100mm 50枚/箱 橋本クロスメッシュバッグ 1200×1000×H1100mm 50枚/箱橋本クロス
37,980税込41,778
1箱(50枚)
3日以内出荷
トラスコ品番809-6160
緩衝材 発泡ロール巻 1000×100m(AF-10) ユタカメイク緩衝材 発泡ロール巻 1000×100m(AF-10)ユタカメイク
37,980税込41,778
1箱(3巻)
8日以内出荷
トラスコ品番112-9177ホワイト寸法1000mm×100mRoHS指令(10物質対応)対応

緩衝材』には他にこんなカテゴリがあります

緩衝材 エアークッション特集
おすすめ人気ランキング
ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)