絞り込み
幅(mm)
  • 1200
  • 100(3)
  • 110(2)
  • 115(2)
  • 120(2)
  • 150(9)
  • 152(2)
  • 160(2)
  • 175(2)
  • 180(4)
  • 190(4)
  • 200(10)
  • 210(5)
  • 220(2)
  • 240(3)
  • 300(40)
  • 400(13)
  • 600(22)
  • 900(16)
  • 1000(10)
長さ(m)
  • 1(2)
  • 1.5(2)
  • 2(3)
  • 5(3)
  • 10(4)
  • 20(2)
  • 30(1)
  • 35(1)
  • 40(2)
  • 42(14)
  • 50(2)
  • 70(1)
  • 100(5)
  • 150(1)
  • 167(2)
  • 200(1)
構造
  • 2層(22)
  • 3層(9)
ブランド
  • 和泉(14)
  • ユタカメイク(5)
  • 酒井化学工業(4)
  • 宮島化学工業(4)
  • サンキープ(旧:サンユー印刷)(3)
  • コクゴ(2)
  • 川上産業(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • アズワン(1)
  • イノアック(1)
  • サンコー(三甲)(1)
  • 三友(1)
  • TRUSCO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
  • エコロジープロダクトバイオマスプラ(BP)マーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ポリエチレン製緩衝材(気泡ありエアークッション、エアーキャップ)とは、主に梱包物を衝撃などから保護するための用品。エアーキャップ、エアークッションなどと呼ばれ、ポリエチレン製シートに小さな気泡を無数に配置することで、外からの衝撃を吸収し、梱包物を守ります。また隙間埋め用の梱包用品などと上手く組み合わせて使うことで、効率良くさらに安心できる荷造りが可能です。緩衝材を必要な大きさにカットして使用可能な、シートをロール状にしたものや、手軽に梱包できる袋状になったものなどがあり、目的に応じて選べます。
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミナパックSS(ポリエチレン製気泡緩衝材) 400SS 酒井化学工業ミナパックSS(ポリエチレン製気泡緩衝材) 400SS酒井化学工業(48件のレビュー)
649税込714
1本
欠品中
廃棄(産廃)処理費がかかりません。 ”ゼロ・エミッション構想””グリーン購入活動”にも対応しています。 ミナパックのすぐれた特長をそのまま。軽量かつ透明度の高い空気緩衝材ですからクッション性にすぐれています。 酸、アルカリ、油など、耐薬品性、耐水、防湿性にすぐれています。 裁断、熱シール、打抜などの加工が容易です。 梱包容積の縮小化がはかれるため、コストダウンが可能です。
用途荷物、商品の包装、保護など。クッション材やスペーサーにも。
気泡緩衝材 アズワン気泡緩衝材アズワン(7件のレビュー)
2,790税込3,069
1巻
欠品中
ナイロンバリアー層があるので、エアー抜けせず緩衝性に優れています。長期間の保護や輸出梱包に適しています。
エア・セルマット ZU-90 和泉エア・セルマット ZU-90和泉(62件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷から3日以内出荷
衝撃から中身を守ります。 品番がZU-80→90→100→150→200→300と大きくなるにつれ、樹脂量が増し丈夫な素材となるので強度が増します。
用途一般包装用(軽量品の表面保護に)
エア・セルマット ZU-100 和泉エア・セルマット ZU-100和泉(21件のレビュー)
5,698税込6,268
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
衝撃から中身を守ります。 品番がZU-80→90→100→150→200→300と大きくなるにつれ、樹脂量が増し丈夫な素材となるので強度が増します。
用途一般包装用(食品、薬品、化粧品、文具等の表面保護、一般用)
エア・セルマット ZU-200 和泉エア・セルマット ZU-200和泉(13件のレビュー)
6,398税込7,038
1本
欠品中
衝撃から中身を守ります。 品番がZU-80→90→100→150→200→300と大きくなるにつれ、樹脂量が増し丈夫な素材となるので強度が増します。
用途中軽量用(精密機器、家電、自動車部品等)種別緩衝材(エアー)1本当りの質量約4.5kg
エア・セルマット ZU-80 和泉エア・セルマット ZU-80和泉(21件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
翌々日出荷
衝撃から中身を守ります。 品番がZU-80→90→100→150→200→300と大きくなるにつれ、樹脂量が増し丈夫な素材となるので強度が増します。
用途一般包装用(軽量品の表面保護に)種別緩衝材(エアー)1本当りの質量約2.2kg
エアクッション ロールタイプ【7サイズ展開】 アイリスオーヤマエアクッション ロールタイプ【7サイズ展開】アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
引っ越し・宅配の梱包・緩衝材に。自由なサイズにカットしてお使いいただけます。
用途緩衝材として。
クールマジック シャインバブル (遮断熱フィルム) サンキープ(旧:サンユー印刷)クールマジック シャインバブル (遮断熱フィルム)サンキープ(旧:サンユー印刷)(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
超遮断熱仕様。 両面シャインアルミ蒸着による輻射熱カット、中心部のバブルによる断熱性を高めたシートです。 バブルによる緩衝性能もあります。 キープサーモアイス(超低温保冷剤)やキープサーモプラス(潜熱蓄熱材)と合わせてご利用もお勧めです。 クールマジックシリーズ(フィルム)と併用など。
用途保温・保冷・遮熱・断熱・遮光用。医薬品、化学品、食品などの定温輸送や保管用途に最適、建築関連における遮熱材厚さ(mm)4
ラップメイトD ユタカメイクラップメイトDユタカメイク(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
荷物を保護する緩衝材。42m巻きの業務用サイズです。
用途荷物の梱包、引っ越しなどに。
エア・セルマット ZU-300 和泉エア・セルマット ZU-300和泉(3件のレビュー)
7,598税込8,358
1本
欠品中
衝撃から中身を守ります。 品番がZU-80→90→100→150→200→300と大きくなるにつれ、樹脂量が増し丈夫な素材となるので強度が増します。
用途重量用種別緩衝材(エアー)1本当りの質量約5.5kg
エアーキャップ大粒 三友エアーキャップ大粒三友(1件のレビュー)
739税込813
1枚
当日出荷
気泡が大きいからショックに強い
用途包装用緩衝材、使い方いろいろ種別緩衝材(エアー)容量(g)130
エア・セルマット ZU-90 芯なしタイプ 和泉エア・セルマット ZU-90 芯なしタイプ和泉(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1パック(5本)
3日以内出荷
用途一般包装用(軽量品に表面保護)種別緩衝材(エアー)質量(kg)約71本当りの質量約1.4kg
クールマジック【ダブルバブルパワー】 1200mm サンキープ(旧:サンユー印刷)クールマジック【ダブルバブルパワー】 1200mmサンキープ(旧:サンユー印刷)(3件のレビュー)
49,980税込54,978
1巻(40m)
当日出荷
両面のアルミ蒸着による輻射熱カット、中心部のバブルによる断熱性を高めたシートです。 バブルを2重にし極厚タイプで超断熱タイプとなります。 また強化芯が入っているので簡単に破けづらく、縫製加工等も可能です。 遮光、断熱、保温、保冷に最適です。 バブルによる緩衝性能もあります。 ハサミ等でカットすることも可能です。
用途遮光、遮熱、断熱、保温、保冷、結露対策等に。厚さ(mm)8入数1巻
ミシン目入り気泡緩衝材 TRUSCOミシン目入り気泡緩衝材TRUSCO
1,498税込1,648
1本
当日出荷
50cmごとにミシン目が入っているため、カッターやハサミを使わず手で簡単キレイにカットできます。 クッション性に優れています。 軽量かつ透明度の高い緩衝材です。 酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。 裁断、熱シール、打ち抜きなどの加工が容易です。
用途弱電製品、家具、ガラス類の保護・緩衝材、機械・食品などの梱包用仕様2層タイプ厚さ(mm)4
緩衝材 プチ養生シート ユタカメイク緩衝材 プチ養生シートユタカメイク
919税込1,011
1本
当日出荷
衝撃に強いプチプチ素材の養生材です。 再生原料を使用し、環境に優しいです。 重量物の養生・梱包に適しています。
仕様3層構造厚さ(mm)3.5
エアークッション  エアーマット 宮島化学工業エアークッション エアーマット宮島化学工業(1件のレビュー)
629税込692
1袋
当日出荷
空気の気泡が大事な荷物を衝撃から保護します使いやすいカットサイズ
透明
エア・セルマット 和泉エア・セルマット和泉
10,980税込12,078
1本
5日以内出荷から11日以内出荷
緩衝材EPスペーサー サンコー(三甲)緩衝材EPスペーサーサンコー(三甲)
4,998税込5,498
1枚
当日出荷
柔らかく粘りがあり、丈夫で長持ちします。発泡ポリエチレン(LDPE)を採用、従来の合板等に比べ、大幅に軽量化しています。帯電防止原料をしているため、静電気によるホコリや汚れの付着を防止します。
材質PE(帯電防止)長さ(mm)1000幅(mm)1200グレー長さ(m)1
エアーマジック(自己粘着気泡シート) イノアックエアーマジック(自己粘着気泡シート)イノアック(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1巻
当日出荷から11日以内出荷
気泡シートの凹凸面の自己粘着のりは、指で押さえるとくっつき、テープやひもの要らないワンタッチ梱包材です。
用途荷作り梱包、小包、保護材。
エア・セルマット EPL-100 和泉エア・セルマット EPL-100和泉
8,398税込9,238
1本
3日以内出荷
衝撃から中身を守ります。帯電防止タイプになります。
種別緩衝材(エアー)
エアーマットBIG 宮島化学工業エアーマットBIG宮島化学工業
999税込1,099
1巻
翌々日出荷
空気の気泡が大事な荷物を衝撃から保護します自由にカットして使いやすいロールタイプ
透明
緩衝材 エアーパック 1200×2000 ユタカメイク緩衝材 エアーパック 1200×2000ユタカメイク(1件のレビュー)
709税込780
1個
当日出荷
トラスコ品番794-3458厚さ(mm)3.5質量(g)180RoHS指令(10物質対応)対応
ミナ  緩衝養生シート(気泡緩衝材3層タイプ) 酒井化学工業ミナ 緩衝養生シート(気泡緩衝材3層タイプ)酒井化学工業
33,980税込37,378
1本
当日出荷
気泡緩衝材ミナパックの目付けを増やし、より強度のあるものにしました。また、フィルムを1層貼り合わせることで3層とし、両面フラットの性質をだしました。 燃やしてもダイオキシン等の有毒ガスは発生しません。
仕様気泡緩衝材3層タイプトラスコ品番212-3673厚さ(mm)2.5質量(kg)14透明RoHS指令(10物質対応)対応
気泡緩衝材 自粘さん ロール品 ♯641SL 4mm×1200mm×42m 自己粘着付ミナパック 酒井化学工業気泡緩衝材 自粘さん ロール品 ♯641SL 4mm×1200mm×42m 自己粘着付ミナパック酒井化学工業
25,980税込28,578
1本
当日出荷
軽度の粘着性を持つ特殊樹脂を使用。剥がした後も、のり残りがありません。リケイ紙不要なので、ゴミの発生が少なく、ISO14001対策にも有効です。気泡緩衝材のメリットはそのまま。緩衝性・断熱性・柔軟性に優れています。
用途引越し時の梱包用、保護・緩衝材。ガラス・陶磁器の包装・緩衝材。断熱用。通販用梱包資材に。各企業の梱包作業改善に。トラスコ品番126-8114材質ポリエチレン幅(mm)1200厚さ(mm)4透明質量(g)3100長さ(m)42構造2層番手#641SL粒径(mm)10
クールマジック【フォーム】 1200mm サンキープ(旧:サンユー印刷)クールマジック【フォーム】 1200mmサンキープ(旧:サンユー印刷)
79,980税込87,978
1巻(150m)
6日以内出荷
片面のアルミ蒸着による輻射熱カット、発泡ポリエチレン部による断熱性を高めたシートです。 また強化芯が入っているので簡単に破けづらく、縫製加工等も可能です。 遮光、断熱、保温、保冷に最適です。 発泡ポリエチレンによる緩衝性能もあります。 ハサミ等でカットすることも可能です。
用途遮光、遮熱、断熱、保温、保冷、結露対策等に。厚さ(mm)2入数1巻
バイオプチ V-♯80G 1200×70 川上産業バイオプチ V-♯80G 1200×70川上産業
21,980税込24,178
1本
当日出荷
サトウキビ由来の「グリーンポリエチレン」を使用した、さわやかな若草色のプチプチ[[(R)]]です。 [[二酸化炭素]]排出量5%以上削減が可能になりました。
用途梱包・緩衝用途、角養生トラスコ品番792-4917厚さ(mm)13質量(kg)9
エアーマットKING 宮島化学工業エアーマットKING宮島化学工業
3,998税込4,398
1巻
翌々日出荷
空気の気泡が大事な荷物を衝撃から保護します自由にカットして使いやすいロールタイプ
透明
緩衝材 ラップメイト 1200mm×1500mm ユタカメイク緩衝材 ラップメイト 1200mm×1500mmユタカメイク
379税込417
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
エア・セルマット EBM-200 和泉エア・セルマット EBM-200和泉
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷
衝撃から中身を守ります。帯電防止タイプになります。
種別緩衝材(エアー)
エア・セルマット ZUL-300 和泉エア・セルマット ZUL-300和泉
22,980税込25,278
1本
3日以内出荷
衝撃から中身を守ります。品番がZUL-100→200→300と大きくなるにつれ、樹脂量が増し丈夫な素材となるので強度が増します。
種別緩衝材(エアー)
エア・セルマット ZUL-200 和泉エア・セルマット ZUL-200和泉
16,980税込18,678
1本
3日以内出荷
衝撃から中身を守ります。品番がZUL-100→200→300と大きくなるにつれ、樹脂量が増し丈夫な素材となるので強度が増します。
種別緩衝材(エアー)
気泡緩衝材防錆プチ[[R下]] 川上産業気泡緩衝材防錆プチ[[R下]]川上産業
28,980税込31,878
1本
翌日出荷
防錆フィルムがラミネートされたプチプチ[[R下]]です。防錆材と緩衝材の二重包装の手間が省けます。
用途錆防止の梱包、保管。金属製品。トラスコ品番417-5913材質ポリエチレン(PE)幅(mm)1200厚さ(mm)3.5長さ(m)42構造3層タイプ番手(#)d40L防錆バイオFRoHS指令(10物質対応)対応
気泡緩衝材 バイオマスミナパック ロール品 ♯400KBMGR 3.5mm×1200mm×200m 酒井化学工業気泡緩衝材 バイオマスミナパック ロール品 ♯400KBMGR 3.5mm×1200mm×200m酒井化学工業
29,980税込32,978
1本
当日出荷
空気緩衝材ですからクッション性に優れています。
仕様バイオマスタイプトラスコ品番453-9644材質ポリエチレン(PE)形状ドーム型幅(mm)1200厚さ(mm)3.5質量(kg)9.3グリーン長さ(m)200構造2層タイプ番手(#)400KBMGR使用条件喚起の良い場所で、保管する。RoHS指令(10物質対応)対応
エアーキャップ コクゴエアーキャップコクゴ
219,800税込241,780
1巻(42m)
6日以内出荷
クッション性のある緩衝材で、精密機器や電子部品の梱包材、クリーンルームでの梱包材として適しています。電気抵抗値:5.0×109Ω
厚さ(mm)4
エアーキャップ コクゴエアーキャップコクゴ
7,498税込8,248
1巻(42m)ほか
6日以内出荷
クッション性のある緩衝材で、精密機器や電子部品の梱包材です。
厚さ(mm)4
エアセルマット 宮島化学工業エアセルマット宮島化学工業
4,998税込5,498
1巻
翌々日出荷
空気の気泡が大事な荷物を衝撃から保護します自由にカットして使いやすいロールタイプ業務サイズ
透明
緩衝材 リサイクルプチ 1200mm×1500mm ユタカメイク緩衝材 リサイクルプチ 1200mm×1500mmユタカメイク
689税込758
1個
当日出荷
トラスコ品番794-3474厚さ(mm)3.5質量(g)100RoHS指令(10物質対応)対応再生材使用使用
エア・セルマット NA-100 和泉エア・セルマット NA-100和泉
6,298税込6,928
1本
3日以内出荷
衝撃から中身を守ります。環境対応タイプになります。
種別緩衝材(エアー)バイオマス配合率(%)30バイオマスプラ(BP)マーク認定バイオマスプラ(BP)マーク登録番号485
エア・セルマット SPL-500 和泉エア・セルマット SPL-500和泉
43,980税込48,378
1本
3日以内出荷
衝撃から中身を守ります。樹脂量が多く三層品の中で強度の一番強いタイプとなります。
種別緩衝材(エアー)
エア・セルマット ZUL-100 和泉エア・セルマット ZUL-100和泉
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷
衝撃から中身を守ります。品番がZUL-100→200→300と大きくなるにつれ、樹脂量が増し丈夫な素材となるので強度が増します。
種別緩衝材(エアー)

緩衝材』には他にこんなカテゴリがあります

緩衝材 エアークッション特集
おすすめ人気ランキング
ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)