ポリエチレン製緩衝材(気泡ありエアークッション、エアーキャップ)とは、主に梱包物を衝撃などから保護するための用品。エアーキャップ、エアークッションなどと呼ばれ、ポリエチレン製シートに小さな気泡を無数に配置することで、外からの衝撃を吸収し、梱包物を守ります。また隙間埋め用の梱包用品などと上手く組み合わせて使うことで、効率良くさらに安心できる荷造りが可能です。緩衝材を必要な大きさにカットして使用可能な、シートをロール状にしたものや、手軽に梱包できる袋状になったものなどがあり、目的に応じて選べます。
関連キーワード
27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
廃棄(産廃)処理費がかかりません。 ”ゼロ・エミッション構想””グリーン購入活動”にも対応しています。 ミナパックのすぐれた特長をそのまま。軽量かつ透明度の高い空気緩衝材ですからクッション性にすぐれています。 酸、アルカリ、油など、耐薬品性、耐水、防湿性にすぐれています。 裁断、熱シール、打抜などの加工が容易です。 梱包容積の縮小化がはかれるため、コストダウンが可能です。
用途荷物、商品の包装、保護など。クッション材やスペーサーにも。
1本ほか
539 税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1本ほか
3,698 税込4,068
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハサミやカッターを使わずに手で切れるポリエチレン緩衝材です。 手でスムーズに切れるので、梱包作業の効率が大幅にUP!
用途一般包装用 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

梱包容積の縮小化がはかれるため、コストダウンが可能です!! 空気緩衝材ですからクッション性にすぐれています。 軽量かつ透明度の高い緩衝材です。 酸、アルカリ、油など、耐薬品性にすぐれています。 耐水、防湿性にすぐれています。 裁断、熱シール、打抜などの加工が容易です。
用途ガラス、陶磁器、仏具、家具、建材等の緩衝材、中軽量用
1パック(3本)ほか
4,198 税込4,618
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

引張強度(N/50mm)長さ方向:55.2、幅方向:40.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
4,198 税込4,618
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

廃棄(産廃)処理費がかかりません。 ”ゼロ・エミッション構想””グリーン購入活動”にも対応しています。 ミナパックのすぐれた特長をそのまま。軽量かつ透明度の高い空気緩衝材ですからクッション性にすぐれています。 酸、アルカリ、油など、耐薬品性、耐水、防湿性にすぐれています。 裁断、熱シール、打抜などの加工が容易です。 梱包容積の縮小化がはかれるため、コストダウンが可能です。 紙管レスのタイプです。
用途荷物、商品の包装、保護など。クッション材やスペーサーにも。 仕様紙管アリ 材質ポリエチレン 形状ドーム 幅(mm)1200 長さ(m)42 構造2層 空気粒径(mm)10 空気粒高(mm)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,098 税込3,408
翌々日出荷


用途ガラス、陶磁器、仏具、家具、建材等の緩衝材、中軽量用 種別緩衝材(エアー) 質量(kg)4 引張強度(N/50mm)長さ方向:49.8、幅方向:34.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,198 税込4,618
翌々日出荷

引張強度(N/50mm)長さ方向:60.6、幅方向:48.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4本)ほか
5,598 税込6,158
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般的なミナパックにフィルムを貼り3層構造にしました。コシがあり、幅広い用途に適しています。
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


材質ポリエチレン 形状円柱 長さ(m)70 構造2層 空気粒径(mm)31 空気粒高(mm)14 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


気泡緩衝材ミナパックの目付けを増やし、より強度のあるものにしました。また、フィルムを1層貼り合わせることで3層とし、両面フラットの性質をだしました。 燃やしてもダイオキシン等の有毒ガスは発生しません。
仕様気泡緩衝材3層タイプ トラスコ品番212-3673 厚さ(mm)2.5 質量(kg)14 透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
21,980 税込24,178
翌日出荷

材質ポリエチレン 形状円柱 長さ(m)200 構造2層 空気粒径(mm)10 空気粒高(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(6本)ほか
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ポリエチレン 形状ドーム 長さ(m)42 構造2層 空気粒径(mm)10 空気粒高(mm)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)




1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いやすいサイズの気泡入り緩衝シートエアーキャップです
用途引越梱包用、機械・食品などの梱包用 厚さ(mm)4
1セット(50枚)ほか
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

酒井化学工業ノンカッターパックミシン目入り
エコ商品
新型のミナパックです。 ロールの巾方向にハサミやカッターを使わずに手で簡単に切ることができます。 ロールから必要な長さを引き出し、切りたい巾にらくらくカットできます。 梱包作業などの効率が大幅にアップします。 50cmピッチでミシン目が入っており、よりカットしやすく、サイズの目安をつけやすい製品でございます。
用途引越し時の梱包用、保護・緩衝材、ガラス・陶磁器の包装・緩衝材、弱電・精密機械部品の包装・緩衝材、電気機器部品、食品などの包装・緩衝材、農業用(農ビ・農ポリ等)の分野、建築養生、断熱用、ステンレス製品・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材、自動車部品の梱包資材、通販での梱包資材 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
5,098 税込5,608
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クッション性に優れています。 軽量かつ透明度の高い緩衝材です。 酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。 大粒の製品で、大きな物の梱包や隙間を埋めるのに適しています。
用途引越し時の梱包用、保護・緩衝材、ガラス・陶磁器の包装・緩衝材、弱電・精密機械部品の包装・緩衝材、電気機器部品、食品などの包装・緩衝材、農業用(農ビ・農ポリ等)の分野、建築養生、断熱用、ステンレス製品・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材、自動車部品の梱包資材、通販での梱包資材
1本ほか
15,980 税込17,578
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

酒井化学工業ノンテープパック自粘さん
エコ商品
軽度の粘着性を持つ特殊樹脂を使用。剥がした後も、のり残りがありません。 リケイ紙不要なので、ゴミの発生が少なく、ISO14001対策にも有効です。 気泡緩衝材のメリットはそのまま。緩衝性・断熱性・柔軟性に優れています。
用途引越し時の梱包用、保護・緩衝材。 ガラス・陶器の包装・緩衝材。 断熱用。通販用梱包資材。各企業の梱包作業改善。 使用方法(1)必要なサイズに自糊さんをカットして、品物をのせます。(2)自糊さんを折り曲げて、粘着面同士を貼付けます。軽く押えつけ、密着させてください。(3)のりやテープは不要。このまま封筒に入れるだけで、郵便や宅配便で送れます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4本)
9,998 税込10,998
6日以内出荷

クッション性に優れています。 軽量かつ透明度の高い緩衝材です。 酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。 中粒の製品で、小粒のパックでは物足りない時にご利用頂けます。
用途引越し時の梱包用、保護・緩衝材、ガラス・陶磁器の包装・緩衝材、弱電・精密機械部品の包装・緩衝材、電気機器部品、食品などの包装・緩衝材、農業用(農ビ・農ポリ等)の分野、建築養生、断熱用、ステンレス製品・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材、自動車部品の梱包資材、通販での梱包資材
1本ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クッション性に優れています。 軽量かつ透明度の高い緩衝材です。 酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。 燃焼時ダイオキシンを発生しづらくする添加剤を含有し、環境に良いです。
用途引越し時の梱包用、保護・緩衝材、ガラス・陶磁器の包装・緩衝材、弱電・精密機械部品の包装・緩衝材、電気機器部品、食品などの包装・緩衝材、農業用(農ビ・農ポリ等)の分野、建築養生、断熱用、ステンレス製品・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材、自動車部品の梱包資材、通販での梱包資材 形状円柱 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
4,198 税込4,618
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)